ロングフレキツバ出し機(BOX付)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード11110933 品番TM-135
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥68,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

カセットダイスを取り替えるだけで13、15のいずれのツバ出しも使用できます。
ローラー回転方式の為加工が容易で、仕上り面が均一にきれいに仕上がります。
ラチェット式ハンドルと特殊スプリングで締め付けが簡単です。

用途ロングフレキB-13/15のツバ出しに。 付属品専用ツールボックス 適合ロングフレキ/B-13-SUS316L、B-15-SUS316L
注意
※他メーカー製のフレキ管には使用できません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:321

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11110933
2017-02-20
用途:
設備屋やまさん

使用感・施工労力・仕上がり全てにおいて文句ナシ。不安定な切りっ放しの配管でもラクラク潰せます。さすがベストセラー商品と言いたい処だが、唯一の欠点は13-20のサイズ変更がカッタルイ事!同じサイズで使い続けるなら最高のアイテムですが、いちいち止めネジを外しての金具交換は面倒ですよ。ちなみに外径16.8mmと20mm
用なので、16mmのフレーキは固定が効かず使えません。

5人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

塩ビ管連結工具の特長と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/411/
2023-03-14

「水道・空調配管用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする