エアフィルタ・レギュレータ

エアフィルタ・レギュレータ SMC エアフィルタ・レギュレータ SMC

内容量1個
お気に入りに追加
174件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
ねじの種類
ボディサイズ
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
11792962 AC20B-02CE-B
CADデータダウンロード
Rc1/4 Rc (-) リリーフタイプ (E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付) (-) 0.05~0.85設定 (C) N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし (-) 流れ方向:左→右 1/8
10,400
7,698
アウトレット
8,468 (税込)
当日出荷
11236531 AC20B-01 - - - - - - - -
5,950
 
 
取扱い終了

返品不可
11236547 AC20B-01-C Rc1/8 Rc リリーフタイプ 圧力計なし - オートドレンなし - 20
6,450
 
 
取扱い終了

返品不可
11236556 AC20B-01-R
CADデータダウンロード
Rc1/8 Rc リリーフタイプ 圧力計なし - オートドレンなし - 20
5,950
 
 
取扱い終了

返品不可
11236565 AC20B-01-S Rc1/8 Rc リリーフタイプ 圧力計なし - オートドレンなし - 20
11,050
 
 
取扱い終了

返品不可
11236574 AC20B-01-S-12R Rc1/8 Rc リリーフタイプ 圧力計なし - オートドレンなし - 20
11,450
 
 
取扱い終了

返品不可
11236583 AC20B-01-SV Rc1/8 Rc リリーフタイプ 圧力計なし - オートドレンなし - 20
15,500
 
 
取扱い終了

返品不可
11236592 AC20B-01-T Rc1/8 Rc リリーフタイプ 圧力計なし - オートドレンなし - 20
6,350
 
 
取扱い終了

返品不可
11236601 AC20B-01-T-12R Rc1/8 Rc リリーフタイプ 圧力計なし - オートドレンなし - 20
6,750
 
 
取扱い終了

返品不可
11236617 AC20B-01-TV Rc1/8 Rc リリーフタイプ 圧力計なし - オートドレンなし - 20
10,800
 
 
取扱い終了

返品不可
11236626 AC20B-01-V - - - - - - - -
10,400
 
 
取扱い終了

返品不可
11236635 AC20B-01-V-1R Rc1/8 Rc リリーフタイプ 圧力計なし - オートドレンなし - 20
10,400
 
 
取扱い終了

返品不可
11236644 AC20B-01-V-12 Rc1/8 Rc リリーフタイプ 圧力計なし - オートドレンなし - 20
10,800
 
 
取扱い終了

返品不可
11236653 AC20B-01-V1 Rc1/8 Rc リリーフタイプ 圧力計なし - オートドレンなし - 20
10,400
 
 
取扱い終了

返品不可
11236662 AC20B-01-1 - - - - - - - -
5,950
 
 
取扱い終了

返品不可
11236671 AC20B-01-12R
CADデータダウンロード
Rc1/8 Rc リリーフタイプ 圧力計なし - オートドレンなし - 20
6,350
 
 
取扱い終了

返品不可
11236687 AC20B-01-2
CADデータダウンロード
- - - - - - - -
6,350
 
 
取扱い終了

返品不可
11236696 AC20B-01-2N
CADデータダウンロード
- - - - - - - -
6,350
 
 
取扱い終了

返品不可
11236705 AC20B-01-6
CADデータダウンロード
Rc1/8 Rc リリーフタイプ 圧力計なし - オートドレンなし - 20
6,100
 
 
取扱い終了

返品不可
11236714 AC20B-01C - - - - - - - -
8,050
 
 
取扱い終了

返品不可
11236723 AC20B-01C-C Rc1/8 Rc リリーフタイプ 圧力計なし - N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし - 20
8,550
 
 
取扱い終了

返品不可
11236732 AC20B-01C-S Rc1/8 Rc リリーフタイプ 圧力計なし - N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし - 20
13,150
 
 
取扱い終了

返品不可
11236741 AC20B-01C-T Rc1/8 Rc リリーフタイプ 圧力計なし - N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし - 20
8,450
 
 
取扱い終了

返品不可
11236757 AC20B-01C-TV Rc1/8 Rc リリーフタイプ 圧力計なし - N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし - 20
12,900
 
 
取扱い終了

返品不可
11236766 AC20B-01C-V - - - - - - - -
12,500
 
 
取扱い終了

返品不可
11236775 AC20B-01C-V-R Rc1/8 Rc リリーフタイプ 圧力計なし - N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし - 20
12,500
 
 
取扱い終了

返品不可
11236784 AC20B-01C-V-1 Rc1/8 Rc リリーフタイプ 圧力計なし - N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし - 20
12,500
 
 
取扱い終了

返品不可
11236793 AC20B-01C-2
CADデータダウンロード
Rc1/8 Rc リリーフタイプ 圧力計なし - N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし - 20
8,450
 
 
取扱い終了

返品不可
11236802 AC20B-01C-6
CADデータダウンロード
Rc1/8 Rc リリーフタイプ 圧力計なし - N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし - 20
8,200
 
 
取扱い終了

返品不可
11236811 AC20B-01CE
CADデータダウンロード
Rc1/8 Rc リリーフタイプ 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付) - N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし - 20
9,450
 
 
取扱い終了

返品不可
11236827 AC20B-01CE-C Rc1/8 Rc リリーフタイプ 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付) - N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし - 20
9,950
 
 
取扱い終了

返品不可
11236836 AC20B-01CE-CR Rc1/8 Rc リリーフタイプ 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付) - N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし - 20
9,950
 
 
取扱い終了

返品不可
11236845 AC20B-01CE-R
CADデータダウンロード
- - - - - - - -
9,450
 
 
取扱い終了

返品不可
11236854 AC20B-01CE-S Rc1/8 Rc リリーフタイプ 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付) - N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし - 20
14,550
 
 
取扱い終了

返品不可
11236863 AC20B-01CE-S-12 Rc1/8 Rc リリーフタイプ 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付) - N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし - 20
14,950
 
 
取扱い終了

返品不可
11236872 AC20B-01CE-S-2 Rc1/8 Rc リリーフタイプ 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付) - N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし - 20
14,950
 
 
取扱い終了

返品不可
11236881 AC20B-01CE-SV Rc1/8 Rc リリーフタイプ 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付) - N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし - 20
19,000
 
 
取扱い終了

返品不可
11236897 AC20B-01CE-SV-C Rc1/8 Rc リリーフタイプ 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付) - N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし - 20
19,500
 
 
取扱い終了

返品不可
11236906 AC20B-01CE-SV-R Rc1/8 Rc リリーフタイプ 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付) - N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし - 20
19,000
 
 
取扱い終了

返品不可
11236915 AC20B-01CE-SV-12R Rc1/8 Rc リリーフタイプ 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付) - N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし - 20
19,400
 
 
取扱い終了

返品不可
11236924 AC20B-01CE-SV-2 Rc1/8 Rc リリーフタイプ 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付) - N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし - 20
19,400
 
 
取扱い終了

返品不可
11236933 AC20B-01CE-SV-6 Rc1/8 Rc リリーフタイプ 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付) - N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし - 20
19,150
 
 
取扱い終了

返品不可
11236942 AC20B-01CE-T Rc1/8 Rc リリーフタイプ 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付) - N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし - 20
9,850
 
 
取扱い終了

返品不可
11236951 AC20B-01CE-T-R Rc1/8 Rc リリーフタイプ 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付) - N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし - 20
9,850
 
 
取扱い終了

返品不可
11236967 AC20B-01CE-TV Rc1/8 Rc リリーフタイプ 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付) - N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし - 20
14,300
 
 
取扱い終了

返品不可
11236976 AC20B-01CE-TV-2R Rc1/8 Rc リリーフタイプ 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付) - N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし - 20
14,700
 
 
取扱い終了

返品不可
11236985 AC20B-01CE-V Rc1/8 Rc リリーフタイプ 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付) - N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし - 20
13,900
 
 
取扱い終了

返品不可
11236994 AC20B-01CE-V-C Rc1/8 Rc リリーフタイプ 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付) - N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし - 20
14,400
 
 
取扱い終了

返品不可
11237003 AC20B-01CE-V-R Rc1/8 Rc リリーフタイプ 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付) - N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし - 20
13,900
 
 
取扱い終了

返品不可
11237012 AC20B-01CE-V-12R Rc1/8 Rc リリーフタイプ 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付) - N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし - 20
14,300
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする