エアフィルタ・レギュレータ・ルブリケータ

エアフィルタ・レギュレータ・ルブリケータ SMC エアフィルタ・レギュレータ・ルブリケータ SMC エアフィルタ・レギュレータ・ルブリケータ SMC エアフィルタ・レギュレータ・ルブリケータ SMC

内容量1個
お気に入りに追加
218件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法L(mm)
寸法M(mm)
寸法N(mm)
寸法P(mm)
寸法Q(mm)
寸法T(mm)
寸法U(mm)
設定圧力範囲(MPa)
ねじの種類
ボディサイズ
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
16339898 AC40A-02CE-B
CADデータダウンロード
145 278 92 - 38 72.5 110 28 38.5 1.5 - - - - - - - (-) 0.05~0.85設定 0.05~0.85 Rc 1/4 (E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付) (-) リリーフタイプ (-) 流れ方向:左→右 1/2 (C) N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし
22,170
16,980
アウトレット
18,678 (税込)
当日出荷
11312463 AC40-02 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
14,650
 
 
取扱い終了

返品不可
11312655 AC40-02-1R
CADデータダウンロード
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
14,650
 
 
取扱い終了

返品不可
11312673 AC40-02-2
CADデータダウンロード
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
15,950
 
 
取扱い終了

返品不可
11312682 AC40-02-2N
CADデータダウンロード
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
15,950
 
 
取扱い終了

返品不可
11312691 AC40-02-2R
CADデータダウンロード
- - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.05~0.85 Rc 1/4 圧力計なし リリーフタイプ 右→左 40 オートドレンなし
15,950
 
 
取扱い終了

返品不可
11312716 AC40-02-6
CADデータダウンロード
- - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.05~0.85 Rc 1/4 圧力計なし リリーフタイプ 左→右 40 オートドレンなし
15,750
 
 
取扱い終了

返品不可
11312725 AC40-02-8
CADデータダウンロード
- - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.05~0.85 Rc 1/4 圧力計なし リリーフタイプ 左→右 40 オートドレンなし
19,550
 
 
取扱い終了

返品不可
11312734 AC40-02-8R
CADデータダウンロード
- - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.05~0.85 Rc 1/4 圧力計なし リリーフタイプ 右→左 40 オートドレンなし
19,550
 
 
取扱い終了

返品不可
11312664 AC40-02-12R
CADデータダウンロード
- - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.02~0.2 Rc 1/4 圧力計なし リリーフタイプ 右→左 40 オートドレンなし
15,950
 
 
取扱い終了

返品不可
11312707 AC40-02-38
CADデータダウンロード
- - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.05~0.85 Rc 1/4 圧力計なし リリーフタイプ 左→右 40 オートドレンなし
19,800
 
 
取扱い終了

返品不可
11312472 AC40-02-J
CADデータダウンロード
- - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.05~0.85 Rc 1/4 圧力計なし リリーフタイプ 左→右 40 オートドレンなし
14,810
 
 
取扱い終了

返品不可
11312481 AC40-02-N
CADデータダウンロード
- - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.05~0.85 Rc 1/4 圧力計なし ノンリリーフタイプ 左→右 40 オートドレンなし
14,650
 
 
取扱い終了

返品不可
11312497 AC40-02-NR
CADデータダウンロード
- - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.05~0.85 Rc 1/4 圧力計なし ノンリリーフタイプ 右→左 40 オートドレンなし
14,650
 
 
取扱い終了

返品不可
11312506 AC40-02-R
CADデータダウンロード
- - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.05~0.85 Rc 1/4 圧力計なし リリーフタイプ 右→左 40 オートドレンなし
14,650
 
 
取扱い終了

返品不可
11312515 AC40-02-RW
CADデータダウンロード
- - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.05~0.85 Rc 1/4 圧力計なし リリーフタイプ 右→左 40 オートドレンなし
14,810
 
 
取扱い終了

返品不可
11312524 AC40-02-S - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.05~0.85 Rc 1/4 圧力計なし リリーフタイプ 左→右 40 オートドレンなし
19,750
 
 
取扱い終了

返品不可
11312533 AC40-02-STV - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.05~0.85 Rc 1/4 圧力計なし リリーフタイプ 左→右 40 オートドレンなし
26,850
 
 
取扱い終了

返品不可
11312542 AC40-02-SV - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.05~0.85 Rc 1/4 圧力計なし リリーフタイプ 左→右 40 オートドレンなし
26,350
 
 
取扱い終了

返品不可
11312551 AC40-02-T - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
15,150
 
 
取扱い終了

返品不可
11312585 AC40-02-T-2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.05~0.85 Rc 1/4 圧力計なし リリーフタイプ 左→右 40 オートドレンなし
16,450
 
 
取扱い終了

返品不可
11312594 AC40-02-T-2R - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.05~0.85 Rc 1/4 圧力計なし リリーフタイプ 右→左 40 オートドレンなし
16,450
 
 
取扱い終了

返品不可
11312576 AC40-02-T-12R - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.02~0.2 Rc 1/4 圧力計なし リリーフタイプ 右→左 40 オートドレンなし
16,450
 
 
取扱い終了

返品不可
11312567 AC40-02-T-R - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.05~0.85 Rc 1/4 圧力計なし リリーフタイプ 右→左 40 オートドレンなし
15,150
 
 
取扱い終了

返品不可
11312603 AC40-02-TV - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.05~0.85 Rc 1/4 圧力計なし リリーフタイプ 左→右 40 オートドレンなし
21,750
 
 
取扱い終了

返品不可
11312612 AC40-02-V - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.05~0.85 Rc 1/4 圧力計なし リリーフタイプ 左→右 40 オートドレンなし
21,250
 
 
取扱い終了

返品不可
11312637 AC40-02-V-2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.05~0.85 Rc 1/4 圧力計なし リリーフタイプ 左→右 40 オートドレンなし
22,550
 
 
取扱い終了

返品不可
11312621 AC40-02-V-12R - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.02~0.2 Rc 1/4 圧力計なし リリーフタイプ 右→左 40 オートドレンなし
22,550
 
 
取扱い終了

返品不可
11312646 AC40-02-W
CADデータダウンロード
- - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.05~0.85 Rc 1/4 圧力計なし リリーフタイプ 左→右 40 オートドレンなし
14,810
 
 
取扱い終了

返品不可
11312743 AC40-02C - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
18,750
 
 
取扱い終了

返品不可
11312804 AC40-02C-8
CADデータダウンロード
- - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.05~0.85 Rc 1/4 圧力計なし リリーフタイプ 左→右 40 フロート式オートドレン(N.C.)
23,650
 
 
取扱い終了

返品不可
11312752 AC40-02C-R - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
18,750
 
 
取扱い終了

返品不可
11312761 AC40-02C-S - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.05~0.85 Rc 1/4 圧力計なし リリーフタイプ 左→右 40 フロート式オートドレン(N.C.)
23,850
 
 
取扱い終了

返品不可
11312777 AC40-02C-ST - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.05~0.85 Rc 1/4 圧力計なし リリーフタイプ 左→右 40 フロート式オートドレン(N.C.)
24,350
 
 
取扱い終了

返品不可
11312786 AC40-02C-T - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.05~0.85 Rc 1/4 圧力計なし リリーフタイプ 左→右 40 フロート式オートドレン(N.C.)
19,250
 
 
取扱い終了

返品不可
11312795 AC40-02C-T-2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.05~0.85 Rc 1/4 圧力計なし リリーフタイプ 左→右 40 フロート式オートドレン(N.C.)
20,550
 
 
取扱い終了

返品不可
11312813 AC40-02CE
CADデータダウンロード
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
20,150
 
 
取扱い終了

返品不可
11312892 AC40-02CE-2
CADデータダウンロード
- - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.05~0.85 Rc 1/4 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付) リリーフタイプ 左→右 40 フロート式オートドレン(N.C.)
21,450
 
 
取扱い終了

返品不可
11312917 AC40-02CE-3R
CADデータダウンロード
- - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.05~0.85 Rc 1/4 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付) リリーフタイプ 右→左 40 フロート式オートドレン(N.C.)
20,400
 
 
取扱い終了

返品不可
11312926 AC40-02CE-8
CADデータダウンロード
- - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.05~0.85 Rc 1/4 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付) リリーフタイプ 左→右 40 フロート式オートドレン(N.C.)
25,050
 
 
取扱い終了

返品不可
11312883 AC40-02CE-12
CADデータダウンロード
- - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.02~0.2 Rc 1/4 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付) リリーフタイプ 左→右 40 フロート式オートドレン(N.C.)
21,450
 
 
取扱い終了

返品不可
11312901 AC40-02CE-23
CADデータダウンロード
- - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.05~0.85 Rc 1/4 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付) リリーフタイプ 左→右 40 フロート式オートドレン(N.C.)
21,700
 
 
取扱い終了

返品不可
11312822 AC40-02CE-S - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.05~0.85 Rc 1/4 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付) リリーフタイプ 左→右 40 フロート式オートドレン(N.C.)
25,250
 
 
取扱い終了

返品不可
11312831 AC40-02CE-SV - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.05~0.85 Rc 1/4 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付) リリーフタイプ 左→右 40 フロート式オートドレン(N.C.)
31,850
 
 
取扱い終了

返品不可
11312847 AC40-02CE-T - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.05~0.85 Rc 1/4 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付) リリーフタイプ 左→右 40 フロート式オートドレン(N.C.)
20,650
 
 
取扱い終了

返品不可
11312856 AC40-02CE-T-2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.05~0.85 Rc 1/4 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付) リリーフタイプ 左→右 40 フロート式オートドレン(N.C.)
21,950
 
 
取扱い終了

返品不可
11312865 AC40-02CE-V - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.05~0.85 Rc 1/4 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付) リリーフタイプ 左→右 40 フロート式オートドレン(N.C.)
26,750
 
 
取扱い終了

返品不可
11312874 AC40-02CE-V-2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.05~0.85 Rc 1/4 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付) リリーフタイプ 左→右 40 フロート式オートドレン(N.C.)
28,050
 
 
取扱い終了

返品不可
11312935 AC40-02CG - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
20,150
 
 
取扱い終了

返品不可
11313075 AC40-02CG-2
CADデータダウンロード
- - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.05~0.85 Rc 1/4 丸形圧力計(リミットインジケータ付) リリーフタイプ 左→右 40 フロート式オートドレン(N.C.)
21,450
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアユニット(FRLユニット)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/175/
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

FRL
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/frl/
2022-06-09

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする