曜日別特売

標準タイプスピードコントローラ金属エルボタイプ AS(AS2201FG-~)

標準タイプスピードコントローラ金属エルボタイプ AS(AS2201FG-~) - SMC標準タイプスピードコントローラ金属エルボタイプ AS(AS2201FG-~) - SMC標準タイプスピードコントローラ金属エルボタイプ AS(AS2201FG-~) - SMC標準タイプスピードコントローラ金属エルボタイプ AS(AS2201FG-~) - SMC標準タイプスピードコントローラ金属エルボタイプ AS(AS2201FG-~) - SMC標準タイプスピードコントローラ金属エルボタイプ AS(AS2201FG-~) - SMC標準タイプスピードコントローラ金属エルボタイプ AS(AS2201FG-~) - SMC標準タイプスピードコントローラ金属エルボタイプ AS(AS2201FG-~) - SMC

・削減される配管工数とコスト
アクチュエータヘ直接ねじ込み装着ですから、継手、チューブが省略でき、
配管の工数とコストが削減できます。
・自由に設定できる配管方向
スイベルタイプですから取付後配管方向を自由に設定できます。
・低流量域での速度制御が容易
・等質の速度制御が可能
・ニードル弁抜け止め機構

使用圧力範囲(MPa)0.1~1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン(※ソフトナイロン、ポリウレタンは最高使用圧力にご注意ください)内容量1個
33件中 133各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11558705AS2201FG-01-04
2,260
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
11558714AS2201FG-01-04S
2,290
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
11558723AS2201FG-01-06
2,260
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
11558732AS2201FG-01-06S
2,290
1,998
2,198(税込)
当日出荷
11558741AS2201FG-01-08
2,480
2,298
2,528(税込)
7日以内出荷
返品不可
11558757AS2201FG-01-08S
2,510
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
11558766AS2201FG-01-10
2,480
2,298
2,528(税込)
18日以内出荷
返品不可
11558775AS2201FG-01-10S
2,510
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
11558784AS2201FG-01-23S
2,230
1,998
2,198(税込)
18日以内出荷
返品不可
11558793AS2201FG-02-04
2,510
2,298
2,528(税込)
18日以内出荷
返品不可
11558802AS2201FG-02-04S
2,540
2,398
2,638(税込)
7日以内出荷
返品不可
11558811AS2201FG-02-06
2,510
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
11558827AS2201FG-02-06S
2,540
2,298
2,528(税込)
当日出荷
11558836AS2201FG-02-08
2,710
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
11558845AS2201FG-02-08S
2,740
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
11558854AS2201FG-02-10
2,710
2,598
2,858(税込)
7日以内出荷
返品不可
11558863AS2201FG-02-10S
2,740
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
11558547AS2201FG-N01-01
2,260
1,998
2,198(税込)
18日以内出荷
返品不可
11558556AS2201FG-N01-01S
2,290
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
11558565AS2201FG-N01-03
2,260
1,998
2,198(税込)
18日以内出荷
返品不可
11558574AS2201FG-N01-03S
2,290
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
11558583AS2201FG-N01-05
2,260
1,998
2,198(税込)
18日以内出荷
返品不可
11558592AS2201FG-N01-07
2,260
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
11558601AS2201FG-N01-07S
2,290
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
11558617AS2201FG-N01-09
2,480
2,298
2,528(税込)
18日以内出荷
返品不可
11558626AS2201FG-N02-03
2,510
2,298
2,528(税込)
18日以内出荷
返品不可
11558635AS2201FG-N02-05
2,510
2,298
2,528(税込)
18日以内出荷
返品不可
11558644AS2201FG-N02-05S
2,540
2,398
2,638(税込)
18日以内出荷
返品不可
11558653AS2201FG-N02-07
2,510
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
返品不可
11558662AS2201FG-N02-07S
2,540
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
11558671AS2201FG-N02-09
2,710
2,498
2,748(税込)
18日以内出荷
返品不可
11558687AS2201FG-N02-11
3,080
2,798
3,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
11558696AS2201FG-N02-11S
3,110
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スピードコントローラーの制御方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/speedcontroller/
1が参考にしています
2022-10-06

駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする