ものさしくん (CE1B63-200H~)

ものさしくん (CE1B63-200H~) SMC

・シリンダの全範囲で計測可能。
・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。
基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを
リセットすると、その位置が原点になります。
・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。

シリンダ内径(Φmm)63 作動方式複動 ストローク(mm)200 内容量1個
お気に入りに追加
138件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
12661546 CE1B63-200H
CADデータダウンロード
95,150
85,980
94,578 (税込)
51日以内出荷

返品不可
12661555 CE1B63-200H-A72
CADデータダウンロード
99,440
89,980
98,978 (税込)
51日以内出荷

返品不可
12661564 CE1B63-200H-A72H
CADデータダウンロード
99,440
89,980
98,978 (税込)
51日以内出荷

返品不可
12661573 CE1B63-200H-A72HL
CADデータダウンロード
100,100
89,980
98,978 (税込)
51日以内出荷

返品不可
12661582 CE1B63-200H-A72HLS
CADデータダウンロード
97,630
87,980
96,778 (税込)
51日以内出荷

返品不可
12661591 CE1B63-200H-A72HS
CADデータダウンロード
97,300
87,980
96,778 (税込)
51日以内出荷

返品不可
12661607 CE1B63-200H-A72L
CADデータダウンロード
100,100
89,980
98,978 (税込)
51日以内出荷

返品不可
12661616 CE1B63-200H-A72LS
CADデータダウンロード
97,630
87,980
96,778 (税込)
51日以内出荷

返品不可
12661625 CE1B63-200H-A72S
CADデータダウンロード
97,300
87,980
96,778 (税込)
51日以内出荷

返品不可
12661634 CE1B63-200H-A73
99,440
89,980
98,978 (税込)
51日以内出荷

返品不可
12661643 CE1B63-200H-A73C
CADデータダウンロード
100,760
89,980
98,978 (税込)
51日以内出荷

返品不可
12661652 CE1B63-200H-A73CL
CADデータダウンロード
101,420
89,980
98,978 (税込)
51日以内出荷

返品不可
12661661 CE1B63-200H-A73CLS
CADデータダウンロード
98,290
87,980
96,778 (税込)
51日以内出荷

返品不可
12661677 CE1B63-200H-A73CN
CADデータダウンロード
100,100
89,980
98,978 (税込)
51日以内出荷

返品不可
12661686 CE1B63-200H-A73CNS
CADデータダウンロード
97,630
87,980
96,778 (税込)
51日以内出荷

返品不可
12661695 CE1B63-200H-A73CS
CADデータダウンロード
97,960
87,980
96,778 (税込)
51日以内出荷

返品不可
12661704 CE1B63-200H-A73CZ
CADデータダウンロード
102,080
91,980
101,178 (税込)
51日以内出荷

返品不可
12661713 CE1B63-200H-A73CZS
CADデータダウンロード
98,620
88,980
97,878 (税込)
51日以内出荷

返品不可
12661722 CE1B63-200H-A73H
99,440
89,980
98,978 (税込)
51日以内出荷

返品不可
12661731 CE1B63-200H-A73HL
100,100
89,980
98,978 (税込)
51日以内出荷

返品不可
12661747 CE1B63-200H-A73HLS
97,630
87,980
96,778 (税込)
51日以内出荷

返品不可
12661756 CE1B63-200H-A73HS
97,300
87,980
96,778 (税込)
51日以内出荷

返品不可
12661765 CE1B63-200H-A73HZ
100,760
89,980
98,978 (税込)
51日以内出荷

返品不可
12661774 CE1B63-200H-A73HZS
97,960
87,980
96,778 (税込)
51日以内出荷

返品不可
12661783 CE1B63-200H-A73L
100,100
89,980
98,978 (税込)
51日以内出荷

返品不可
12661792 CE1B63-200H-A73LS
97,630
87,980
96,778 (税込)
51日以内出荷

返品不可
12661801 CE1B63-200H-A73S
97,300
87,980
96,778 (税込)
51日以内出荷

返品不可
12661817 CE1B63-200H-A73Z
100,760
89,980
98,978 (税込)
51日以内出荷

返品不可
12661826 CE1B63-200H-A73ZS
97,960
87,980
96,778 (税込)
51日以内出荷

返品不可
12661835 CE1B63-200H-A76H
99,440
89,980
98,978 (税込)
51日以内出荷

返品不可
12661844 CE1B63-200H-A76HL
100,100
89,980
98,978 (税込)
51日以内出荷

返品不可
12661853 CE1B63-200H-A76HLS
97,630
87,980
96,778 (税込)
51日以内出荷

返品不可
12661862 CE1B63-200H-A76HS
97,300
87,980
96,778 (税込)
51日以内出荷

返品不可
12661871 CE1B63-200H-A79W
CADデータダウンロード
100,760
89,980
98,978 (税込)
51日以内出荷

返品不可
12661887 CE1B63-200H-A79WL
CADデータダウンロード
101,420
89,980
98,978 (税込)
51日以内出荷

返品不可
12661896 CE1B63-200H-A79WLS
CADデータダウンロード
98,290
87,980
96,778 (税込)
51日以内出荷

返品不可
12661905 CE1B63-200H-A79WS
CADデータダウンロード
97,960
87,980
96,778 (税込)
51日以内出荷

返品不可
12661914 CE1B63-200H-A80
99,220
88,980
97,878 (税込)
51日以内出荷

返品不可
12661923 CE1B63-200H-A80C
CADデータダウンロード
100,650
89,980
98,978 (税込)
51日以内出荷

返品不可
12661932 CE1B63-200H-A80CL
CADデータダウンロード
101,310
91,980
101,178 (税込)
51日以内出荷

返品不可
12661941 CE1B63-200H-A80CLS
CADデータダウンロード
98,230
87,980
96,778 (税込)
51日以内出荷

返品不可
12661957 CE1B63-200H-A80CN
CADデータダウンロード
99,880
89,980
98,978 (税込)
51日以内出荷

返品不可
12661966 CE1B63-200H-A80CNS
CADデータダウンロード
97,520
87,980
96,778 (税込)
51日以内出荷

返品不可
12661975 CE1B63-200H-A80CS
CADデータダウンロード
97,900
87,980
96,778 (税込)
51日以内出荷

返品不可
12661984 CE1B63-200H-A80CZ
CADデータダウンロード
101,970
92,980
102,278 (税込)
51日以内出荷

返品不可
12661993 CE1B63-200H-A80CZS
CADデータダウンロード
98,560
88,980
97,878 (税込)
51日以内出荷

返品不可
12662002 CE1B63-200H-A80H
99,220
88,980
97,878 (税込)
51日以内出荷

返品不可
12662011 CE1B63-200H-A80HL
99,880
89,980
98,978 (税込)
51日以内出荷

返品不可
12662027 CE1B63-200H-A80HLS
97,520
87,980
96,778 (税込)
51日以内出荷

返品不可
12662036 CE1B63-200H-A80HS
97,190
87,980
96,778 (税込)
51日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする