曜日別特売

エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDG1BN25F-~)

エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDG1BN25F-~) - SMC

・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。
・オートスイッチ付

取付支持形式
基本形
クッション
ラバークッション
使用ピストン速度(mm/s)
50~1000
使用圧力範囲(MPa)
0.05~1.0
作動方式
複動片ロッド
使用流体
空気
チューブ内径(Φmm)
25
取付金具
基本形
給油
不要(無給油)
磁石内蔵有無
内容量
1個
全9種類を絞り込む
ストローク(mm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13344651CDG1BN25F-50-H7B50
13,530
12,980
14,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
13344667CDG1BN25F-50-M9BW50
13,200
12,980
14,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
13344676CDG1BN25F-65-H7B65
13,810
12,980
14,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
13344685CDG1BN25F-65-M9BW65
13,480
12,980
14,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
13344606CDG1BN25F-100100
7,040
6,498
7,148(税込)
30日以内出荷
返品不可
13344615CDG1BN25F-140-C73C140
13,750
12,980
14,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
13344624CDG1BN25F-150-B54S150
11,330
9,998
10,998(税込)
30日以内出荷
返品不可
13344633CDG1BN25F-200J-B54200
21,670
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
13344642CDG1BN25F-300-B53L300
17,710
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする