エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2BZ32F-150~)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2BZ32F-150~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2BZ32F-150~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2BZ32F-150~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2BZ32F-150~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2BZ32F-150~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2BZ32F-150~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2BZ32F-150~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2BZ32F-150~) - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

ストローク(mm)
150
取付支持形式
ボスカット基本形
使用圧力範囲(MPa)
0.05~1.0
作動方式
複動片ロッド
使用流体
空気
チューブ内径(Φmm)
32
取付金具
ボスカット基本形
給油
不要(無給油)
磁石内蔵有無
内容量
1個
全114種類を絞り込む
クッション
114種類すべて表示中
注文コード
品番
クッション
使用ピストン速度(mm/s)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14726214CDM2BZ32F-150ラバークッション50~750
8,030
7,198
7,918(税込)
17日以内出荷
返品不可
14726223CDM2BZ32F-150-A33Aラバークッション50~750
19,250
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
14726232CDM2BZ32F-150-A34Aラバークッション50~750
19,250
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
14726241CDM2BZ32F-150-A44Aラバークッション50~750
22,660
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
14726257CDM2BZ32F-150-B54ラバークッション50~750
15,840
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
14726266CDM2BZ32F-150-B59Wラバークッション50~750
16,610
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
14726275CDM2BZ32F-150-C73ラバークッション50~750
12,870
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
14726284CDM2BZ32F-150-C73Cラバークッション50~750
14,190
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
14726293CDM2BZ32F-150-C76ラバークッション50~750
12,870
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
14726311CDM2BZ32F-150-H7A1ラバークッション50~750
15,180
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
14726327CDM2BZ32F-150-H7A2ラバークッション50~750
15,180
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
14726336CDM2BZ32F-150-H7Bラバークッション50~750
15,070
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
14726345CDM2BZ32F-150-H7BWラバークッション50~750
16,940
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
14726354CDM2BZ32F-150-H7Cラバークッション50~750
16,390
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
14726363CDM2BZ32F-150-H7NFラバークッション50~750
17,270
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
14726372CDM2BZ32F-150-H7NWラバークッション50~750
16,940
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
14726381CDM2BZ32F-150-H7PWラバークッション50~750
16,940
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
14726406CDM2BZ32F-150Aエアクッション50~1000
10,070
8,998
9,898(税込)
17日以内出荷
返品不可
14726415CDM2BZ32F-150A-A33Aエアクッション50~1000
21,290
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
14726424CDM2BZ32F-150A-A34Aエアクッション50~1000
21,290
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
14726433CDM2BZ32F-150A-A44Aエアクッション50~1000
24,700
22,980
25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
14726442CDM2BZ32F-150A-B54エアクッション50~1000
17,880
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
14726451CDM2BZ32F-150A-B59Wエアクッション50~1000
18,650
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
14726467CDM2BZ32F-150A-C73エアクッション50~1000
14,910
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
14726476CDM2BZ32F-150A-C73Cエアクッション50~1000
16,230
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
14726485CDM2BZ32F-150A-C76エアクッション50~1000
14,910
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
14726503CDM2BZ32F-150A-H7A1エアクッション50~1000
17,220
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
14726512CDM2BZ32F-150A-H7A2エアクッション50~1000
17,220
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
14726521CDM2BZ32F-150A-H7Bエアクッション50~1000
17,110
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
14726537CDM2BZ32F-150A-H7BWエアクッション50~1000
18,980
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
14726546CDM2BZ32F-150A-H7Cエアクッション50~1000
18,430
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
14726555CDM2BZ32F-150A-H7NFエアクッション50~1000
19,310
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
14726564CDM2BZ32F-150A-H7NWエアクッション50~1000
18,980
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
14726573CDM2BZ32F-150A-H7PWエアクッション50~1000
18,980
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
14726591CDM2BZ32F-150AJエアクッション50~1000
15,240
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
14726607CDM2BZ32F-150AJ-A33Aエアクッション50~1000
26,460
23,980
26,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
14726616CDM2BZ32F-150AJ-A34Aエアクッション50~1000
26,460
23,980
26,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
14726625CDM2BZ32F-150AJ-A44Aエアクッション50~1000
29,870
27,980
30,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
14726634CDM2BZ32F-150AJ-B54エアクッション50~1000
23,050
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
14726643CDM2BZ32F-150AJ-B59Wエアクッション50~1000
23,820
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
14726652CDM2BZ32F-150AJ-C73エアクッション50~1000
20,080
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
14726661CDM2BZ32F-150AJ-C73Cエアクッション50~1000
21,400
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
14726677CDM2BZ32F-150AJ-C76エアクッション50~1000
20,080
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
14726695CDM2BZ32F-150AJ-H7A1エアクッション50~1000
22,390
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
14726704CDM2BZ32F-150AJ-H7A2エアクッション50~1000
22,390
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
14726713CDM2BZ32F-150AJ-H7Bエアクッション50~1000
22,280
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
14726722CDM2BZ32F-150AJ-H7BWエアクッション50~1000
24,150
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
14726731CDM2BZ32F-150AJ-H7Cエアクッション50~1000
23,600
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
14726747CDM2BZ32F-150AJ-H7NFエアクッション50~1000
24,480
22,980
25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
14726756CDM2BZ32F-150AJ-H7NWエアクッション50~1000
24,150
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする