エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2BZ32F-3~)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2BZ32F-3~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2BZ32F-3~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2BZ32F-3~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2BZ32F-3~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2BZ32F-3~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2BZ32F-3~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2BZ32F-3~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2BZ32F-3~) - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

取付支持形式
ボスカット基本形
使用圧力範囲(MPa)
0.05~1.0
作動方式
複動片ロッド
使用流体
空気
チューブ内径(Φmm)
32
取付金具
ボスカット基本形
給油
不要(無給油)
磁石内蔵有無
内容量
1個
全118種類を絞り込む
ストローク(mm)
クッション
118種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
クッション
使用ピストン速度(mm/s)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14730511CDM2BZ32F-3030ラバークッション50~750
6,930
6,298
6,928(税込)
17日以内出荷
返品不可
14730527CDM2BZ32F-300300ラバークッション50~750
9,680
8,798
9,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
14730536CDM2BZ32F-300-A33A300ラバークッション50~750
20,900
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
14730545CDM2BZ32F-300-A34A300ラバークッション50~750
20,900
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
14730554CDM2BZ32F-300-A44A300ラバークッション50~750
24,310
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
14730563CDM2BZ32F-300-B54300ラバークッション50~750
17,490
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
14730572CDM2BZ32F-300-B59W300ラバークッション50~750
18,260
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
14730581CDM2BZ32F-300-C73300ラバークッション50~750
14,520
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
14730597CDM2BZ32F-300-C73C300ラバークッション50~750
15,840
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
14730606CDM2BZ32F-300-C76300ラバークッション50~750
14,520
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
14730624CDM2BZ32F-300-H7A1300ラバークッション50~750
16,830
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
14730633CDM2BZ32F-300-H7A2300ラバークッション50~750
16,830
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
14730642CDM2BZ32F-300-H7B300ラバークッション50~750
16,720
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
14730651CDM2BZ32F-300-H7BW300ラバークッション50~750
18,590
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
14730667CDM2BZ32F-300-H7C300ラバークッション50~750
18,040
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
14730676CDM2BZ32F-300-H7NF300ラバークッション50~750
18,920
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
14730685CDM2BZ32F-300-H7NW300ラバークッション50~750
18,590
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
14730694CDM2BZ32F-300-H7PW300ラバークッション50~750
18,590
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
14730712CDM2BZ32F-300A300エアクッション50~1000
11,720
10,980
12,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
14730721CDM2BZ32F-300A-A33A300エアクッション50~1000
22,940
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
14730737CDM2BZ32F-300A-A34A300エアクッション50~1000
22,940
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
14730746CDM2BZ32F-300A-A44A300エアクッション50~1000
26,350
23,980
26,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
14730755CDM2BZ32F-300A-B54300エアクッション50~1000
19,530
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
14730764CDM2BZ32F-300A-B59W300エアクッション50~1000
20,300
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
14730773CDM2BZ32F-300A-C73300エアクッション50~1000
16,560
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
14730782CDM2BZ32F-300A-C73C300エアクッション50~1000
17,880
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
14730791CDM2BZ32F-300A-C76300エアクッション50~1000
16,560
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
14730816CDM2BZ32F-300A-H7A1300エアクッション50~1000
18,870
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
14730825CDM2BZ32F-300A-H7A2300エアクッション50~1000
18,870
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
14730834CDM2BZ32F-300A-H7B300エアクッション50~1000
18,760
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
14730843CDM2BZ32F-300A-H7BW300エアクッション50~1000
20,630
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
14730852CDM2BZ32F-300A-H7C300エアクッション50~1000
20,080
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
14730861CDM2BZ32F-300A-H7NF300エアクッション50~1000
20,960
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
14730877CDM2BZ32F-300A-H7NW300エアクッション50~1000
20,630
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
14730886CDM2BZ32F-300A-H7PW300エアクッション50~1000
20,630
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
14730904CDM2BZ32F-300AJ300エアクッション50~1000
18,540
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
14730913CDM2BZ32F-300AJ-A33A300エアクッション50~1000
29,760
26,980
29,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
14730922CDM2BZ32F-300AJ-A34A300エアクッション50~1000
29,760
26,980
29,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
14730931CDM2BZ32F-300AJ-A44A300エアクッション50~1000
33,170
29,980
32,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
14730947CDM2BZ32F-300AJ-B54300エアクッション50~1000
26,350
23,980
26,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
14730956CDM2BZ32F-300AJ-B59W300エアクッション50~1000
27,120
24,980
27,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
14730965CDM2BZ32F-300AJ-C73300エアクッション50~1000
23,380
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
14730974CDM2BZ32F-300AJ-C73C300エアクッション50~1000
24,700
22,980
25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
14730983CDM2BZ32F-300AJ-C76300エアクッション50~1000
23,380
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
14731001CDM2BZ32F-300AJ-H7A1300エアクッション50~1000
25,690
23,980
26,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
14731017CDM2BZ32F-300AJ-H7A2300エアクッション50~1000
25,690
23,980
26,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
14731026CDM2BZ32F-300AJ-H7B300エアクッション50~1000
25,580
22,980
25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
14731035CDM2BZ32F-300AJ-H7BW300エアクッション50~1000
27,450
24,980
27,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
14731044CDM2BZ32F-300AJ-H7C300エアクッション50~1000
26,900
24,980
27,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
14731053CDM2BZ32F-300AJ-H7NF300エアクッション50~1000
27,780
25,980
28,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする