エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2BZ40F-150~)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2BZ40F-150~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2BZ40F-150~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2BZ40F-150~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2BZ40F-150~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2BZ40F-150~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2BZ40F-150~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2BZ40F-150~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2BZ40F-150~) - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

ストローク(mm)
150
取付支持形式
ボスカット基本形
使用圧力範囲(MPa)
0.05~1.0
作動方式
複動片ロッド
使用流体
空気
チューブ内径(Φmm)
40
取付金具
ボスカット基本形
給油
不要(無給油)
磁石内蔵有無
内容量
1個
全114種類を絞り込む
クッション
114種類すべて表示中
注文コード
品番
クッション
使用ピストン速度(mm/s)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14750741CDM2BZ40F-150ラバークッション50~750
11,880
10,980
12,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
14750757CDM2BZ40F-150-A33Aラバークッション50~750
23,100
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
14750766CDM2BZ40F-150-A34Aラバークッション50~750
23,100
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
14750775CDM2BZ40F-150-A44Aラバークッション50~750
26,510
23,980
26,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
14750784CDM2BZ40F-150-B54ラバークッション50~750
19,690
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
14750793CDM2BZ40F-150-B59Wラバークッション50~750
20,460
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
14750802CDM2BZ40F-150-C73ラバークッション50~750
16,720
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
14750811CDM2BZ40F-150-C73Cラバークッション50~750
18,040
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
14750827CDM2BZ40F-150-C76ラバークッション50~750
16,720
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
14750845CDM2BZ40F-150-H7A1ラバークッション50~750
19,030
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
14750854CDM2BZ40F-150-H7A2ラバークッション50~750
19,030
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
14750863CDM2BZ40F-150-H7Bラバークッション50~750
18,920
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
14750872CDM2BZ40F-150-H7BWラバークッション50~750
20,790
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
14750881CDM2BZ40F-150-H7Cラバークッション50~750
20,240
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
14750897CDM2BZ40F-150-H7NFラバークッション50~750
21,120
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
14750906CDM2BZ40F-150-H7NWラバークッション50~750
20,790
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
14750915CDM2BZ40F-150-H7PWラバークッション50~750
20,790
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
14750933CDM2BZ40F-150Aエアクッション50~1000
13,530
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
14750942CDM2BZ40F-150A-A33Aエアクッション50~1000
24,750
22,980
25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
14750951CDM2BZ40F-150A-A34Aエアクッション50~1000
24,750
22,980
25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
14750967CDM2BZ40F-150A-A44Aエアクッション50~1000
28,160
25,980
28,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
14750976CDM2BZ40F-150A-B54エアクッション50~1000
21,340
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
14750985CDM2BZ40F-150A-B59Wエアクッション50~1000
22,110
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
14750994CDM2BZ40F-150A-C73エアクッション50~1000
18,370
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
14751003CDM2BZ40F-150A-C73Cエアクッション50~1000
19,690
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
14751012CDM2BZ40F-150A-C76エアクッション50~1000
18,370
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
14751037CDM2BZ40F-150A-H7A1エアクッション50~1000
20,680
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
14751046CDM2BZ40F-150A-H7A2エアクッション50~1000
20,680
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
14751055CDM2BZ40F-150A-H7Bエアクッション50~1000
20,570
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
14751064CDM2BZ40F-150A-H7BWエアクッション50~1000
22,440
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
14751073CDM2BZ40F-150A-H7Cエアクッション50~1000
21,890
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
14751082CDM2BZ40F-150A-H7NFエアクッション50~1000
22,770
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
14751091CDM2BZ40F-150A-H7NWエアクッション50~1000
22,440
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
14751107CDM2BZ40F-150A-H7PWエアクッション50~1000
22,440
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
14751125CDM2BZ40F-150AJエアクッション50~1000
18,700
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
14751134CDM2BZ40F-150AJ-A33Aエアクッション50~1000
29,920
26,980
29,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
14751143CDM2BZ40F-150AJ-A34Aエアクッション50~1000
29,920
26,980
29,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
14751152CDM2BZ40F-150AJ-A44Aエアクッション50~1000
33,330
29,980
32,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
14751161CDM2BZ40F-150AJ-B54エアクッション50~1000
26,510
23,980
26,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
14751177CDM2BZ40F-150AJ-B59Wエアクッション50~1000
27,280
24,980
27,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
14751186CDM2BZ40F-150AJ-C73エアクッション50~1000
23,540
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
14751195CDM2BZ40F-150AJ-C73Cエアクッション50~1000
24,860
22,980
25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
14751204CDM2BZ40F-150AJ-C76エアクッション50~1000
23,540
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
14751222CDM2BZ40F-150AJ-H7A1エアクッション50~1000
25,850
23,980
26,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
14751231CDM2BZ40F-150AJ-H7A2エアクッション50~1000
25,850
23,980
26,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
14751247CDM2BZ40F-150AJ-H7Bエアクッション50~1000
25,740
23,980
26,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
14751256CDM2BZ40F-150AJ-H7BWエアクッション50~1000
27,610
24,980
27,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
14751265CDM2BZ40F-150AJ-H7Cエアクッション50~1000
27,060
24,980
27,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
14751274CDM2BZ40F-150AJ-H7NFエアクッション50~1000
27,940
25,980
28,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
14751283CDM2BZ40F-150AJ-H7NWエアクッション50~1000
27,610
24,980
27,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする