エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2BZ40F-200~)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2BZ40F-200~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2BZ40F-200~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2BZ40F-200~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2BZ40F-200~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2BZ40F-200~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2BZ40F-200~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2BZ40F-200~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2BZ40F-200~) - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

チューブ内径(Φmm)40ストローク(mm)200作動方式複動片ロッド取付支持形式ボスカット基本形使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具ボスカット基本形給油不要(無給油)磁石内蔵有無内容量1個
全114種類を絞り込む
クッション
使用ピストン速度(mm/s)
114種類すべて表示中
注文コード
品番
クッション
使用ピストン速度(mm/s)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14751886CDM2BZ40F-200ラバークッション50~750
12,650
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
14751895CDM2BZ40F-200-A33Aラバークッション50~750
23,870
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
14751904CDM2BZ40F-200-A34Aラバークッション50~750
23,870
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
14751913CDM2BZ40F-200-A44Aラバークッション50~750
27,280
24,980
27,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
14751922CDM2BZ40F-200-B54ラバークッション50~750
20,460
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
14751931CDM2BZ40F-200-B59Wラバークッション50~750
21,230
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
14751947CDM2BZ40F-200-C73ラバークッション50~750
17,490
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
14751956CDM2BZ40F-200-C73Cラバークッション50~750
18,810
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
14751965CDM2BZ40F-200-C76ラバークッション50~750
17,490
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
14751983CDM2BZ40F-200-H7A1ラバークッション50~750
19,800
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
14751992CDM2BZ40F-200-H7A2ラバークッション50~750
19,800
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
14752001CDM2BZ40F-200-H7Bラバークッション50~750
19,690
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
14752017CDM2BZ40F-200-H7BWラバークッション50~750
21,560
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
14752026CDM2BZ40F-200-H7Cラバークッション50~750
21,010
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
14752035CDM2BZ40F-200-H7NFラバークッション50~750
21,890
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
14752044CDM2BZ40F-200-H7NWラバークッション50~750
21,560
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
14752053CDM2BZ40F-200-H7PWラバークッション50~750
21,560
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
14752071CDM2BZ40F-200Aエアクッション50~1000
14,300
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
14752087CDM2BZ40F-200A-A33Aエアクッション50~1000
25,520
22,980
25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
14752096CDM2BZ40F-200A-A34Aエアクッション50~1000
25,520
22,980
25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
14752105CDM2BZ40F-200A-A44Aエアクッション50~1000
28,930
26,980
29,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
14752114CDM2BZ40F-200A-B54エアクッション50~1000
22,110
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
14752123CDM2BZ40F-200A-B59Wエアクッション50~1000
22,880
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
14752132CDM2BZ40F-200A-C73エアクッション50~1000
19,140
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
14752141CDM2BZ40F-200A-C73Cエアクッション50~1000
20,460
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
14752157CDM2BZ40F-200A-C76エアクッション50~1000
19,140
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
14752175CDM2BZ40F-200A-H7A1エアクッション50~1000
21,450
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
14752184CDM2BZ40F-200A-H7A2エアクッション50~1000
21,450
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
14752193CDM2BZ40F-200A-H7Bエアクッション50~1000
21,340
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
14752202CDM2BZ40F-200A-H7BWエアクッション50~1000
23,210
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
14752211CDM2BZ40F-200A-H7Cエアクッション50~1000
22,660
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
14752227CDM2BZ40F-200A-H7NFエアクッション50~1000
23,540
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
14752236CDM2BZ40F-200A-H7NWエアクッション50~1000
23,210
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
14752245CDM2BZ40F-200A-H7PWエアクッション50~1000
23,210
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
14752263CDM2BZ40F-200AJエアクッション50~1000
20,020
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
14752272CDM2BZ40F-200AJ-A33Aエアクッション50~1000
31,240
28,980
31,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
14752281CDM2BZ40F-200AJ-A34Aエアクッション50~1000
31,240
28,980
31,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
14752297CDM2BZ40F-200AJ-A44Aエアクッション50~1000
34,650
31,980
35,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
14752306CDM2BZ40F-200AJ-B54エアクッション50~1000
27,830
25,980
28,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
14752315CDM2BZ40F-200AJ-B59Wエアクッション50~1000
28,600
25,980
28,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
14752324CDM2BZ40F-200AJ-C73エアクッション50~1000
24,860
22,980
25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
14752333CDM2BZ40F-200AJ-C73Cエアクッション50~1000
26,180
23,980
26,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
14752342CDM2BZ40F-200AJ-C76エアクッション50~1000
24,860
22,980
25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
14752367CDM2BZ40F-200AJ-H7A1エアクッション50~1000
27,170
24,980
27,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
14752376CDM2BZ40F-200AJ-H7A2エアクッション50~1000
27,170
24,980
27,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
14752385CDM2BZ40F-200AJ-H7Bエアクッション50~1000
27,060
24,980
27,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
14752394CDM2BZ40F-200AJ-H7BWエアクッション50~1000
28,930
25,980
28,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
14752403CDM2BZ40F-200AJ-H7Cエアクッション50~1000
28,380
25,980
28,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
14752412CDM2BZ40F-200AJ-H7NFエアクッション50~1000
29,260
26,980
29,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
14752421CDM2BZ40F-200AJ-H7NWエアクッション50~1000
28,930
25,980
28,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする