エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2C40F-125~)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2C40F-125~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2C40F-125~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2C40F-125~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2C40F-125~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2C40F-125~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2C40F-125~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2C40F-125~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2C40F-125~) - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

チューブ内径(Φmm)40ストローク(mm)125作動方式複動片ロッド取付支持形式一山クレビス形使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具一山クレビス形給油不要(無給油)磁石内蔵有無内容量1個
全116種類を絞り込む
クッション
116種類すべて表示中
注文コード
品番
クッション
使用ピストン速度(mm/s)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15070727CDM2C40F-125ラバークッション50~750
11,990
10,980
12,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
15070736CDM2C40F-125-A33Aラバークッション50~750
23,210
20,980
23,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
15070745CDM2C40F-125-A34Aラバークッション50~750
23,210
20,980
23,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
15070754CDM2C40F-125-A44Aラバークッション50~750
26,620
24,980
27,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15070763CDM2C40F-125-B53Lラバークッション50~750
20,460
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
15070772CDM2C40F-125-B54ラバークッション50~750
19,800
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
15070781CDM2C40F-125-B59Wラバークッション50~750
20,570
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
15070797CDM2C40F-125-C73ラバークッション50~750
16,830
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
15070806CDM2C40F-125-C73Cラバークッション50~750
18,150
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15070815CDM2C40F-125-C76ラバークッション50~750
16,830
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
15070833CDM2C40F-125-H7A1ラバークッション50~750
19,140
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
15070842CDM2C40F-125-H7A2ラバークッション50~750
19,140
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
15070851CDM2C40F-125-H7Bラバークッション50~750
19,030
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
15070867CDM2C40F-125-H7BWラバークッション50~750
20,900
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
15070876CDM2C40F-125-H7Cラバークッション50~750
20,350
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
15070885CDM2C40F-125-H7NFラバークッション50~750
21,230
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15070894CDM2C40F-125-H7NWラバークッション50~750
20,900
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
15070903CDM2C40F-125-H7PWラバークッション50~750
20,900
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
15070921CDM2C40F-125Aエアクッション50~1000
13,640
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
15070937CDM2C40F-125A-A33Aエアクッション50~1000
24,860
22,980
25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
15070946CDM2C40F-125A-A34Aエアクッション50~1000
24,860
22,980
25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
15070955CDM2C40F-125A-A44Aエアクッション50~1000
28,270
25,980
28,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
15070964CDM2C40F-125A-B53Lエアクッション50~1000
22,110
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15070973CDM2C40F-125A-B54エアクッション50~1000
21,450
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15070982CDM2C40F-125A-B59Wエアクッション50~1000
22,220
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15070991CDM2C40F-125A-C73エアクッション50~1000
18,480
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15071007CDM2C40F-125A-C73Cエアクッション50~1000
19,800
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
15071016CDM2C40F-125A-C76エアクッション50~1000
18,480
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15071034CDM2C40F-125A-H7A1エアクッション50~1000
20,790
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
15071043CDM2C40F-125A-H7A2エアクッション50~1000
20,790
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
15071052CDM2C40F-125A-H7Bエアクッション50~1000
20,680
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
15071061CDM2C40F-125A-H7BWエアクッション50~1000
22,550
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15071077CDM2C40F-125A-H7Cエアクッション50~1000
22,000
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15071086CDM2C40F-125A-H7NFエアクッション50~1000
22,880
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15071095CDM2C40F-125A-H7NWエアクッション50~1000
22,550
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15071104CDM2C40F-125A-H7PWエアクッション50~1000
22,550
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15071122CDM2C40F-125AJエアクッション50~1000
18,540
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15071131CDM2C40F-125AJ-A33Aエアクッション50~1000
29,760
26,980
29,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15071147CDM2C40F-125AJ-A34Aエアクッション50~1000
29,760
26,980
29,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15071156CDM2C40F-125AJ-A44Aエアクッション50~1000
33,170
29,980
32,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15071165CDM2C40F-125AJ-B54エアクッション50~1000
26,350
23,980
26,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
15071174CDM2C40F-125AJ-B59Wエアクッション50~1000
27,120
24,980
27,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15071183CDM2C40F-125AJ-C73エアクッション50~1000
23,380
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
15071192CDM2C40F-125AJ-C73Cエアクッション50~1000
24,700
22,980
25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
15071201CDM2C40F-125AJ-C76エアクッション50~1000
23,380
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
15071226CDM2C40F-125AJ-H7A1エアクッション50~1000
25,690
23,980
26,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
15071235CDM2C40F-125AJ-H7A2エアクッション50~1000
25,690
23,980
26,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
15071244CDM2C40F-125AJ-H7Bエアクッション50~1000
25,580
23,980
26,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
15071253CDM2C40F-125AJ-H7BWエアクッション50~1000
27,450
24,980
27,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15071262CDM2C40F-125AJ-H7Cエアクッション50~1000
26,900
24,980
27,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする