曜日別特売

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2D20-3~)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2D20-3~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2D20-3~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2D20-3~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2D20-3~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2D20-3~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2D20-3~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2D20-3~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2D20-3~) - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

取付支持形式
二山クレビス形
使用流体
空気
チューブ内径(Φmm)
20
取付金具
二山クレビス形
給油
不要(無給油)
磁石内蔵有無
有
内容量
1個
全115種類を絞り込む
ストローク(mm)
クッション
115種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
作動方式
クッション
使用ピストン速度(mm/s)
使用圧力範囲(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15092901CDM2D20-330A-M9BWL330複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
¥18,480
¥17,980
¥19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
15093251CDM2D20-350-B53350複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
¥17,220
¥16,980
¥18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15093285CDM2D20-350-H7A1350複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
¥16,560
¥15,980
¥17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
15093294CDM2D20-350-H7BW350複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
¥18,320
¥16,980
¥18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15093303CDM2D20-350-H7BWL350複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
¥18,980
¥17,980
¥19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
15093321CDM2D20-350A-H7BW350複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
¥20,020
¥18,980
¥20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
15093337CDM2D20-350A-H7BWL350複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
¥20,680
¥18,980
¥20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
15093373CDM2D20-370K-C73370複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
¥24,690
¥22,980
¥25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
15093391CDM2D20-380380複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
¥9,960
¥8,898
¥9,788(税込)
17日以内出荷
返品不可
15092917CDM2D20-34A34複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
¥7,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
15092926CDM2D20-34AK34複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
¥12,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
15092953CDM2D20-35-B53L35複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
¥13,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
15093014CDM2D20-35-C73L35複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
¥10,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
15093215CDM2D20-35AK35複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
¥12,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
15093364CDM2D20-37K37複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
¥10,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
15092427CDM2D20-300J300複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
¥14,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
15092865CDM2D20-320A320複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
¥9,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
15092874CDM2D20-325325複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
¥8,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
15092847CDM2D20-32A32複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
¥7,100
取扱い終了
返品不可
15092935CDM2D20-3535複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
¥5,550
取扱い終了
返品不可
15092944CDM2D20-35-B5335複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
¥12,650
取扱い終了
返品不可
15092962CDM2D20-35-B5435複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
¥12,650
取扱い終了
返品不可
15092971CDM2D20-35-B54L35複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
¥13,250
取扱い終了
返品不可
15092987CDM2D20-35-B54LS35複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
¥9,250
取扱い終了
返品不可
15092996CDM2D20-35-B54S35複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
¥8,950
取扱い終了
返品不可
15093005CDM2D20-35-C7335複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
¥9,950
取扱い終了
返品不可
15093032CDM2D20-35-C73L335複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
¥14,520
取扱い終了
返品不可
15093023CDM2D20-35-C73LS35複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
¥7,900
取扱い終了
返品不可
15093041CDM2D20-35-C73S35複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
¥7,600
取扱い終了
返品不可
15093057CDM2D20-35-C8035複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
¥9,750
取扱い終了
返品不可
15093066CDM2D20-35-H7A1L35複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
¥12,650
取扱い終了
返品不可
15093075CDM2D20-35-H7A1LS35複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
¥8,950
取扱い終了
返品不可
15093084CDM2D20-35-H7BL35複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
¥12,550
取扱い終了
返品不可
15093093CDM2D20-35-H7BWZ35複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
¥14,850
取扱い終了
返品不可
15093102CDM2D20-35-M9BSDPCS35複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
¥10,200
取扱い終了
返品不可
15093111CDM2D20-35-M9NWL35複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
¥12,250
取扱い終了
返品不可
15093127CDM2D20-35A35複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
¥7,100
取扱い終了
返品不可
15093136CDM2D20-35A-C7335複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
¥11,500
取扱い終了
返品不可
15093145CDM2D20-35A-C73CL35複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
¥13,300
取扱い終了
返品不可
15093154CDM2D20-35A-C73L35複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
¥12,100
取扱い終了
返品不可
15093163CDM2D20-35A-H7A1L35複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
¥14,200
取扱い終了
返品不可
15093172CDM2D20-35A-H7BAL35複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
¥17,300
取扱い終了
返品不可
15093181CDM2D20-35A-M9BSDPCS35複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
¥11,750
取扱い終了
返品不可
15093197CDM2D20-35A-M9NWL35複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
¥13,800
取扱い終了
返品不可
15093206CDM2D20-35AJ-C73CL35複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
¥17,000
取扱い終了
返品不可
15093224CDM2D20-35K35複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
¥10,500
取扱い終了
返品不可
15093233CDM2D20-35S-C73L35単動押出しラバークッション50~7500.18~1.0
¥11,300
取扱い終了
返品不可
15093355CDM2D20-37-B5337複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
¥12,650
取扱い終了
返品不可
15093382CDM2D20-38-C7338複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
¥9,950
取扱い終了
返品不可
17089974CDM2D20-3939複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
¥5,550
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
15092917CDM2D20-34A49286423CDM2D20-34AZCDM2D20-34A 標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2D SMC 49286423標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2DSMC1個
¥6,998
税込¥7,698
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15092926CDM2D20-34AK49287123CDM2D20-34AKZCDM2D20-34AK 標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2D SMC 49287123標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2DSMC1個
¥11,980
税込¥13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15092953CDM2D20-35-B53L34751212CDM2D20-35Z-A93LCDM2D20-35-B53L CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2D20-35Z) SMC 34751212CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2D20-35Z)SMC1個
¥9,698
税込¥10,668
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15093014CDM2D20-35-C73L34751212CDM2D20-35Z-A93LCDM2D20-35-C73L CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2D20-35Z) SMC 34751212CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2D20-35Z)SMC1個
¥9,698
税込¥10,668
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15093215CDM2D20-35AK34751045CDM2D20-35AKZCDM2D20-35AK CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2D20-35AKZ) SMC 34751045CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2D20-35AKZ)SMC1個
¥12,980
税込¥14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15093364CDM2D20-37K49286877CDM2D20-37KZCDM2D20-37K 標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2D SMC 49286877標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2DSMC1個
¥9,998
税込¥10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15092427CDM2D20-300J49287315CDM2D20-300JZCDM2D20-300J 標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2D SMC 49287315標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2DSMC1個
¥14,980
税込¥16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15092865CDM2D20-320A49286782CDM2D20-320AZCDM2D20-320A 標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2D SMC 49286782標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2DSMC1個
¥9,798
税込¥10,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15092874CDM2D20-32549286563CDM2D20-325ZCDM2D20-325 標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2D SMC 49286563標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2DSMC1個
¥8,298
税込¥9,128
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする