エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E32-50~)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E32-50~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E32-50~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E32-50~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E32-50~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E32-50~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E32-50~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E32-50~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E32-50~) - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

取付支持形式
クレビス一体形
使用流体
空気
チューブ内径(Φmm)
32
取付金具
クレビス一体形
給油
不要(無給油)
磁石内蔵有無
有
内容量
1個
全135種類を絞り込む
クッション
135種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
作動方式
クッション
使用ピストン速度(mm/s)
使用圧力範囲(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15289093CDM2E32-500500複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
¥11,770
¥10,980
¥12,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
15289111CDM2E32-500-B54500複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
¥19,580
¥18,980
¥20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
15289172CDM2E32-500-M9BWL500複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
¥19,140
¥17,980
¥19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
15289181CDM2E32-500A500複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
¥13,810
¥12,980
¥14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
15289215CDM2E32-500A-C73LS500複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
¥16,390
¥15,980
¥17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
15289242CDM2E32-500A-H7A1Z500複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
¥22,390
¥19,980
¥21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15289276CDM2E32-500A-M9BW500複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
¥20,520
¥18,980
¥20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
15289285CDM2E32-500A-M9BWL500複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
¥21,180
¥19,980
¥21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15288192CDM2E32-50AJ-H7B50複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
¥18,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
15288217CDM2E32-50AJ-H7BL50複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
¥18,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
15288235CDM2E32-50AJ-H7BWL50複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
¥20,450
取扱い終了
返品不可
代替品有
15288551CDM2E32-50J-B59WL50複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
¥18,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
15288585CDM2E32-50J-C73L50複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
¥14,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
15288594CDM2E32-50J-C73LS50複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
¥12,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
15287946CDM2E32-50A-K39A50複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
¥20,350
取扱い終了
返品不可
15287955CDM2E32-50A-M9BL50複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
¥14,250
取扱い終了
返品不可
15287964CDM2E32-50A-M9BW50複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
¥14,150
取扱い終了
返品不可
15287973CDM2E32-50A-M9BWL50複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
¥14,750
取扱い終了
返品不可
15287982CDM2E32-50A-M9BWZS50複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
¥11,550
取扱い終了
返品不可
15287991CDM2E32-50A-M9NL50複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
¥14,450
取扱い終了
返品不可
15288007CDM2E32-50A-M9NS50複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
¥10,800
取扱い終了
返品不可
15288016CDM2E32-50A-M9NW50複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
¥14,150
取扱い終了
返品不可
15288025CDM2E32-50A-M9NWL50複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
¥14,750
取扱い終了
返品不可
15288034CDM2E32-50A-M9NWLS50複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
¥11,250
取扱い終了
返品不可
15288043CDM2E32-50A-M9NWS50複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
¥10,950
取扱い終了
返品不可
15288052CDM2E32-50A-M9NWZS50複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
¥11,550
取扱い終了
返品不可
15288061CDM2E32-50A-M9PWLS50複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
¥11,250
取扱い終了
返品不可
15288077CDM2E32-50AJ50複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
¥11,750
取扱い終了
返品不可
15288086CDM2E32-50AJ-A33A50複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
¥21,950
取扱い終了
返品不可
15288095CDM2E32-50AJ-A34A50複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
¥21,950
取扱い終了
返品不可
15288104CDM2E32-50AJ-A44A50複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
¥25,050
取扱い終了
返品不可
15288113CDM2E32-50AJ-B5450複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
¥18,850
取扱い終了
返品不可
15288122CDM2E32-50AJ-B59W50複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
¥19,550
取扱い終了
返品不可
15288131CDM2E32-50AJ-C7350複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
¥16,150
取扱い終了
返品不可
15288147CDM2E32-50AJ-C73C50複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
¥17,350
取扱い終了
返品不可
15288156CDM2E32-50AJ-C7650複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
¥16,150
取扱い終了
返品不可
15288165CDM2E32-50AJ-G39A50複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
¥24,150
取扱い終了
返品不可
15288174CDM2E32-50AJ-H7A150複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
¥18,250
取扱い終了
返品不可
15288183CDM2E32-50AJ-H7A250複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
¥18,250
取扱い終了
返品不可
15288201CDM2E32-50AJ-H7BAL50複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
¥21,950
取扱い終了
返品不可
15288226CDM2E32-50AJ-H7BW50複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
¥19,850
取扱い終了
返品不可
15288244CDM2E32-50AJ-H7C50複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
¥19,350
取扱い終了
返品不可
15288253CDM2E32-50AJ-H7NF50複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
¥20,150
取扱い終了
返品不可
15288262CDM2E32-50AJ-H7NW50複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
¥19,850
取扱い終了
返品不可
15288271CDM2E32-50AJ-H7PW50複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
¥19,850
取扱い終了
返品不可
15288287CDM2E32-50AJ-K39A50複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
¥24,050
取扱い終了
返品不可
15288296CDM2E32-50AJ-M9BWL50複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
¥18,450
取扱い終了
返品不可
15288305CDM2E32-50AK50複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
¥13,000
取扱い終了
返品不可
15288314CDM2E32-50AK-A33A50複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
¥23,200
取扱い終了
返品不可
15288323CDM2E32-50AK-A34A50複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
¥23,200
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
15288192CDM2E32-50AJ-H7B34844547CDM2E32-50AJZ-M9BCDM2E32-50AJ-H7B CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E32-50AJZ) SMC 34844547CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E32-50AJZ)SMC1個
¥17,980
税込¥19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15288217CDM2E32-50AJ-H7BL34844556CDM2E32-50AJZ-M9BLCDM2E32-50AJ-H7BL CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E32-50AJZ) SMC 34844556CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E32-50AJZ)SMC1個
¥18,980
税込¥20,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15288235CDM2E32-50AJ-H7BWL34844565CDM2E32-50AJZ-M9BWLCDM2E32-50AJ-H7BWL CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E32-50AJZ) SMC 34844565CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E32-50AJZ)SMC1個
¥18,980
税込¥20,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15288551CDM2E32-50J-B59WL34845432CDM2E32-50JZ-B59WLCDM2E32-50J-B59WL CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E32-50JZ) SMC 34845432CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E32-50JZ)SMC1個
¥18,980
税込¥20,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15288585CDM2E32-50J-C73L34845387CDM2E32-50JZ-A93LCDM2E32-50J-C73L CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E32-50JZ) SMC 34845387CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E32-50JZ)SMC1個
¥14,980
税込¥16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15288594CDM2E32-50J-C73LS34845353CDM2E32-50JZ-A93LSCDM2E32-50J-C73LS CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E32-50JZ) SMC 34845353CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E32-50JZ)SMC1個
¥12,980
税込¥14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする