曜日別特売

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F25-36~)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F25-36~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F25-36~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F25-36~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F25-36~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F25-36~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F25-36~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F25-36~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F25-36~) - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

取付支持形式
ロッド側フランジ形
使用圧力範囲(MPa)
0.05~1.0
作動方式
複動片ロッド
使用流体
空気
チューブ内径(Φmm)
25
取付金具
ロッド側フランジ形
給油
不要(無給油)
磁石内蔵有無
有
内容量
1個
全21種類を絞り込む
ストローク(mm)
クッション
21種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
クッション
使用ピストン速度(mm/s)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15504711CDM2F25-360-B53L360ラバークッション50~750
¥18,650
¥17,980
¥19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
15504745CDM2F25-360-C73L360ラバークッション50~750
¥15,680
¥14,980
¥16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15504754CDM2F25-360-H7A1360ラバークッション50~750
¥17,330
¥16,980
¥18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15504797CDM2F25-360-M9BWL360ラバークッション50~750
¥17,550
¥16,980
¥18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15504851CDM2F25-360A-M9BW360エアクッション50~1000
¥18,590
¥17,980
¥19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
15504867CDM2F25-360A-M9BW3360エアクッション50~1000
¥22,110
¥19,980
¥21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15504885CDM2F25-365A365エアクッション50~1000
¥11,880
¥10,980
¥12,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
15504903CDM2F25-365A-M9BW365エアクッション50~1000
¥18,590
¥17,980
¥19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
15504702CDM2F25-360360ラバークッション50~750
¥9,250
取扱い終了
返品不可
15504727CDM2F25-360-B54L360ラバークッション50~750
¥16,950
取扱い終了
返品不可
15504736CDM2F25-360-C73360ラバークッション50~750
¥13,650
取扱い終了
返品不可
15504763CDM2F25-360-H7B360ラバークッション50~750
¥15,650
取扱い終了
返品不可
15504772CDM2F25-360-H7BL360ラバークッション50~750
¥16,250
取扱い終了
返品不可
15504781CDM2F25-360-H7BLS360ラバークッション50~750
¥12,600
取扱い終了
返品不可
15504806CDM2F25-360A360エアクッション50~1000
¥10,800
取扱い終了
返品不可
15504815CDM2F25-360A-C73360エアクッション50~1000
¥15,200
取扱い終了
返品不可
15504824CDM2F25-360A-C73L360エアクッション50~1000
¥15,800
取扱い終了
返品不可
15504833CDM2F25-360A-H7B360エアクッション50~1000
¥17,200
取扱い終了
返品不可
15504842CDM2F25-360A-H7B3360エアクッション50~1000
¥20,550
取扱い終了
返品不可
15504876CDM2F25-365-H7BAZ365ラバークッション50~750
¥20,050
取扱い終了
返品不可
15504894CDM2F25-365A-H7BW365エアクッション50~1000
¥18,900
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする