曜日別特売

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F25-4~)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F25-4~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F25-4~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F25-4~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F25-4~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F25-4~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F25-4~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F25-4~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F25-4~) - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
25
内容量
1個
全130種類を絞り込む
ストローク(mm)
130種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15506644CDM2F25-420-M9BW420
17,440
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
15506653CDM2F25-420-M9BWL420
18,100
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15506687CDM2F25-420A-H7B420
19,470
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
15506741CDM2F25-425A-C73425
17,270
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
15506775CDM2F25-430-C73Z430
17,160
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
15506784CDM2F25-430A-C73S430
14,960
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
15506793CDM2F25-430A-H7A1430
19,860
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
15506836CDM2F25-435A-M9BWL435
20,080
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
15506845CDM2F25-435J-H7BAL435
30,690
27,980
30,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
15506897CDM2F25-440-M9NWL440
18,370
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15506906CDM2F25-440-M9NWL3440
22,220
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15506915CDM2F25-440A-C73L440
18,210
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15507161CDM2F25-450-B53L450
19,470
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
15507231CDM2F25-450-B59W450
19,580
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
15507256CDM2F25-450-C73C450
17,160
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
15507265CDM2F25-450-C73CL450
17,820
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15507292CDM2F25-450-C73L3450
19,420
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
15507301CDM2F25-450-C73S450
13,260
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
15507335CDM2F25-450-C80450
15,620
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15507326CDM2F25-450-C733450
18,430
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15507344CDM2F25-450-H7A1450
18,150
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15507387CDM2F25-450-H7BL3450
22,720
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15507484CDM2F25-450A-C73CL450
19,530
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
15507511CDM2F25-450A-C73S450
14,960
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
15507536CDM2F25-450A-H7A1S450
16,120
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15507597CDM2F25-450A-H7BL3450
24,420
22,980
25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
15507581CDM2F25-450A-H7BLS450
16,390
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15507667CDM2F25-450AJ-C73450
26,020
23,980
26,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
15507694CDM2F25-450AJ-M9BWL450
28,550
25,980
28,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
15507703CDM2F25-450AK-H7BW450
32,870
29,980
32,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15507737CDM2F25-450J-H7BAL3450
36,470
32,980
36,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
15507746CDM2F25-450K-C73L450
27,760
24,980
27,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15507755CDM2F25-450K-H7BAL450
33,480
29,980
32,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15507764CDM2F25-456456
11,280
9,998
10,998(税込)
17日以内出荷
返品不可
15507773CDM2F25-456A456
11,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
15506924CDM2F25-4545
6,000
取扱い終了
返品不可
15506942CDM2F25-45+55-C73L3-XC11-
21,200
取扱い終了
返品不可
15506933CDM2F25-45+155-M9BW3-XC11-
23,850
取扱い終了
返品不可
15506951CDM2F25-45-B5445
13,100
取扱い終了
返品不可
15506967CDM2F25-45-B54LS45
9,700
取扱い終了
返品不可
15506976CDM2F25-45-C7345
10,400
取扱い終了
返品不可
15506985CDM2F25-45-C73L45
11,000
取扱い終了
返品不可
15506994CDM2F25-45-C73Z45
11,600
取扱い終了
返品不可
15507003CDM2F25-45-H7A145
12,500
取扱い終了
返品不可
15507012CDM2F25-45-H7A1L345
18,480
取扱い終了
返品不可
15507021CDM2F25-45-H7B45
12,400
取扱い終了
返品不可
15507037CDM2F25-45-H7BL45
13,000
取扱い終了
返品不可
15507046CDM2F25-45-H7BWL45
14,700
取扱い終了
返品不可
15507055CDM2F25-45-M9BWL45
12,700
取扱い終了
返品不可
15507064CDM2F25-45A45
7,550
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
15507773CDM2F25-456A49289695CDM2F25-456AZCDM2F25-456A CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( SMC 49289695CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(SMC1個
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする