エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2HL25-3~)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2HL25-3~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2HL25-3~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2HL25-3~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2HL25-3~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2HL25-3~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2HL25-3~) - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

取付支持形式
軸方向フート形
クッション
ラバークッション
使用ピストン速度(mm/s)
15~300
使用圧力範囲(MPa)
0.18~1.0
作動方式
複動片ロッド
使用流体
タービン油
チューブ内径(Φmm)
25
取付金具
軸方向フート形
磁石内蔵有無
内容量
1個
全79種類を絞り込む
ストローク(mm)
79種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15908191CDM2HL25-330-B53LS330
13,970
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
15908207CDM2HL25-330-B54L330
18,370
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
15908225CDM2HL25-350-B54350
17,710
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15908234CDM2HL25-350-C73350
14,740
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
15908286CDM2HL25-370-M9BW370
16,890
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
15908295CDM2HL25-375375
10,180
8,898
9,788(税込)
17日以内出荷
返品不可
15907516CDM2HL25-30-B54S30
9,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
15907534CDM2HL25-300300
8,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
15907692CDM2HL25-300-H7BWL300
17,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
15908216CDM2HL25-350350
9,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
15908252CDM2HL25-360-H7BWZ360
18,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
15908261CDM2HL25-360J360
16,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
15907525CDM2HL25-30-C7330
10,400
取扱い終了
返品不可
15907543CDM2HL25-300-A33A300
18,700
取扱い終了
返品不可
15907552CDM2HL25-300-A34A300
18,700
取扱い終了
返品不可
15907561CDM2HL25-300-A44A300
21,800
取扱い終了
返品不可
15907577CDM2HL25-300-B54300
15,600
取扱い終了
返品不可
15907586CDM2HL25-300-B59W300
16,300
取扱い終了
返品不可
15907595CDM2HL25-300-C73300
12,900
取扱い終了
返品不可
15907604CDM2HL25-300-C73C300
14,100
取扱い終了
返品不可
15907613CDM2HL25-300-C73L300
13,500
取扱い終了
返品不可
15907622CDM2HL25-300-C73Z300
14,100
取扱い終了
返品不可
15907631CDM2HL25-300-C76300
12,900
取扱い終了
返品不可
15907647CDM2HL25-300-G39A300
20,900
取扱い終了
返品不可
15907656CDM2HL25-300-H7A1300
15,000
取扱い終了
返品不可
15907665CDM2HL25-300-H7A2300
15,000
取扱い終了
返品不可
15907674CDM2HL25-300-H7B300
14,900
取扱い終了
返品不可
15907683CDM2HL25-300-H7BW300
16,600
取扱い終了
返品不可
15907701CDM2HL25-300-H7C300
16,100
取扱い終了
返品不可
15907717CDM2HL25-300-H7NF300
16,900
取扱い終了
返品不可
15907726CDM2HL25-300-H7NW300
16,600
取扱い終了
返品不可
15907735CDM2HL25-300-H7PW300
16,600
取扱い終了
返品不可
15907744CDM2HL25-300-K39A300
20,800
取扱い終了
返品不可
15907753CDM2HL25-300-M9BW300
14,600
取扱い終了
返品不可
15907762CDM2HL25-300-M9BWL300
15,200
取扱い終了
返品不可
15907771CDM2HL25-300J300
14,700
取扱い終了
返品不可
15907787CDM2HL25-300J-A33A300
24,900
取扱い終了
返品不可
15907796CDM2HL25-300J-A34A300
24,900
取扱い終了
返品不可
15907805CDM2HL25-300J-A44A300
28,000
取扱い終了
返品不可
15907814CDM2HL25-300J-B54300
21,800
取扱い終了
返品不可
15907823CDM2HL25-300J-B59W300
22,500
取扱い終了
返品不可
15907832CDM2HL25-300J-C73300
19,100
取扱い終了
返品不可
15907841CDM2HL25-300J-C73C300
20,300
取扱い終了
返品不可
15907857CDM2HL25-300J-C76300
19,100
取扱い終了
返品不可
15907866CDM2HL25-300J-G39A300
27,100
取扱い終了
返品不可
15907875CDM2HL25-300J-H7A1300
21,200
取扱い終了
返品不可
15907884CDM2HL25-300J-H7A2300
21,200
取扱い終了
返品不可
15907893CDM2HL25-300J-H7B300
21,100
取扱い終了
返品不可
15907902CDM2HL25-300J-H7BW300
22,800
取扱い終了
返品不可
15907911CDM2HL25-300J-H7C300
22,300
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
15907516CDM2HL25-30-B54S35012748CDM2HL25-30Z-B54SCDM2HL25-30-B54S CD Series(CDM2HL25) SMC 35012748CD Series(CDM2HL25)SMC1個
9,398
税込10,338
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15907534CDM2HL25-30035012723CDM2HL25-300ZCDM2HL25-300 CD Series(CDM2HL25) SMC 35012723CD Series(CDM2HL25)SMC1個
8,398
税込9,238
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15907692CDM2HL25-300-H7BWL35013082CDM2HL25-300Z-M9BWLCDM2HL25-300-H7BWL CD Series(CDM2HL25) SMC 35013082CD Series(CDM2HL25)SMC1個
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15908216CDM2HL25-35049292522CDM2HL25-350ZCDM2HL25-350 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( SMC 49292522CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(SMC1個
8,998
税込9,898
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15908252CDM2HL25-360-H7BWZ35013168CDM2HL25-360Z-M9BWZCDM2HL25-360-H7BWZ CD Series(CDM2HL25) SMC 35013168CD Series(CDM2HL25)SMC1個
16,980
税込18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15908261CDM2HL25-360J35013134CDM2HL25-360JZCDM2HL25-360J CD Series(CDM2HL25) SMC 35013134CD Series(CDM2HL25)SMC1個
16,980
税込18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする