エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2HL32-1~)
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
- 取付支持形式
- 軸方向フート形
- クッション
- ラバークッション
- 使用ピストン速度(mm/s)
- 15~300
- 使用圧力範囲(MPa)
- 0.18~1.0
- 作動方式
- 複動片ロッド
- 使用流体
- タービン油
- チューブ内径(Φmm)
- 32
- 取付金具
- 軸方向フート形
- 磁石内蔵有無
- 有
- 内容量
- 1個
エアシリンダ の新着商品
カテゴリ



代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 注文コード | 品番 | 代替品注文コード | 代替品品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15911192 | CDM2HL32-150 | 35013353 | CDM2HL32-150Z | ![]() | CD Series(CDM2HL32) | SMC | 1個 | ¥7,198 税込¥7,918 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 15911235 | CDM2HL32-150-B53 | 20322024 | CDM2HL32-150Z-A93 | ![]() | エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2HL32-1~) | SMC | 1個 | ¥10,980 税込¥12,078 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 15911271 | CDM2HL32-150-C73 | 20322024 | CDM2HL32-150Z-A93 | ![]() | エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2HL32-1~) | SMC | 1個 | ¥10,980 税込¥12,078 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 15911402 | CDM2HL32-150-H7BW | 35013843 | CDM2HL32-150Z-M9BW | ![]() | CD Series(CDM2HL32) | SMC | 1個 | ¥13,980 税込¥15,378 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 15911481 | CDM2HL32-150J | 35013737 | CDM2HL32-150JZ | ![]() | CD Series(CDM2HL32) | SMC | 1個 | ¥11,980 税込¥13,178 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 15911874 | CDM2HL32-175 | 49292145 | CDM2HL32-175Z | ![]() | CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( | SMC | 1個 | ¥7,498 税込¥8,248 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 15911917 | CDM2HL32-195J | 35013807 | CDM2HL32-195JZ | ![]() | CD Series(CDM2HL32) | SMC | 1個 | ¥12,980 税込¥14,278 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |





















