エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2HL32-3~)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2HL32-3~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2HL32-3~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2HL32-3~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2HL32-3~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2HL32-3~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2HL32-3~) - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

取付支持形式
軸方向フート形
クッション
ラバークッション
使用ピストン速度(mm/s)
15~300
使用圧力範囲(MPa)
0.18~1.0
作動方式
複動片ロッド
使用流体
タービン油
チューブ内径(Φmm)
32
取付金具
軸方向フート形
磁石内蔵有無
内容量
1個
全89種類を絞り込む
ストローク(mm)
89種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15914656CDM2HL32-320-C73C320
16,010
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
15914674CDM2HL32-330-C73330
14,960
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
15914683CDM2HL32-330-C73L330
15,620
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
15914735CDM2HL32-350-B54L350
18,590
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
15914762CDM2HL32-350-C73Z350
16,280
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
15914771CDM2HL32-350-H7A1L350
17,930
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15913931CDM2HL32-3030
6,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
15913965CDM2HL32-300300
8,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
15914272CDM2HL32-300J300
14,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
15914665CDM2HL32-330330
9,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
15914717CDM2HL32-350350
9,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
15914753CDM2HL32-350-C73L350
14,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
15914787CDM2HL32-350-H7BAL350
19,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
15914796CDM2HL32-380380
9,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
15913947CDM2HL32-30-A34AS30
11,150
取扱い終了
返品不可
15913956CDM2HL32-30-C7330
10,600
取扱い終了
返品不可
15913974CDM2HL32-300-A33A300
18,900
取扱い終了
返品不可
15913983CDM2HL32-300-A34A300
18,900
取扱い終了
返品不可
15913992CDM2HL32-300-A44A300
22,000
取扱い終了
返品不可
15914001CDM2HL32-300-B53300
15,800
取扱い終了
返品不可
15914017CDM2HL32-300-B54300
15,800
取扱い終了
返品不可
15914026CDM2HL32-300-B54L300
16,400
取扱い終了
返品不可
15914044CDM2HL32-300-B59W300
16,500
取扱い終了
返品不可
15914053CDM2HL32-300-B59W3300
20,550
取扱い終了
返品不可
15914035CDM2HL32-300-B543300
19,500
取扱い終了
返品不可
15914062CDM2HL32-300-C73300
13,100
取扱い終了
返品不可
15914071CDM2HL32-300-C73C300
14,300
取扱い終了
返品不可
15914087CDM2HL32-300-C73L300
13,700
取扱い終了
返品不可
15914096CDM2HL32-300-C73S300
10,750
取扱い終了
返品不可
15914105CDM2HL32-300-C76300
13,100
取扱い終了
返品不可
15914114CDM2HL32-300-G39A300
21,100
取扱い終了
返品不可
15914123CDM2HL32-300-H7A1300
15,200
取扱い終了
返品不可
15914132CDM2HL32-300-H7A2300
15,200
取扱い終了
返品不可
15914141CDM2HL32-300-H7B300
15,100
取扱い終了
返品不可
15914157CDM2HL32-300-H7BAL300
18,900
取扱い終了
返品不可
15914166CDM2HL32-300-H7BL3300
19,350
取扱い終了
返品不可
15914175CDM2HL32-300-H7BS300
11,750
取扱い終了
返品不可
15914184CDM2HL32-300-H7BW300
16,800
取扱い終了
返品不可
15914193CDM2HL32-300-H7BWL300
17,400
取扱い終了
返品不可
15914202CDM2HL32-300-H7BWS300
12,600
取扱い終了
返品不可
15914211CDM2HL32-300-H7C300
16,300
取扱い終了
返品不可
15914227CDM2HL32-300-H7NF300
17,100
取扱い終了
返品不可
15914236CDM2HL32-300-H7NW300
16,800
取扱い終了
返品不可
15914245CDM2HL32-300-H7PW300
16,800
取扱い終了
返品不可
15914254CDM2HL32-300-K39A300
21,000
取扱い終了
返品不可
15914263CDM2HL32-300-M9BW300
14,800
取扱い終了
返品不可
15914281CDM2HL32-300J-A33A300
25,100
取扱い終了
返品不可
15914297CDM2HL32-300J-A34A300
25,100
取扱い終了
返品不可
15914306CDM2HL32-300J-A44A300
28,200
取扱い終了
返品不可
15914315CDM2HL32-300J-B54300
22,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
15913931CDM2HL32-3035013317CDM2HL32-30ZCDM2HL32-30 CD Series(CDM2HL32) SMC 35013317CD Series(CDM2HL32)SMC1個
6,198
税込6,818
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15913965CDM2HL32-30035013387CDM2HL32-300ZCDM2HL32-300 CD Series(CDM2HL32) SMC 35013387CD Series(CDM2HL32)SMC1個
8,698
税込9,568
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15914272CDM2HL32-300J35014062CDM2HL32-300JZCDM2HL32-300J CD Series(CDM2HL32) SMC 35014062CD Series(CDM2HL32)SMC1個
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15914665CDM2HL32-33049292608CDM2HL32-330ZCDM2HL32-330 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( SMC 49292608CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(SMC1個
9,198
税込10,118
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15914717CDM2HL32-35035013432CDM2HL32-350ZCDM2HL32-350 CD Series(CDM2HL32) SMC 35013432CD Series(CDM2HL32)SMC1個
9,198
税込10,118
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15914753CDM2HL32-350-C73L35013852CDM2HL32-350Z-A93LCDM2HL32-350-C73L CD Series(CDM2HL32) SMC 35013852CD Series(CDM2HL32)SMC1個
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15914787CDM2HL32-350-H7BAL35014297CDM2HL32-350Z-M9BALCDM2HL32-350-H7BAL CD Series(CDM2HL32) SMC 35014297CD Series(CDM2HL32)SMC1個
17,980
税込19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15914796CDM2HL32-38035013475CDM2HL32-380ZCDM2HL32-380 CD Series(CDM2HL32) SMC 35013475CD Series(CDM2HL32)SMC1個
9,598
税込10,558
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする