エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2HL32-4~)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2HL32-4~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2HL32-4~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2HL32-4~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2HL32-4~) - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

取付支持形式
軸方向フート形
クッション
ラバークッション
使用ピストン速度(mm/s)
15~300
使用圧力範囲(MPa)
0.18~1.0
作動方式
複動片ロッド
使用流体
タービン油
チューブ内径(Φmm)
32
取付金具
軸方向フート形
磁石内蔵有無
内容量
1個
全20種類を絞り込む
ストローク(mm)
20種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15914875CDM2HL32-400-M9BWL400
18,040
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
15914884CDM2HL32-400J400
18,590
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
15914936CDM2HL32-440440
11,220
9,998
10,998(税込)
17日以内出荷
返品不可
15915015CDM2HL32-470-H7BWL470
21,070
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
15914823CDM2HL32-400400
9,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
15914841CDM2HL32-400-B54400
16,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
15914927CDM2HL32-425425
9,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
15914945CDM2HL32-450450
10,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
15914963CDM2HL32-450-C73450
14,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
15915006CDM2HL32-470470
10,450
取扱い終了
返品不可
代替品有
15914832CDM2HL32-400-B53400
16,800
取扱い終了
返品不可
15914857CDM2HL32-400-B543400
20,500
取扱い終了
返品不可
15914866CDM2HL32-400-H7BL400
16,700
取扱い終了
返品不可
15914893CDM2HL32-400J-B53400
24,000
取扱い終了
返品不可
15914902CDM2HL32-400J-B54400
24,000
取扱い終了
返品不可
15914911CDM2HL32-400K-H7BW400
27,370
取扱い終了
返品不可
15914954CDM2HL32-450-B54450
17,300
取扱い終了
返品不可
15914972CDM2HL32-450-C73L450
15,200
取扱い終了
返品不可
15914981CDM2HL32-450J-B54450
25,000
取扱い終了
返品不可
15914997CDM2HL32-460-C73Z460
16,050
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
15914823CDM2HL32-40035013484CDM2HL32-400ZCDM2HL32-400 CD Series(CDM2HL32) SMC 35013484CD Series(CDM2HL32)SMC1個
9,598
税込10,558
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15914841CDM2HL32-400-B5435014272CDM2HL32-400Z-B54CDM2HL32-400-B54 CD Series(CDM2HL32) SMC 35014272CD Series(CDM2HL32)SMC1個
16,980
税込18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15914927CDM2HL32-42549292775CDM2HL32-425ZCDM2HL32-425 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( SMC 49292775CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(SMC1個
9,898
税込10,888
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15914945CDM2HL32-45049292845CDM2HL32-450ZCDM2HL32-450 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( SMC 49292845CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(SMC1個
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15914963CDM2HL32-450-C7335013913CDM2HL32-450Z-A93CDM2HL32-450-C73 CD Series(CDM2HL32) SMC 35013913CD Series(CDM2HL32)SMC1個
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
15915006CDM2HL32-47049292915CDM2HL32-470ZCDM2HL32-470 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( SMC 49292915CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(SMC1個
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする