曜日別特売

標準形エアシリンダ(丸形)(CM2B40-9~)

標準形エアシリンダ(丸形)(CM2B40-9~) - SMC標準形エアシリンダ(丸形)(CM2B40-9~) - SMC標準形エアシリンダ(丸形)(CM2B40-9~) - SMC標準形エアシリンダ(丸形)(CM2B40-9~) - SMC標準形エアシリンダ(丸形)(CM2B40-9~) - SMC標準形エアシリンダ(丸形)(CM2B40-9~) - SMC標準形エアシリンダ(丸形)(CM2B40-9~) - SMC標準形エアシリンダ(丸形)(CM2B40-9~) - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

取付支持形式
基本形
使用圧力範囲(MPa)
0.05~1.0
作動方式
複動片ロッド
使用流体
空気
チューブ内径(Φmm)
40
取付金具
基本形
給油
不要(無給油)
磁石内蔵有無
無
内容量
1個
全13種類を絞り込む
ストローク(mm)
クッション
13種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
クッション
使用ピストン速度(mm/s)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16909444CM2B40-900900ラバークッション50~750
¥22,390
¥19,980
¥21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16909453CM2B40-900A900エアクッション50~1000
¥24,040
¥19,980
¥21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16909462CM2B40-901901ラバークッション50~750
¥22,770
¥19,980
¥21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16909471CM2B40-915A915エアクッション50~1000
¥24,420
¥19,980
¥21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16909496CM2B40-930930ラバークッション50~750
¥23,160
¥19,980
¥21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16909505CM2B40-930A930エアクッション50~1000
¥24,810
¥21,980
¥24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
16909514CM2B40-945945ラバークッション50~750
¥23,160
¥19,980
¥21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16909532CM2B40-950950ラバークッション50~750
¥23,160
¥19,980
¥21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16909426CM2B40-9090ラバークッション50~750
¥9,150
取扱い終了
返品不可
16909435CM2B40-90A90エアクッション50~1000
¥10,650
取扱い終了
返品不可
16909523CM2B40-9595ラバークッション50~750
¥9,150
取扱い終了
返品不可
16909487CM2B40-920A920エアクッション50~1000
¥22,200
取扱い終了
返品不可
16909541CM2B40-975975ラバークッション50~750
¥21,400
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする