曜日別特売

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDBQ2A32-3~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDBQ2A32-3~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動片ロッド
取付支持形式
両端タップ
使用ピストン速度(mm/s)
50~500
使用圧力範囲(MPa)
0.15~1.0(※エンドロック部以外は0.05~1.0)
使用流体
空気
取付金具
両端タップ
給油
不要(無給油)
ポートねじの種類
Rc
内容量
1個
全21種類を絞り込む
ストローク(mm)
ボディオプション
21種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
ボディオプション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17098085CDBQ2A32-30DC-HN30ラバークッション
16,450
14,980
16,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
17098094CDBQ2A32-30DC-HN-F7930ラバークッション
23,050
19,980
21,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
17098103CDBQ2A32-30DC-HN-F79W30ラバークッション
24,810
22,980
25,278(税込)
18日以内出荷
返品不可
17098112CDBQ2A32-30DC-HN-M9B30ラバークッション
22,060
19,980
21,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
17098121CDBQ2A32-30DC-HN-M9BL30ラバークッション
22,720
19,980
21,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
17098137CDBQ2A32-30DC-HN-M9NW30ラバークッション
22,610
19,980
21,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
17098146CDBQ2A32-30DCM-HL-A93V30ラバークッション付、ロッド先端おねじ
21,230
19,980
21,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
17098155CDBQ2A32-30DCM-HN-A7330ラバークッション付、ロッド先端おねじ
21,120
19,980
21,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
17098164CDBQ2A32-30DCM-RL-F7NWVL30ラバークッション付、ロッド先端おねじ
26,180
23,980
26,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
17098173CDBQ2A32-30DCM-RL-M9NWVL30ラバークッション付、ロッド先端おねじ
24,640
22,980
25,278(税込)
18日以内出荷
返品不可
17098182CDBQ2A32-35DC-HL-M9BVL35ラバークッション
23,930
21,980
24,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
17098191CDBQ2A32-35DC-HN-A9335ラバークッション
19,860
17,980
19,778(税込)
18日以内出荷
返品不可
17098207CDBQ2A32-35DC-HN-A93L35ラバークッション
20,520
18,980
20,878(税込)
18日以内出荷
返品不可
17098216CDBQ2A32-35DC-RL-A9335ラバークッション
20,190
18,980
20,878(税込)
18日以内出荷
返品不可
17098225CDBQ2A32-35DC-RL-A93LS35ラバークッション
18,810
16,980
18,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
17098234CDBQ2A32-35DC-RL-M9B35ラバークッション
22,390
19,980
21,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
17098243CDBQ2A32-35DC-RL-M9BL35ラバークッション
23,050
19,980
21,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
17098252CDBQ2A32-35DC-RN-M9N35ラバークッション
22,280
19,980
21,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
17098261CDBQ2A32-35DC-RN-M9NL35ラバークッション
22,940
19,980
21,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
17098277CDBQ2A32-35DCM-HL-M9BVL35ラバークッション付、ロッド先端おねじ
24,310
22,980
25,278(税込)
18日以内出荷
返品不可
17098286CDBQ2A32-35DCM-HN-M9NV35ラバークッション付、ロッド先端おねじ
23,320
21,980
24,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする