曜日別特売

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDBQ2A32-4~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDBQ2A32-4~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動片ロッド
取付支持形式
両端タップ
使用ピストン速度(mm/s)
50~500
使用圧力範囲(MPa)
0.15~1.0(※エンドロック部以外は0.05~1.0)
使用流体
空気
取付金具
両端タップ
給油
不要(無給油)
ポートねじの種類
Rc
内容量
1個
全8種類を絞り込む
ストローク(mm)
ボディオプション
8種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
ボディオプション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17098295CDBQ2A32-40DC-HN-J79W40ラバークッション
24,810
21,980
24,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
17098304CDBQ2A32-40DC-HN-M9N40ラバークッション
22,280
19,980
21,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
17098313CDBQ2A32-40DC-RN-M9BL40ラバークッション
22,720
19,980
21,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
17098322CDBQ2A32-40DC-RN-M9N40ラバークッション
22,280
19,980
21,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
17098331CDBQ2A32-40DCM-HN40ラバークッション付、ロッド先端おねじ
16,830
15,980
17,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
17098347CDBQ2A32-40DCM-HN-A93V40ラバークッション付、ロッド先端おねじ
20,900
19,980
21,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
17098356CDBQ2A32-40DCM-HN-M9B40ラバークッション付、ロッド先端おねじ
22,440
19,980
21,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
17098365CDBQ2A32-45DCM-RL-M9BL45ラバークッション付、ロッド先端おねじ
23,430
21,980
24,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする