薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B32-19D-A93V~)
複動片ロッド
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B32-19D-A93V~)
|
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)32
ストローク(mm)19
作動方式複動片ロッド
取付支持形式通し穴
形式空気圧タイプ
使用ピストン速度(mm/s)50~500
使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0
ボディオプションロッド先端めねじ
使用流体空気
リード線(m)0.5
取付金具通し穴
給油不要(無給油)
オートスイッチ個数2
オートスイッチ品番A93V
ポートねじの種類Rc
内容量1個