曜日別特売

薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSL25-9~)

薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSL25-9~) - SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSL25-9~) - SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSL25-9~) - SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSL25-9~) - SMC

・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。
オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、
CDQS□S)

作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
25
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ボディオプション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17679243CDQSL25-90DC90(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ(標準)
¥10,950
¥9,998
¥10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
17679252CDQSL25-90DC-M9N90(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ(標準)
¥16,780
¥15,980
¥17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
17679261CDQSL25-90DCM-A93L90(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
¥15,400
¥14,980
¥16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
17679277CDQSL25-95DC-A9095(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ(標準)
¥13,040
¥12,980
¥14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする