ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (CDRA1FZ~)

ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (CDRA1FZ~) - SMC

・小型オートスイッチ(D-M9□型)2面に取付可能。
オートスイッチ正面から取付可能。
・質量最大14%削減。
・クッション付。
クッションニードル調整が容易。
・オートスイッチ付(CRA1シリーズ:CDRA1、CDRA1□□U-Z、CDVRA1)

内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
揺動角度(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19364527CDRA1FZU100-180-A53L180
96,420
87,980
96,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
19364581CDRA1FZ50-90-A53S90
42,350
取扱い終了
返品不可
19364597CDRA1FZ63-180-A53L180
55,110
取扱い終了
返品不可
19364606CDRA1FZ63-180C180
46,700
取扱い終了
返品不可
19364615CDRA1FZ63-180C-J59180
60,720
取扱い終了
返品不可
19364563CDRA1FZU50-90-J59W90
52,000
取扱い終了
返品不可
19364554CDRA1FZU50-180-F5BAL180
56,300
取扱い終了
返品不可
19364572CDRA1FZU80-90-A5490
65,350
取扱い終了
返品不可
19364536CDRA1FZU100-90-F59S90
81,300
取扱い終了
返品不可
19364545CDRA1FZU100-90-J59L90
86,150
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アクチュエータの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/179/
2022-06-17

ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする