SMC
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形:ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ(CY1L10H-60~)
・マグネットカップリング構造により幅広い応用性のある省スペースシリンダ。
ストローク(mm)
60
磁石保持力
(H) タイプH
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
10
ポートねじの種類
(-) Mねじ
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アジャスタボルト
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20986725
CY1L10H-60
CADデータダウンロード
(-) アジャストボルト付
¥
41,140
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
15日以内出荷
返品不可
20986734
CY1L10H-60-A73
CADデータダウンロード
(-) アジャストボルト付
¥
45,430
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
15日以内出荷
返品不可
20986743
CY1L10H-60-A73H
CADデータダウンロード
(-) アジャストボルト付
¥
45,430
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
15日以内出荷
返品不可
20986752
CY1L10H-60B
CADデータダウンロード
(B) ショックアブソーバ付(2ヶ付)
¥
49,940
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
15日以内出荷
返品不可
20986761
CY1L10H-60B-A73H
CADデータダウンロード
(B) ショックアブソーバ付(2ヶ付)
¥
54,230
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
15日以内出荷
返品不可
20986777
CY1L10H-60B-A73L
CADデータダウンロード
(B) ショックアブソーバ付(2ヶ付)
¥
54,890
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
15日以内出荷
返品不可
20986786
CY1L10H-60B-F7BVL
CADデータダウンロード
(B) ショックアブソーバ付(2ヶ付)
¥
57,090
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
15日以内出荷
返品不可
20986795
CY1L10H-60B-F7BWV
CADデータダウンロード
(B) ショックアブソーバ付(2ヶ付)
¥
58,300
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
15日以内出荷
返品不可
20986804
CY1L10H-60B-F7BWVZ
CADデータダウンロード
(B) ショックアブソーバ付(2ヶ付)
¥
59,620
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
15日以内出荷
返品不可
20986813
CY1L10H-60B-F79L
CADデータダウンロード
(B) ショックアブソーバ付(2ヶ付)
¥
57,200
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
15日以内出荷
返品不可
20986822
CY1L10H-60BS-J79L
CADデータダウンロード
(BS) ショックアブソーバ付(プレートA)
¥
52,690
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
15日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください