曜日別特売

マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形:ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ(CY1L10H-7~)

マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形:ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ(CY1L10H-7~) - SMC

・マグネットカップリング構造により幅広い応用性のある省スペースシリンダ。

チューブ内径(Φmm)
10
作動方式
複動
磁石保持力
(H) タイプH
ポートねじの種類
(-) Mねじ
内容量
1個
全25種類を絞り込む
ストローク(mm)
25種類すべて表示中
注文コード
品番
アジャスタボルト
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20986831CY1L10H-70-A73H(-) アジャストボルト付70
45,430
41,980
46,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
20986847CY1L10H-70B(B) ショックアブソーバ付(2ヶ付)70
49,940
44,980
49,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
20986856CY1L10H-70B-A73Z(B) ショックアブソーバ付(2ヶ付)70
55,550
49,980
54,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
20986865CY1L10H-70B-F7BAVL(B) ショックアブソーバ付(2ヶ付)70
60,610
55,980
61,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
20986874CY1L10H-70B-F7BVL(B) ショックアブソーバ付(2ヶ付)70
57,090
51,980
57,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
20986883CY1L10H-70B-F7NV(B) ショックアブソーバ付(2ヶ付)70
56,540
51,980
57,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
20986892CY1L10H-70B-F79(B) ショックアブソーバ付(2ヶ付)70
56,540
51,980
57,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
20986901CY1L10H-70B-F79L(B) ショックアブソーバ付(2ヶ付)70
57,200
51,980
57,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
20986917CY1L10H-75(-) アジャストボルト付75
41,140
37,980
41,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
20986926CY1L10H-75-A73L(-) アジャストボルト付75
46,090
41,980
46,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
20986935CY1L10H-75-A73S(-) アジャストボルト付75
43,290
39,980
43,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
20986944CY1L10H-75-J79(-) アジャストボルト付75
47,630
42,980
47,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
20986953CY1L10H-75-J79L(-) アジャストボルト付75
48,290
43,980
48,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
20986962CY1L10H-75B(B) ショックアブソーバ付(2ヶ付)75
49,940
44,980
49,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
20986971CY1L10H-75B-A72(B) ショックアブソーバ付(2ヶ付)75
54,230
49,980
54,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
20986987CY1L10H-75B-A73(B) ショックアブソーバ付(2ヶ付)75
54,230
49,980
54,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
20986996CY1L10H-75B-A73CL(B) ショックアブソーバ付(2ヶ付)75
56,210
49,980
54,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
20987005CY1L10H-75B-A73L(B) ショックアブソーバ付(2ヶ付)75
54,890
49,980
54,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
20987014CY1L10H-75B-F7BV(B) ショックアブソーバ付(2ヶ付)75
56,430
51,980
57,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
20987023CY1L10H-75B-F79(B) ショックアブソーバ付(2ヶ付)75
56,540
51,980
57,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
20987032CY1L10H-75B-J79L(B) ショックアブソーバ付(2ヶ付)75
57,090
51,980
57,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
20987041CY1L10H-75B-J79W(B) ショックアブソーバ付(2ヶ付)75
58,300
53,980
59,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
20987057CY1L10H-75B-J79WL(B) ショックアブソーバ付(2ヶ付)75
58,960
53,980
59,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
20987066CY1L10H-75BS(BS) ショックアブソーバ付(プレートA)75
45,540
41,980
46,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
20987075CY1L10H-75BS-A73L(BS) ショックアブソーバ付(プレートA)75
50,490
43,980
48,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする