SMC
CBG1-Z1 Series エンドロックシリンダ
取付支持形式
ヘッド側トラニオン形
クッション
ラバークッション
ジャバラ
ジャバラなし
チューブ内径(Φmm)
32
RoHS指令(10物質対応)
対応
磁石内蔵有無
磁石なし
シリンダストローク(mm)
125
ロックの位置
ロッド側ロック付
マニュアル解除の形式
ロックタイプ
オートスイッチ有無
オートスイッチなし
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82915458
CBG1TN32-125Z1-RL
¥
11,780
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
21日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください