マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形:ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ(CY1L15H-14~)

マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形:ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ(CY1L15H-14~) - SMC

・マグネットカップリング構造により幅広い応用性のある省スペースシリンダ。

チューブ内径(Φmm)15作動方式複動磁石保持力(H) タイプHポートねじの種類(-) Mねじ内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アジャスタボルト
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20989035CY1L15H-140(-) アジャストボルト付140
49,830
44,980
49,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
20989044CY1L15H-140-A73C(-) アジャストボルト付140
55,440
49,980
54,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
20989053CY1L15H-140-A73CL(-) アジャストボルト付140
56,100
49,980
54,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
20989062CY1L15H-140-A73HL(-) アジャストボルト付140
54,780
49,980
54,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
20989071CY1L15H-140B(B) ショックアブソーバ付(2ヶ付)140
58,630
52,980
58,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
20989087CY1L15H-140B-A73(B) ショックアブソーバ付(2ヶ付)140
62,920
54,980
60,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
20989096CY1L15H-140B-F7BV(B) ショックアブソーバ付(2ヶ付)140
65,120
59,980
65,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
20989105CY1L15H-140B-J79(B) ショックアブソーバ付(2ヶ付)140
65,120
59,980
65,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
20989114CY1L15H-142B(B) ショックアブソーバ付(2ヶ付)142
58,630
52,980
58,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
20989123CY1L15H-142B-J79(B) ショックアブソーバ付(2ヶ付)142
65,120
59,980
65,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする