マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形:ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ(CY1L15H-21~)

マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形:ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ(CY1L15H-21~) - SMC

・マグネットカップリング構造により幅広い応用性のある省スペースシリンダ。

磁石保持力
(H) タイプH
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
15
ポートねじの種類
(-) Mねじ
内容量
1個
全19種類を絞り込む
ストローク(mm)
19種類すべて表示中
注文コード
品番
アジャスタボルト
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20992352CY1L15H-210(-) アジャストボルト付210
52,580
48,980
53,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
20992361CY1L15H-210-J79L(-) アジャストボルト付210
59,730
54,980
60,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
20992377CY1L15H-210B(B) ショックアブソーバ付(2ヶ付)210
61,380
55,980
61,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
20992386CY1L15H-210B-A73(B) ショックアブソーバ付(2ヶ付)210
65,670
59,980
65,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
20992395CY1L15H-210B-A73H(B) ショックアブソーバ付(2ヶ付)210
65,670
59,980
65,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
20992404CY1L15H-210B-A73HZ(B) ショックアブソーバ付(2ヶ付)210
66,990
59,980
65,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
20992413CY1L15H-210B-A73L(B) ショックアブソーバ付(2ヶ付)210
66,330
59,980
65,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
20992422CY1L15H-210B-A73Z(B) ショックアブソーバ付(2ヶ付)210
66,990
59,980
65,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
20992431CY1L15H-210B-F79(B) ショックアブソーバ付(2ヶ付)210
67,980
61,980
68,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
20992447CY1L15H-210B-F79L(B) ショックアブソーバ付(2ヶ付)210
68,640
62,980
69,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
20992456CY1L15H-210B-J79(B) ショックアブソーバ付(2ヶ付)210
67,870
61,980
68,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
20992465CY1L15H-210B-J79L(B) ショックアブソーバ付(2ヶ付)210
68,530
62,980
69,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
20992474CY1L15H-210B-J79Z(B) ショックアブソーバ付(2ヶ付)210
69,190
62,980
69,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
20992483CY1L15H-210BS(BS) ショックアブソーバ付(プレートA)210
56,980
51,980
57,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
20992492CY1L15H-215(-) アジャストボルト付215
52,580
48,980
53,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
20992501CY1L15H-215B-A73L(B) ショックアブソーバ付(2ヶ付)215
66,330
59,980
65,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
20992517CY1L15H-215B-F7NWV(B) ショックアブソーバ付(2ヶ付)215
69,740
63,980
70,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
20992526CY1L15H-215B-F79(B) ショックアブソーバ付(2ヶ付)215
67,980
61,980
68,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
20992535CY1L15H-215B-F79WL(B) ショックアブソーバ付(2ヶ付)215
70,400
63,980
70,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする