曜日別特売

ガイド付薄形シリンダ(MGPL20-11~)

ガイド付薄形シリンダ(MGPL20-11~) - SMC

・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。
・省スペース化を実現。
ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。
・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。

チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
複動形
使用ピストン速度(mm/s)
50~500
使用圧力範囲(MPa)
0.1~1.0
使用流体
空気
給油
不要(無給油)
軸受種類
ボールプッシュ軸受
内容量
1個
全36種類を絞り込む
ストローク(mm)
36種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16654733MGPL20-110Z-A93L110
36,740
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
16654742MGPL20-110Z-M9BWL110
39,490
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
16654758MGPL20-110Z-M9NW110
38,830
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
16654767MGPL20-110Z-A93110
36,080
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
16654785MGPL20-110Z-A93LS110
34,710
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
16654794MGPL20-110Z-A93S110
34,380
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
16654803MGPL20-110Z-A93ZS110
35,040
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
16654812MGPL20-111Z-M9BWL111
39,490
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
16654828MGPL20-115Z-M9BW115
38,830
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
16654837MGPL20-115Z-A93Z115
37,400
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
16654846MGPL20-116Z-M9BWL116
39,490
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
23495787MGPL20-11-M9NWL11
29,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
23495805MGPL20-110110
29,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
23495814MGPL20-110-A93L110
33,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
23495823MGPL20-110-M9BWL110
35,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
23495832MGPL20-110-M9NW110
35,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
23495884MGPL20-110-Z73110
33,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
23495902MGPL20-110-Z73LS110
31,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
23495911MGPL20-110-Z73S110
31,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
23495927MGPL20-110-Z73ZS110
32,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
23495936MGPL20-111111
29,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
23495945MGPL20-111-M9BWL111
35,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
23495963MGPL20-115115
29,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
23495972MGPL20-115-M9BW115
35,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
23495997MGPL20-115-Z73Z115
34,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
23496006MGPL20-116-M9BWL116
35,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
16654776MGPL20-110Z-A93L110
33,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
23495796MGPL20-11-Y7NWL11
31,600
取扱い終了
返品不可
23495841MGPL20-110-Y59A110
35,700
取扱い終了
返品不可
23495857MGPL20-110-Y59AL110
36,300
取扱い終了
返品不可
23495866MGPL20-110-Y59BL110
36,200
取扱い終了
返品不可
23495875MGPL20-110-Y69BL110
36,200
取扱い終了
返品不可
23495893MGPL20-110-Z73L110
34,200
取扱い終了
返品不可
23495954MGPL20-111-Y59BL111
36,200
取扱い終了
返品不可
23495981MGPL20-115-Y7BW115
37,300
取扱い終了
返品不可
23496015MGPL20-116-Y59BL116
36,200
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
23495787MGPL20-11-M9NWL45394824MGPL20-11Z-M9NWLMGPL20-11-M9NWL ガイド付薄形シリンダ(MGPL20-1~) SMC 45394824ガイド付薄形シリンダ(MGPL20-1~)SMC1個
29,980
税込32,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23495805MGPL20-11045394781MGPL20-110ZMGPL20-110 ガイド付薄形シリンダ(MGPL20-1~) SMC 45394781ガイド付薄形シリンダ(MGPL20-1~)SMC1個
29,980
税込32,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23495814MGPL20-110-A93L16654733MGPL20-110Z-A93LMGPL20-110-A93L ガイド付薄形シリンダ(MGPL20-11~) SMC 16654733ガイド付薄形シリンダ(MGPL20-11~)SMC1個
32,980
税込36,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23495823MGPL20-110-M9BWL16654742MGPL20-110Z-M9BWLMGPL20-110-M9BWL ガイド付薄形シリンダ(MGPL20-11~) SMC 16654742ガイド付薄形シリンダ(MGPL20-11~)SMC1個
36,980
税込40,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23495832MGPL20-110-M9NW16654758MGPL20-110Z-M9NWMGPL20-110-M9NW ガイド付薄形シリンダ(MGPL20-11~) SMC 16654758ガイド付薄形シリンダ(MGPL20-11~)SMC1個
35,980
税込39,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23495884MGPL20-110-Z7316654767MGPL20-110Z-A93MGPL20-110-Z73 ガイド付薄形シリンダ(MGPL20-11~) SMC 16654767ガイド付薄形シリンダ(MGPL20-11~)SMC1個
33,980
税込37,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23495902MGPL20-110-Z73LS16654785MGPL20-110Z-A93LSMGPL20-110-Z73LS ガイド付薄形シリンダ(MGPL20-11~) SMC 16654785ガイド付薄形シリンダ(MGPL20-11~)SMC1個
31,980
税込35,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23495911MGPL20-110-Z73S16654794MGPL20-110Z-A93SMGPL20-110-Z73S ガイド付薄形シリンダ(MGPL20-11~) SMC 16654794ガイド付薄形シリンダ(MGPL20-11~)SMC1個
31,980
税込35,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23495927MGPL20-110-Z73ZS16654803MGPL20-110Z-A93ZSMGPL20-110-Z73ZS ガイド付薄形シリンダ(MGPL20-11~) SMC 16654803ガイド付薄形シリンダ(MGPL20-11~)SMC1個
31,980
税込35,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23495936MGPL20-11145394797MGPL20-111ZMGPL20-111 ガイド付薄形シリンダ(MGPL20-1~) SMC 45394797ガイド付薄形シリンダ(MGPL20-1~)SMC1個
29,980
税込32,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23495945MGPL20-111-M9BWL16654812MGPL20-111Z-M9BWLMGPL20-111-M9BWL ガイド付薄形シリンダ(MGPL20-11~) SMC 16654812ガイド付薄形シリンダ(MGPL20-11~)SMC1個
36,980
税込40,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23495963MGPL20-11545394815MGPL20-115ZMGPL20-115 ガイド付薄形シリンダ(MGPL20-1~) SMC 45394815ガイド付薄形シリンダ(MGPL20-1~)SMC1個
29,980
税込32,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23495972MGPL20-115-M9BW16654828MGPL20-115Z-M9BWMGPL20-115-M9BW ガイド付薄形シリンダ(MGPL20-11~) SMC 16654828ガイド付薄形シリンダ(MGPL20-11~)SMC1個
35,980
税込39,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23495997MGPL20-115-Z73Z16654837MGPL20-115Z-A93ZMGPL20-115-Z73Z ガイド付薄形シリンダ(MGPL20-11~) SMC 16654837ガイド付薄形シリンダ(MGPL20-11~)SMC1個
33,980
税込37,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23496006MGPL20-116-M9BWL16654846MGPL20-116Z-M9BWLMGPL20-116-M9BWL ガイド付薄形シリンダ(MGPL20-11~) SMC 16654846ガイド付薄形シリンダ(MGPL20-11~)SMC1個
36,980
税込40,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16654776MGPL20-110Z-A93L16654733MGPL20-110Z-A93LMGPL20-110Z-A93L ガイド付薄形シリンダ(MGPL20-11~) SMC 16654733ガイド付薄形シリンダ(MGPL20-11~)SMC1個
32,980
税込36,278
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする