ガイド付薄形シリンダ(MGPL63-22~)

ガイド付薄形シリンダ(MGPL63-22~) SMC

・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。
・省スペース化を実現。
ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。
・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。

チューブ内径(Φmm)63 作動方式複動形 使用ピストン速度(mm/s)50~500 使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0 使用流体空気 給油不要(無給油) 軸受種類ボールプッシュ軸受 内容量1個
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ストローク(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
16677386 MGPL63-220Z-A93
CADデータダウンロード
220
98,120
87,980
96,778 (税込)
10日以内出荷

返品不可
16677395 MGPL63-225Z
CADデータダウンロード
225
94,710
85,980
94,578 (税込)
10日以内出荷

返品不可
23606012 MGPL63-220-Z73 220
90,000
 
 
取扱い終了

返品不可
23606021 MGPL63-225
CADデータダウンロード
225
86,100
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
23606012 MGPL63-220-Z73 16677386 MGPL63-220Z-A93 MGPL63-220Z-A93 ガイド付薄形シリンダ(MGPL63-22~) SMC 16677386 ガイド付薄形シリンダ(MGPL63-22~) SMC 1個 87,980 税込96,778 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23606021 MGPL63-225 16677395 MGPL63-225Z MGPL63-225Z ガイド付薄形シリンダ(MGPL63-22~) SMC 16677395 ガイド付薄形シリンダ(MGPL63-22~) SMC 1個 85,980 税込94,578 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする