ガイド付薄形シリンダ(MGPM100-4~)

ガイド付薄形シリンダ(MGPM100-4~) SMC

・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。
・省スペース化を実現。
ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。
・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。

チューブ内径(Φmm)100 作動方式複動形 使用ピストン速度(mm/s)50~400 使用流体空気 給油不要(無給油) 軸受種類すべり軸受 内容量1個
お気に入りに追加
56件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ストローク(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
23628622 MGPM100-40-RN
CADデータダウンロード
40 0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
88,000
76,980
84,678 (税込)
10日以内出荷

返品不可
23628631 MGPM100-40-RN-Y59B 40 0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
94,490
85,980
94,578 (税込)
10日以内出荷

返品不可
23628744 MGPM100-400-HL
CADデータダウンロード
400 0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
167,590
159,800
175,780 (税込)
9日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
23628753 MGPM100-400-HN
CADデータダウンロード
400 0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
166,540
159,800
175,780 (税込)
10日以内出荷

返品不可
23628884 MGPM100-400-RL
CADデータダウンロード
400 0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
167,590
159,800
175,780 (税込)
9日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
23628893 MGPM100-400-RL-P5DWL 400 0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
185,300
179,800
197,780 (税込)
9日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
23628902 MGPM100-400-RN
CADデータダウンロード
400 0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
166,540
159,800
175,780 (税込)
10日以内出荷

返品不可
23628911 MGPM100-400-RN-P5DWL 400 0.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
184,250
179,800
197,780 (税込)
10日以内出荷

返品不可
23628613 MGPM100-40 40 0.1~1.0
66,050
 
 
取扱い終了

返品不可
23628683 MGPM100-40-Z73 40 0.1~1.0
69,950
 
 
取扱い終了

返品不可
23628692 MGPM100-40-Z73L 40 0.1~1.0
70,550
 
 
取扱い終了

返品不可
23628701 MGPM100-40-Z73S 40 0.1~1.0
68,000
 
 
取扱い終了

返品不可
23628717 MGPM100-40-Z73Z 40 0.1~1.0
71,150
 
 
取扱い終了

返品不可
23629137 MGPM100-45
CADデータダウンロード
45 0.1~1.0
66,050
 
 
取扱い終了

返品不可
23629146 MGPM100-45-M9BW
CADデータダウンロード
45 0.1~1.0
71,650
 
 
取扱い終了

返品不可
23629164 MGPM100-45-Z73 45 0.1~1.0
69,950
 
 
取扱い終了

返品不可
23628726 MGPM100-400 400 0.1~1.0
137,450
 
 
取扱い終了

返品不可
23628762 MGPM100-400-M9BW
CADデータダウンロード
400 0.1~1.0
143,050
 
 
取扱い終了

返品不可
23628771 MGPM100-400-M9NW
CADデータダウンロード
400 0.1~1.0
143,050
 
 
取扱い終了

返品不可
23628787 MGPM100-400-P4DWL
CADデータダウンロード
400 0.1~1.0
153,550
 
 
取扱い終了

返品不可
23628796 MGPM100-400-P4DWLS
CADデータダウンロード
400 0.1~1.0
145,500
 
 
取扱い終了

返品不可
23628805 MGPM100-400-P4DWZ
CADデータダウンロード
400 0.1~1.0
154,750
 
 
取扱い終了

返品不可
23628814 MGPM100-400-P4DWZS
CADデータダウンロード
400 0.1~1.0
146,100
 
 
取扱い終了

返品不可
23628823 MGPM100-400-P5DWL 400 0.1~1.0
153,550
 
 
取扱い終了

返品不可
23628832 MGPM100-400-P5DWLS 400 0.1~1.0
145,500
 
 
取扱い終了

返品不可
23628841 MGPM100-400-P5DWSC 400 0.1~1.0
154,750
 
 
取扱い終了

返品不可
23628857 MGPM100-400-P5DWSCS 400 0.1~1.0
146,100
 
 
取扱い終了

返品不可
23628866 MGPM100-400-P5DWZ 400 0.1~1.0
154,750
 
 
取扱い終了

返品不可
23628875 MGPM100-400-P5DWZS 400 0.1~1.0
146,100
 
 
取扱い終了

返品不可
23628972 MGPM100-400-Z73 400 0.1~1.0
141,350
 
 
取扱い終了

返品不可
23628981 MGPM100-400-Z73L 400 0.1~1.0
141,950
 
 
取扱い終了

返品不可
23628997 MGPM100-400-Z73LS 400 0.1~1.0
139,700
 
 
取扱い終了

返品不可
23629015 MGPM100-400-Z73Z 400 0.1~1.0
142,550
 
 
取扱い終了

返品不可
23629024 MGPM100-400A
CADデータダウンロード
400 0.12~1.0
150,100
 
 
取扱い終了

返品不可
23629033 MGPM100-400A-M9BWSDPC 400 0.12~1.0
159,700
 
 
取扱い終了

返品不可
23629042 MGPM100-400A-P5DWZ 400 0.12~1.0
167,400
 
 
取扱い終了

返品不可
23629094 MGPM100-400A-Z73 400 0.12~1.0
154,000
 
 
取扱い終了

返品不可
23629112 MGPM100-400A-Z73Z 400 0.12~1.0
155,200
 
 
取扱い終了

返品不可
23628665 MGPM100-40-Y7NWVL 40 0.1~1.0
74,250
 
 
取扱い終了

返品不可
23628674 MGPM100-40-Y7PWL 40 0.1~1.0
74,250
 
 
取扱い終了

返品不可
23628647 MGPM100-40-Y69BS 40 0.1~1.0
69,000
 
 
取扱い終了

返品不可
23628656 MGPM100-40-Y69BSDPC 40 0.1~1.0
75,950
 
 
取扱い終了

返品不可
23629155 MGPM100-45-Y7BW 45 0.1~1.0
73,650
 
 
取扱い終了

返品不可
23628735 MGPM100-400-F9NW 400 0.1~1.0
145,050
 
 
取扱い終了

返品不可
23628954 MGPM100-400-Y7BW 400 0.1~1.0
145,050
 
 
取扱い終了

返品不可
23628963 MGPM100-400-Y7NW 400 0.1~1.0
145,050
 
 
取扱い終了

返品不可
23628927 MGPM100-400-Y59A 400 0.1~1.0
143,450
 
 
取扱い終了

返品不可
23628936 MGPM100-400-Y59B 400 0.1~1.0
143,350
 
 
取扱い終了

返品不可
23628945 MGPM100-400-Y69B 400 0.1~1.0
143,350
 
 
取扱い終了

返品不可
23629006 MGPM100-400-Z73L3 400 0.1~1.0
144,200
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 数量1につき 2,000 / 税込 2,200

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
23628613 MGPM100-40 45425204 MGPM100-40Z MGPM100-40Z ガイド付薄形シリンダ(MGPM100~) SMC 45425204 ガイド付薄形シリンダ(MGPM100~) SMC 1個 65,980 税込72,578 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23628683 MGPM100-40-Z73 55097156 MGPM100-40Z-A93 MGPM100-40Z-A93 ガイド付薄形シリンダ MGPM10 SMC 55097156 ガイド付薄形シリンダ MGPM10 SMC 1個 68,980 税込75,878 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23628692 MGPM100-40-Z73L 45425213 MGPM100-40Z-A93L MGPM100-40Z-A93L ガイド付薄形シリンダ(MGPM100~) SMC 45425213 ガイド付薄形シリンダ(MGPM100~) SMC 1個 68,980 税込75,878 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23628701 MGPM100-40-Z73S 55097165 MGPM100-40Z-A93S MGPM100-40Z-A93S ガイド付薄形シリンダ MGPM10 SMC 55097165 ガイド付薄形シリンダ MGPM10 SMC 1個 66,980 税込73,678 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23628717 MGPM100-40-Z73Z 49098272 MGPM100-40Z-A93Z MGPM100-40Z-A93Z ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM100 SMC 49098272 ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM100 SMC 1個 69,980 税込76,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23629137 MGPM100-45 49098078 MGPM100-45Z MGPM100-45Z ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM100 SMC 49098078 ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM100 SMC 1個 65,980 税込72,578 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23629146 MGPM100-45-M9BW 45425231 MGPM100-45Z-M9BW MGPM100-45Z-M9BW ガイド付薄形シリンダ(MGPM100~) SMC 45425231 ガイド付薄形シリンダ(MGPM100~) SMC 1個 69,980 税込76,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23629164 MGPM100-45-Z73 49098184 MGPM100-45Z-A93 MGPM100-45Z-A93 ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM100 SMC 49098184 ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM100 SMC 1個 68,980 税込75,878 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23628726 MGPM100-400 45425152 MGPM100-400Z MGPM100-400Z ガイド付薄形シリンダ(MGPM100~) SMC 45425152 ガイド付薄形シリンダ(MGPM100~) SMC 1個 139,800 税込153,780 後継品番です
23628762 MGPM100-400-M9BW 39346274 MGPM100-400Z-M9BW MGPM100-400Z-M9BW MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM100-400Z) SMC 39346274 MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM100-400Z) SMC 1個 149,800 税込164,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23628771 MGPM100-400-M9NW 49101282 MGPM100-400Z-M9NW MGPM100-400Z-M9NW ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM100 SMC 49101282 ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM100 SMC 1個 149,800 税込164,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23628787 MGPM100-400-P4DWL 49101492 MGPM100-400Z-P4DWL MGPM100-400Z-P4DWL ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM100 SMC 49101492 ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM100 SMC 1個 159,800 税込175,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23628796 MGPM100-400-P4DWLS 49101404 MGPM100-400Z-P4DWLS MGPM100-400Z-P4DWLS ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM100 SMC 49101404 ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM100 SMC 1個 149,800 税込164,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23628805 MGPM100-400-P4DWZ 49101535 MGPM100-400Z-P4DWZ MGPM100-400Z-P4DWZ ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM100 SMC 49101535 ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM100 SMC 1個 159,800 税込175,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23628814 MGPM100-400-P4DWZS 49101438 MGPM100-400Z-P4DWZS MGPM100-400Z-P4DWZS ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM100 SMC 49101438 ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM100 SMC 1個 149,800 税込164,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23628823 MGPM100-400-P5DWL 49101508 MGPM100-400Z-P5DWL MGPM100-400Z-P5DWL ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM100 SMC 49101508 ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM100 SMC 1個 159,800 税込175,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23628832 MGPM100-400-P5DWLS 49101413 MGPM100-400Z-P5DWLS MGPM100-400Z-P5DWLS ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM100 SMC 49101413 ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM100 SMC 1個 149,800 税込164,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23628841 MGPM100-400-P5DWSC 49101544 MGPM100-400Z-P5DWSC MGPM100-400Z-P5DWSC ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM100 SMC 49101544 ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM100 SMC 1個 159,800 税込175,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23628857 MGPM100-400-P5DWSCS 49101447 MGPM100-400Z-P5DWSCS MGPM100-400Z-P5DWSCS ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM100 SMC 49101447 ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM100 SMC 1個 149,800 税込164,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23628866 MGPM100-400-P5DWZ 49101553 MGPM100-400Z-P5DWZ MGPM100-400Z-P5DWZ ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM100 SMC 49101553 ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM100 SMC 1個 159,800 税込175,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23628875 MGPM100-400-P5DWZS 49101456 MGPM100-400Z-P5DWZS MGPM100-400Z-P5DWZS ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM100 SMC 49101456 ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM100 SMC 1個 149,800 税込164,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23628972 MGPM100-400-Z73 45425161 MGPM100-400Z-A93 MGPM100-400Z-A93 ガイド付薄形シリンダ(MGPM100~) SMC 45425161 ガイド付薄形シリンダ(MGPM100~) SMC 1個 149,800 税込164,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23628981 MGPM100-400-Z73L 45425177 MGPM100-400Z-A93L MGPM100-400Z-A93L ガイド付薄形シリンダ(MGPM100~) SMC 45425177 ガイド付薄形シリンダ(MGPM100~) SMC 1個 149,800 税込164,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23628997 MGPM100-400-Z73LS 49101228 MGPM100-400Z-A93LS MGPM100-400Z-A93LS ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM100 SMC 49101228 ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM100 SMC 1個 139,800 税込153,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23629015 MGPM100-400-Z73Z 49101264 MGPM100-400Z-A93Z MGPM100-400Z-A93Z ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM100 SMC 49101264 ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM100 SMC 1個 149,800 税込164,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23629024 MGPM100-400A 39346186 MGPM100-400AZ MGPM100-400AZ MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付(MGPM100-400AZ) SMC 39346186 MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付(MGPM100-400AZ) SMC 1個 149,800 税込164,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23629033 MGPM100-400A-M9BWSDPC 49101596 MGPM100-400AZ-M9BWSDPC MGPM100-400AZ-M9BWSDPC ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM100 SMC 49101596 ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM100 SMC 1個 159,800 税込175,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23629042 MGPM100-400A-P5DWZ 49101605 MGPM100-400AZ-P5DWZ MGPM100-400AZ-P5DWZ ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM100 SMC 49101605 ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM100 SMC 1個 169,800 税込186,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23629094 MGPM100-400A-Z73 49101483 MGPM100-400AZ-A93 MGPM100-400AZ-A93 ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM100 SMC 49101483 ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM100 SMC 1個 159,800 税込175,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23629112 MGPM100-400A-Z73Z 49101517 MGPM100-400AZ-A93Z MGPM100-400AZ-A93Z ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM100 SMC 49101517 ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM100 SMC 1個 159,800 税込175,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする