曜日別特売
MGPM100-400Z ガイド付薄形シリンダ(MGPM100~) SMC 45425152

ガイド付薄形シリンダ(MGPM100~)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃9日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
400
使用ピストン速度(mm/s)
50~400
注文コード
45425152
品番
MGPM100-400Z
参考基準価格(税別)¥151,200販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800

ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。
省スペース化を実現。
ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。
丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。

ストローク(mm)
400
作動方式
複動形
取付支持形式
すべり軸受
クッション
両面ラバー
使用ピストン速度(mm/s)
50~400
使用圧力範囲(MPa)
0.1~1.0
使用流体
空気
チューブ内径(Φmm)
100
給油
不要(無給油)
磁石内蔵有無

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする