曜日別特売

ロータリ駆動形3爪タイプエアチャック (MDHR3-1~)

ロータリ駆動形3爪タイプエアチャック (MDHR3-1~) - SMC

・ロータリアクチュエータを駆動源としたため高さ方向の小型化を実現。
・繰り返し精度 ±0.01mm
・クリーンルームクラス10に対応可。
・オートスイッチ付(MDHR3シリーズ:MDHR3)

作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵フィンガー数3mm内容量1個
47件中 147各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
開閉ストローク(直径)(mm)
呼び
接続ポート位置
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22788631MDHR3-10E610(E) 端面方向(-) オートスイッチなし
51,480
46,980
51,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
22788647MDHR3-10E-M9BV610(E) 端面方向M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
57,970
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
22788656MDHR3-10E-M9BVL610(E) 端面方向M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
58,630
52,980
58,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
22788665MDHR3-10E-M9BVS610(E) 端面方向M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
54,730
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
22788674MDHR3-10E-M9NL610(E) 端面方向M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
57,970
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
22788683MDHR3-10R610(R) ボディ側面方向(-) オートスイッチなし
51,480
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
22788692MDHR3-10R-M9B610(R) ボディ側面方向M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
57,090
51,980
57,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
22788701MDHR3-10R-M9BL610(R) ボディ側面方向M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
57,750
51,980
57,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
22788717MDHR3-10R-M9BLS610(R) ボディ側面方向M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
54,620
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
22788726MDHR3-10R-M9BS610(R) ボディ側面方向M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
54,290
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
22788735MDHR3-10R-M9BV610(R) ボディ側面方向M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
57,970
51,980
57,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
22788744MDHR3-10R-M9BVL610(R) ボディ側面方向M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
58,630
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
22788753MDHR3-10R-M9BVLS610(R) ボディ側面方向M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
55,060
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
22788762MDHR3-10R-M9BZ610(R) ボディ側面方向M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
58,520
53,980
59,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
22788771MDHR3-10R-M9N610(R) ボディ側面方向M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
57,310
51,980
57,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
22788787MDHR3-10R-M9NL610(R) ボディ側面方向M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
57,970
51,980
57,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
22788796MDHR3-10R-M9NLS610(R) ボディ側面方向M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
54,730
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
22788805MDHR3-10R-M9NS610(R) ボディ側面方向M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
54,400
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
22788814MDHR3-10R-M9NV610(R) ボディ側面方向M9NV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-縦取出し
57,970
51,980
57,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
22788823MDHR3-10R-M9NVL610(R) ボディ側面方向M9NV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-縦取出し
58,630
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
22788832MDHR3-10R-M9NVLS610(R) ボディ側面方向M9NV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-縦取出し
55,060
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
22788841MDHR3-10R-M9P610(R) ボディ側面方向M9P 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(PNP)-横取出し
57,310
51,980
57,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
22788857MDHR3-10R-M9PL610(R) ボディ側面方向M9P 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(PNP)-横取出し
57,970
51,980
57,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
22788866MDHR3-15E815(E) 端面方向(-) オートスイッチなし
53,680
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
22788875MDHR3-15E-M9B815(E) 端面方向M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
59,290
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
22788884MDHR3-15E-M9BL815(E) 端面方向M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
59,950
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
22788893MDHR3-15E-M9BLS815(E) 端面方向M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
56,820
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
22788902MDHR3-15E-M9BV815(E) 端面方向M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
60,170
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
22788911MDHR3-15E-M9N815(E) 端面方向M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
59,510
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
22788927MDHR3-15E-M9NS815(E) 端面方向M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
56,600
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
22788936MDHR3-15R815(R) ボディ側面方向(-) オートスイッチなし
53,680
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
22788945MDHR3-15R-M9B815(R) ボディ側面方向M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
59,290
53,980
59,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
22788954MDHR3-15R-M9BL815(R) ボディ側面方向M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
59,950
53,980
59,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
22788963MDHR3-15R-M9BLS815(R) ボディ側面方向M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
56,820
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
22788972MDHR3-15R-M9BS815(R) ボディ側面方向M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
56,490
51,980
57,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
22788981MDHR3-15R-M9BV815(R) ボディ側面方向M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
60,170
53,980
59,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
22788997MDHR3-15R-M9BVL815(R) ボディ側面方向M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
60,830
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
22789006MDHR3-15R-M9BVS815(R) ボディ側面方向M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
56,930
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
22789015MDHR3-15R-M9BZ815(R) ボディ側面方向M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
60,720
55,980
61,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
22789024MDHR3-15R-M9BZS815(R) ボディ側面方向M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
57,200
51,980
57,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
22789033MDHR3-15R-M9N815(R) ボディ側面方向M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
59,510
53,980
59,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
22789042MDHR3-15R-M9NL815(R) ボディ側面方向M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
60,170
53,980
59,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
22789051MDHR3-15R-M9NLS815(R) ボディ側面方向M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
56,930
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
22789067MDHR3-15R-M9NS815(R) ボディ側面方向M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
56,600
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
22789076MDHR3-15R-M9NV815(R) ボディ側面方向M9NV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-縦取出し
60,170
53,980
59,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
22789085MDHR3-15R-M9NVL815(R) ボディ側面方向M9NV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-縦取出し
60,830
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
22789094MDHR3-15R-M9PVL815(R) ボディ側面方向M9PV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(PNP)-縦取出し
60,830
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする