曜日別特売

リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZJ2-6~)

リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZJ2-6~) - SMCリニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZJ2-6~) - SMCリニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZJ2-6~) - SMCリニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZJ2-6~) - SMCリニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZJ2-6~) - SMCリニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZJ2-6~) - SMCリニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZJ2-6~) - SMCリニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZJ2-6~) - SMC

・リニアガイド採用で高剛性・高精度。
・防塵、防滴構造。

チューブ内径(Φmm)6開閉ストローク(両側)(mm)4使用流体空気給油無給油内容量1個
55件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
作動方式
把持力
使用圧力範囲(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24083525MHZJ2-6C単動形(常時閉)内径把持力3.70.3~0.7
23,710
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
24083534MHZJ2-6C-M9BS単動形(常時閉)内径把持力3.70.3~0.7
26,510
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24083543MHZJ2-6CF単動形(常時閉)内径把持力3.70.3~0.7
23,980
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
24083552MHZJ2-6CF-M9N単動形(常時閉)内径把持力3.70.3~0.7
29,810
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
24083561MHZJ2-6CS単動形(常時閉)内径把持力3.70.3~0.7
23,800
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
24083577MHZJ2-6D複動形外径把持力3.3/内径把持力6.10.15~0.7
23,710
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
24083586MHZJ2-6D-F8B複動形外径把持力3.3/内径把持力6.10.15~0.7
28,660
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24083595MHZJ2-6D-F8BL複動形外径把持力3.3/内径把持力6.10.15~0.7
29,320
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24083604MHZJ2-6D-F8NL複動形外径把持力3.3/内径把持力6.10.15~0.7
29,540
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24083613MHZJ2-6D-M9B複動形外径把持力3.3/内径把持力6.10.15~0.7
29,320
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24083622MHZJ2-6D-M9BAL複動形外径把持力3.3/内径把持力6.10.15~0.7
32,180
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
24083631MHZJ2-6D-M9BL複動形外径把持力3.3/内径把持力6.10.15~0.7
29,980
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24083647MHZJ2-6D-M9BLS複動形外径把持力3.3/内径把持力6.10.15~0.7
26,840
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
24083656MHZJ2-6D-M9BV複動形外径把持力3.3/内径把持力6.10.15~0.7
30,200
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
24083665MHZJ2-6D-M9BVL複動形外径把持力3.3/内径把持力6.10.15~0.7
30,860
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
24083674MHZJ2-6D-M9BVLS複動形外径把持力3.3/内径把持力6.10.15~0.7
27,280
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
32057645MHZJ2-6D-M9BVM複動形外径把持力3.3/内径把持力6.10.15~0.7
30,530
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
24083683MHZJ2-6D-M9BVS複動形外径把持力3.3/内径把持力6.10.15~0.7
26,950
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
24083692MHZJ2-6D-M9N複動形外径把持力3.3/内径把持力6.10.15~0.7
29,540
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24083701MHZJ2-6D-M9NL複動形外径把持力3.3/内径把持力6.10.15~0.7
30,200
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
24083717MHZJ2-6D-M9NLS複動形外径把持力3.3/内径把持力6.10.15~0.7
26,950
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
24083726MHZJ2-6D-M9NS複動形外径把持力3.3/内径把持力6.10.15~0.7
26,620
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24083735MHZJ2-6D-M9NV複動形外径把持力3.3/内径把持力6.10.15~0.7
30,200
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
24083744MHZJ2-6D-M9NVL複動形外径把持力3.3/内径把持力6.10.15~0.7
30,860
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
24083753MHZJ2-6D-M9NVLS複動形外径把持力3.3/内径把持力6.10.15~0.7
27,280
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
24083762MHZJ2-6DF複動形外径把持力3.3/内径把持力6.10.15~0.7
23,980
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
24083771MHZJ2-6DF-M9B複動形外径把持力3.3/内径把持力6.10.15~0.7
29,590
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
24083787MHZJ2-6DF-M9BAL複動形外径把持力3.3/内径把持力6.10.15~0.7
32,450
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
24083796MHZJ2-6DF-M9BAVL複動形外径把持力3.3/内径把持力6.10.15~0.7
33,110
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
24083805MHZJ2-6DF-M9BL複動形外径把持力3.3/内径把持力6.10.15~0.7
30,250
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
24083814MHZJ2-6DF-M9BLS複動形外径把持力3.3/内径把持力6.10.15~0.7
27,120
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
24083823MHZJ2-6DF-M9BV複動形外径把持力3.3/内径把持力6.10.15~0.7
30,470
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
24083832MHZJ2-6DF-M9BVL複動形外径把持力3.3/内径把持力6.10.15~0.7
31,130
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
24083841MHZJ2-6DF-M9NVL複動形外径把持力3.3/内径把持力6.10.15~0.7
31,130
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
24083857MHZJ2-6DS複動形外径把持力3.3/内径把持力6.10.15~0.7
23,800
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
24083866MHZJ2-6DS-F8N複動形外径把持力3.3/内径把持力6.10.15~0.7
28,860
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24083875MHZJ2-6DS-M9B複動形外径把持力3.3/内径把持力6.10.15~0.7
29,410
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24083884MHZJ2-6DS-M9BL複動形外径把持力3.3/内径把持力6.10.15~0.7
30,070
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24083893MHZJ2-6DS-M9BV複動形外径把持力3.3/内径把持力6.10.15~0.7
30,290
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
24083902MHZJ2-6DS-M9BVL複動形外径把持力3.3/内径把持力6.10.15~0.7
30,950
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
32034371MHZJ2-6DS-M9BVS複動形外径把持力3.3/内径把持力6.10.15~0.7
27,040
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
24083911MHZJ2-6DS-M9N複動形外径把持力3.3/内径把持力6.10.15~0.7
29,630
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24083927MHZJ2-6DS-M9NL複動形外径把持力3.3/内径把持力6.10.15~0.7
30,290
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
24083936MHZJ2-6DS-M9NVLS複動形外径把持力3.3/内径把持力6.10.15~0.7
27,370
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
24083945MHZJ2-6DS-M9NVS複動形外径把持力3.3/内径把持力6.10.15~0.7
27,040
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
32035656MHZJ2-6DS-M9NWVS複動形外径把持力3.3/内径把持力6.10.15~0.7
27,210
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
24083954MHZJ2-6S単動形(常時開)外径把持力1.90.3~0.7
23,710
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
24083963MHZJ2-6S-M9BS単動形(常時開)外径把持力1.90.3~0.7
26,510
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24083972MHZJ2-6S-M9BVL単動形(常時開)外径把持力1.90.3~0.7
30,860
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
24083981MHZJ2-6S-M9BVS単動形(常時開)外径把持力1.90.3~0.7
26,950
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする