曜日別特売

ソレノイドバルブ (VZ1120-~)

ソレノイドバルブ (VZ1120-~) - SMCソレノイドバルブ (VZ1120-~) - SMCソレノイドバルブ (VZ1120-~) - SMCソレノイドバルブ (VZ1120-~) - SMCソレノイドバルブ (VZ1120-~) - SMCソレノイドバルブ (VZ1120-~) - SMCソレノイドバルブ (VZ1120-~) - SMCソレノイドバルブ (VZ1120-~) - SMC
(2件のレビュー)

主弁構造が弾性体シール。
マニホールド型式:VV5Z3,VV5Z5

使用流体空気管接続口径M5×0.8切換方式2位置シングル内容量1個
261件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
リード線取出方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31058501VZ1120-1D-M5AC100(50/60Hz)DIN形ターミナル:コネクタ付
7,920
7,198
7,918(税込)
当日出荷
31058517VZ1120-1D-M5-FAC100(50/60Hz)DIN形ターミナル:コネクタ付
8,100
7,298
8,028(税込)
15日以内出荷
返品不可
31058526VZ1120-1DS-M5AC100(50/60Hz)DIN形ターミナル:コネクタ付
8,200
7,398
8,138(税込)
15日以内出荷
返品不可
31058535VZ1120-1DS-M5-FAC100(50/60Hz)DIN形ターミナル:コネクタ付
8,380
8,198
9,018(税込)
15日以内出荷
返品不可
31058544VZ1120-1DS-M5-QAC100(50/60Hz)DIN形ターミナル:コネクタ付
8,530
7,698
8,468(税込)
15日以内出荷
返品不可
31058553VZ1120-1DZ-M5AC100(50/60Hz)DIN形ターミナル:コネクタ付
8,750
7,898
8,688(税込)
15日以内出荷
返品不可
31058562VZ1120-1DZ-M5-FAC100(50/60Hz)DIN形ターミナル:コネクタ付
8,930
7,998
8,798(税込)
15日以内出荷
返品不可
31058571VZ1120-1G-M5AC100(50/60Hz)グロメット(リード線長さ300mm)
7,040
6,598
7,258(税込)
当日出荷
31058587VZ1120-1G-M5-FAC100(50/60Hz)グロメット(リード線長さ300mm)
7,220
7,198
7,918(税込)
当日出荷
31058596VZ1120-1GS-M5AC100(50/60Hz)グロメット:リード線長さ300mm
7,390
7,198
7,918(税込)
4日以内出荷
返品不可
31058605VZ1120-1GS-M5-FAC100(50/60Hz)グロメット:リード線長さ300mm
7,560
7,198
7,918(税込)
15日以内出荷
返品不可
31058614VZ1120-1H-M5AC100(50/60Hz)グロメット(リード線長さ600mm)
7,320
6,598
7,258(税込)
15日以内出荷
返品不可
31058623VZ1120-1H-M5-FAC100(50/60Hz)グロメット:リード線長さ600mm
7,500
6,798
7,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
31058632VZ1120-1HS-M5AC100(50/60Hz)グロメット:リード線長さ600mm
7,660
6,898
7,588(税込)
15日以内出荷
返品不可
31058641VZ1120-1HS-M5-FAC100(50/60Hz)グロメット:リード線長さ600mm
7,840
6,998
7,698(税込)
15日以内出荷
返品不可
31058657VZ1120-1L-M5AC100(50/60Hz)L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
7,370
6,698
7,368(税込)
15日以内出荷
返品不可
31058666VZ1120-1L-M5-FAC100(50/60Hz)L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
7,550
6,598
7,258(税込)
11日以内出荷
返品不可
31058675VZ1120-1LN-M5AC100(50/60Hz)L形プラグコネクタ:リード線なし
7,260
6,598
7,258(税込)
15日以内出荷
返品不可
31058684VZ1120-1LN-M5-FAC100(50/60Hz)L形プラグコネクタ:リード線なし
7,440
6,698
7,368(税込)
15日以内出荷
返品不可
31058693VZ1120-1LNS-M5AC100(50/60Hz)L形プラグコネクタ:リード線なし
7,610
6,898
7,588(税込)
15日以内出荷
返品不可
31058702VZ1120-1LNS-M5-FAC100(50/60Hz)L形プラグコネクタ:リード線なし
7,780
6,998
7,698(税込)
15日以内出荷
返品不可
31058711VZ1120-1LNZ-M5AC100(50/60Hz)L形プラグコネクタ:リード線なし
7,700
6,898
7,588(税込)
15日以内出荷
返品不可
31058727VZ1120-1LNZ-M5-FAC100(50/60Hz)L形プラグコネクタ:リード線なし
7,880
6,998
7,698(税込)
15日以内出荷
返品不可
31058736VZ1120-1LO-M5AC100(50/60Hz)L形プラグコネクタ:コネクタなし
7,210
6,498
7,148(税込)
15日以内出荷
返品不可
31058745VZ1120-1LO-M5-FAC100(50/60Hz)L形プラグコネクタ:コネクタなし
7,390
6,698
7,368(税込)
15日以内出荷
返品不可
31058754VZ1120-1LOS-M5AC100(50/60Hz)L形プラグコネクタ:コネクタなし
7,550
6,798
7,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
31058763VZ1120-1LOS-M5-FAC100(50/60Hz)L形プラグコネクタ:コネクタなし
7,730
6,998
7,698(税込)
15日以内出荷
返品不可
31058772VZ1120-1LOZ-M5AC100(50/60Hz)L形プラグコネクタ:コネクタなし
7,650
6,998
7,698(税込)
15日以内出荷
返品不可
31058781VZ1120-1LOZ-M5-FAC100(50/60Hz)L形プラグコネクタ:コネクタなし
7,830
6,998
7,698(税込)
15日以内出荷
返品不可
31058797VZ1120-1LS-M5AC100(50/60Hz)L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
7,720
6,898
7,588(税込)
15日以内出荷
返品不可
31058806VZ1120-1LS-M5-FAC100(50/60Hz)L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
7,890
7,198
7,918(税込)
15日以内出荷
返品不可
31058815VZ1120-1LZ-M5AC100(50/60Hz)L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
7,810
6,998
7,698(税込)
15日以内出荷
返品不可
31058824VZ1120-1LZ-M5-FAC100(50/60Hz)L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
7,990
7,298
8,028(税込)
11日以内出荷
返品不可
31058833VZ1120-1M-M5AC100(50/60Hz)M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
7,370
6,598
7,258(税込)
15日以内出荷
返品不可
31058842VZ1120-1M-M5-FAC100(50/60Hz)M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
7,550
6,898
7,588(税込)
15日以内出荷
返品不可
31058851VZ1120-1MN-M5AC100(50/60Hz)M形プラグコネクタ:リード線なし
7,260
6,598
7,258(税込)
15日以内出荷
返品不可
31058867VZ1120-1MN-M5-FAC100(50/60Hz)M形プラグコネクタ:リード線なし
7,440
6,698
7,368(税込)
15日以内出荷
返品不可
31058876VZ1120-1MNS-M5AC100(50/60Hz)M形プラグコネクタ:リード線なし
7,610
6,898
7,588(税込)
15日以内出荷
返品不可
31058885VZ1120-1MNS-M5-FAC100(50/60Hz)M形プラグコネクタ:リード線なし
7,780
6,998
7,698(税込)
15日以内出荷
返品不可
31058894VZ1120-1MNZ-M5AC100(50/60Hz)M形プラグコネクタ:リード線なし
7,700
6,898
7,588(税込)
15日以内出荷
返品不可
31058903VZ1120-1MNZ-M5-FAC100(50/60Hz)M形プラグコネクタ:リード線なし
7,880
6,998
7,698(税込)
15日以内出荷
返品不可
31058912VZ1120-1MO-M5AC100(50/60Hz)M形プラグコネクタ:コネクタなし
7,210
6,498
7,148(税込)
15日以内出荷
返品不可
31058921VZ1120-1MO-M5-FAC100(50/60Hz)M形プラグコネクタ:コネクタなし
7,390
6,698
7,368(税込)
15日以内出荷
返品不可
31058937VZ1120-1MOS-M5AC100(50/60Hz)M形プラグコネクタ:コネクタなし
7,550
6,798
7,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
31058946VZ1120-1MOS-M5-FAC100(50/60Hz)M形プラグコネクタ:コネクタなし
7,730
6,998
7,698(税込)
15日以内出荷
返品不可
31058955VZ1120-1MOZ-M5AC100(50/60Hz)M形プラグコネクタ:コネクタなし
7,650
6,998
7,698(税込)
15日以内出荷
返品不可
31058964VZ1120-1MOZ-M5-FAC100(50/60Hz)M形プラグコネクタ:コネクタなし
7,830
6,998
7,698(税込)
15日以内出荷
返品不可
31058973VZ1120-1MS-M5AC100(50/60Hz)M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
7,720
6,898
7,588(税込)
15日以内出荷
返品不可
31058982VZ1120-1MS-M5-FAC100(50/60Hz)M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
7,890
7,198
7,918(税込)
15日以内出荷
返品不可
31058991VZ1120-1MZ-M5AC100(50/60Hz)M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
7,810
6,998
7,698(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31059524
2015-02-23
用途: エアー作動機器

パッキンが入ってなかったのは、残念すぎます。

対象商品 : 31060285
2013-07-11
用途: 自動機の補修部品

もはや、このサイズのスタンダート。
大きさもコンパクトで、取り付け方法も多彩。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする