ソレノイドバルブ (VZ3120-6~)

ソレノイドバルブ (VZ3120-6~) - SMC

・主弁構造が弾性体シール。
・マニホールド型式:VV5Z3,VV5Z5

ポート数5使用流体空気定格電圧(V)DC12切換方式2位置シングル内容量1個
83件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
リード線取出方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31093063VZ3120-6D-M5MM5×0.8DIN形ターミナル:コネクタ付
8,130
取扱い終了
返品不可
代替品有
31093081VZ3120-6G-C4-Φ4ワンタッチ管継手グロメット:リード線長さ300mm
7,980
取扱い終了
返品不可
代替品有
31093097VZ3120-6G-C6-Φ6ワンタッチ管継手グロメット:リード線長さ300mm
7,980
取扱い終了
返品不可
代替品有
31093106VZ3120-6G-C6-F-Φ6ワンタッチ管継手グロメット:リード線長さ300mm
8,140
取扱い終了
返品不可
代替品有
31093115VZ3120-6G-C6-K-Φ6ワンタッチ管継手グロメット:リード線長さ300mm
8,840
取扱い終了
返品不可
代替品有
31093124VZ3120-6G-M5MM5×0.8グロメット:リード線長さ300mm
7,330
取扱い終了
返品不可
代替品有
31093133VZ3120-6G-M5-FMM5×0.8グロメット:リード線長さ300mm
7,490
取扱い終了
返品不可
代替品有
31093142VZ3120-6G-M5-KMM5×0.8グロメット:リード線長さ300mm
8,190
取扱い終了
返品不可
代替品有
31093151VZ3120-6GB-M5MM5×0.8グロメット:リード線長さ300mm
7,330
取扱い終了
返品不可
代替品有
31093167VZ3120-6GC-M5MM5×0.8グロメット:リード線長さ300mm
7,330
取扱い終了
返品不可
代替品有
31093185VZ3120-6GC-M5-UMM5×0.8グロメット:リード線長さ300mm
8,030
取扱い終了
返品不可
代替品有
31093194VZ3120-6GS-C4-Φ4ワンタッチ管継手グロメット:リード線長さ300mm
8,290
取扱い終了
返品不可
代替品有
31093203VZ3120-6GS-M5MM5×0.8グロメット:リード線長さ300mm
7,640
取扱い終了
返品不可
代替品有
31093212VZ3120-6GS-M5-FMM5×0.8グロメット:リード線長さ300mm
7,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
31093221VZ3120-6GS-M5-KMM5×0.8グロメット:リード線長さ300mm
8,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
31093246VZ3120-6GSC-M5MM5×0.8グロメット:リード線長さ300mm
7,640
取扱い終了
返品不可
代替品有
31093255VZ3120-6H-C6-U-Φ6ワンタッチ管継手グロメット:リード線長さ600mm
8,930
取扱い終了
返品不可
代替品有
31093264VZ3120-6H-M5MM5×0.8グロメット:リード線長さ600mm
7,580
取扱い終了
返品不可
代替品有
31093282VZ3120-6HS-C4-Φ4ワンタッチ管継手グロメット:リード線長さ600mm
8,540
取扱い終了
返品不可
代替品有
31093307VZ3120-6HS-M5-UMM5×0.8グロメット:リード線長さ600mm
8,590
取扱い終了
返品不可
代替品有
31093316VZ3120-6L-C4-Φ4ワンタッチ管継手L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
8,280
取扱い終了
返品不可
代替品有
31093334VZ3120-6L-C6-Φ6ワンタッチ管継手L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
8,280
取扱い終了
返品不可
代替品有
31093343VZ3120-6L-C6-F-Φ6ワンタッチ管継手L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
8,440
取扱い終了
返品不可
代替品有
31093352VZ3120-6L-C6-K-Φ6ワンタッチ管継手L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
9,140
取扱い終了
返品不可
代替品有
31093361VZ3120-6L-C6-U-Φ6ワンタッチ管継手L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
8,980
取扱い終了
返品不可
代替品有
31093377VZ3120-6L-M5MM5×0.8L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
7,630
取扱い終了
返品不可
代替品有
31093386VZ3120-6L-M5-FMM5×0.8L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
7,790
取扱い終了
返品不可
代替品有
31093395VZ3120-6L-M5-KMM5×0.8L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
8,490
取扱い終了
返品不可
代替品有
31093404VZ3120-6L-M5-UMM5×0.8L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
8,330
取扱い終了
返品不可
代替品有
31093431VZ3120-6LC-M5MM5×0.8L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
7,630
取扱い終了
返品不可
代替品有
31093447VZ3120-6LC-M5-FMM5×0.8L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
7,790
取扱い終了
返品不可
代替品有
31093456VZ3120-6LC-M5-KMM5×0.8L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
8,490
取扱い終了
返品不可
代替品有
31093465VZ3120-6LNZ-M5MM5×0.8L形プラグコネクタ:リード線なし
7,930
取扱い終了
返品不可
代替品有
31093483VZ3120-6LNZC-M5MM5×0.8L形プラグコネクタ:リード線なし
7,930
取扱い終了
返品不可
代替品有
31093492VZ3120-6LOS-M5MM5×0.8L形プラグコネクタ:コネクタなし
7,790
取扱い終了
返品不可
代替品有
31093501VZ3120-6LOZ-M5MM5×0.8L形プラグコネクタ:コネクタなし
7,880
取扱い終了
返品不可
代替品有
31093517VZ3120-6LOZ-M5-UMM5×0.8L形プラグコネクタ:コネクタなし
8,580
取扱い終了
返品不可
代替品有
31093535VZ3120-6LS-C6-U-Φ6ワンタッチ管継手L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
9,290
取扱い終了
返品不可
代替品有
31093544VZ3120-6LS-M5MM5×0.8L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
7,940
取扱い終了
返品不可
代替品有
31093553VZ3120-6LS-M5-FMM5×0.8L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
8,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
31093562VZ3120-6LS-M5-KMM5×0.8L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
8,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
31093596VZ3120-6LZ-C4-K-Φ4ワンタッチ管継手L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
9,540
取扱い終了
返品不可
代替品有
31093605VZ3120-6LZ-C6-Φ6ワンタッチ管継手L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
8,680
取扱い終了
返品不可
代替品有
31093614VZ3120-6LZ-C6-F-Φ6ワンタッチ管継手L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
8,840
取扱い終了
返品不可
代替品有
31093623VZ3120-6LZ-C6-U-Φ6ワンタッチ管継手L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
9,380
取扱い終了
返品不可
代替品有
31093632VZ3120-6LZ-M5MM5×0.8L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
8,030
取扱い終了
返品不可
代替品有
31093641VZ3120-6LZ-M5-FMM5×0.8L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
8,190
取扱い終了
返品不可
代替品有
31093657VZ3120-6LZ-M5-KMM5×0.8L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
8,890
取扱い終了
返品不可
代替品有
31093666VZ3120-6LZ-M5-UMM5×0.8L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
8,730
取扱い終了
返品不可
代替品有
31093702VZ3120-6LZC-M5MM5×0.8L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
8,030
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
31093063VZ3120-6D-M568969636SYJ5120-6D-M5VZ3120-6D-M5 SYJ5_2_SU - 直接配管形バルブ/単体 SMC 68969636SYJ5_2_SU - 直接配管形バルブ/単体SMC1個
6,998
税込7,698
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31093081VZ3120-6G-C428014287SYJ5120-6G-C4VZ3120-6G-C4 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 280142874・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC1個
7,298
税込8,028
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31093097VZ3120-6G-C628014305SYJ5120-6G-C6VZ3120-6G-C6 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 280143054・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC1個
7,298
税込8,028
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31093106VZ3120-6G-C6-F28014314SYJ5120-6G-C6-FVZ3120-6G-C6-F 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 280143144・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC1個
7,398
税込8,138
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31093115VZ3120-6G-C6-K28014314SYJ5120-6G-C6-FVZ3120-6G-C6-K 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 280143144・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC1個
7,398
税込8,138
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31093124VZ3120-6G-M528014323SYJ5120-6G-M5VZ3120-6G-M5 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 280143234・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC1個
7,198
税込7,918
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31093133VZ3120-6G-M5-F28014332SYJ5120-6G-M5-FVZ3120-6G-M5-F 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 280143324・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC1個
6,798
税込7,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31093142VZ3120-6G-M5-K28014332SYJ5120-6G-M5-FVZ3120-6G-M5-K 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 280143324・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC1個
6,798
税込7,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31093151VZ3120-6GB-M528014366SYJ5120-6GD-M5VZ3120-6GB-M5 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 280143664・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC1個
6,698
税込7,368
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31093167VZ3120-6GC-M528014393SYJ5120-6GE-M5VZ3120-6GC-M5 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 280143934・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC1個
6,698
税込7,368
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31093185VZ3120-6GC-M5-U28014393SYJ5120-6GE-M5VZ3120-6GC-M5-U 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 280143934・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC1個
6,698
税込7,368
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31093194VZ3120-6GS-C428014411SYJ5120-6GS-C4VZ3120-6GS-C4 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 280144114・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC1個
7,298
税込8,028
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31093203VZ3120-6GS-M528014436SYJ5120-6GS-M5VZ3120-6GS-M5 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 280144364・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC1個
7,298
税込8,028
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31093212VZ3120-6GS-M5-F28014445SYJ5120-6GS-M5-FVZ3120-6GS-M5-F 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 280144454・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC1個
6,898
税込7,588
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31093221VZ3120-6GS-M5-K28014445SYJ5120-6GS-M5-FVZ3120-6GS-M5-K 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 280144454・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC1個
6,898
税込7,588
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31093246VZ3120-6GSC-M556853526SYJ5120-6GSE-M5VZ3120-6GSC-M5 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 568535264・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC1個
6,798
税込7,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31093255VZ3120-6H-C6-U28014515SYJ5120-6H-C6VZ3120-6H-C6-U 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 280145154・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC1個
7,498
税込8,248
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31093264VZ3120-6H-M528014524SYJ5120-6H-M5VZ3120-6H-M5 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 280145244・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC1個
6,898
税込7,588
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31093282VZ3120-6HS-C428014533SYJ5120-6HS-C4VZ3120-6HS-C4 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 280145334・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC1個
7,698
税込8,468
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31093307VZ3120-6HS-M5-U28014551SYJ5120-6HS-M5VZ3120-6HS-M5-U 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 280145514・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC1個
6,998
税込7,698
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31093316VZ3120-6L-C428015005SYJ5120-6M-C4VZ3120-6L-C4 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 280150054・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC1個
7,398
税込8,138
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31093334VZ3120-6L-C628015014SYJ5120-6M-C6VZ3120-6L-C6 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 280150144・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC1個
7,398
税込8,138
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31093343VZ3120-6L-C6-F28015023SYJ5120-6M-C6-FVZ3120-6L-C6-F 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 280150234・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC1個
7,598
税込8,358
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31093352VZ3120-6L-C6-K28015023SYJ5120-6M-C6-FVZ3120-6L-C6-K 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 280150234・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC1個
7,598
税込8,358
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31093361VZ3120-6L-C6-U28015014SYJ5120-6M-C6VZ3120-6L-C6-U 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 280150144・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC1個
7,398
税込8,138
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31093377VZ3120-6L-M528015032SYJ5120-6M-M5VZ3120-6L-M5 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 280150324・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC1個
6,798
税込7,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31093386VZ3120-6L-M5-F28015041SYJ5120-6M-M5-FVZ3120-6L-M5-F 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 280150414・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC1個
6,998
税込7,698
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31093395VZ3120-6L-M5-K28015041SYJ5120-6M-M5-FVZ3120-6L-M5-K 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 280150414・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC1個
6,998
税込7,698
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31093404VZ3120-6L-M5-U28015032SYJ5120-6M-M5VZ3120-6L-M5-U 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 280150324・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC1個
6,798
税込7,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31093431VZ3120-6LC-M528015066SYJ5120-6ME-M5VZ3120-6LC-M5 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 280150664・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC1個
6,898
税込7,588
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31093447VZ3120-6LC-M5-F68969724SYJ5120-6ME-M5-FVZ3120-6LC-M5-F SYJ5_2_SU - 直接配管形バルブ/単体 SMC 68969724SYJ5_2_SU - 直接配管形バルブ/単体SMC1個
6,998
税込7,698
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31093456VZ3120-6LC-M5-K68969724SYJ5120-6ME-M5-FVZ3120-6LC-M5-K SYJ5_2_SU - 直接配管形バルブ/単体 SMC 68969724SYJ5_2_SU - 直接配管形バルブ/単体SMC1個
6,998
税込7,698
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31093465VZ3120-6LNZ-M528015163SYJ5120-6MNZ-M5VZ3120-6LNZ-M5 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 280151634・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC1個
6,898
税込7,588
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31093483VZ3120-6LNZC-M528015172SYJ5120-6MNZE-M5VZ3120-6LNZC-M5 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 280151724・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC1個
6,998
税込7,698
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31093492VZ3120-6LOS-M528015242SYJ5120-6MOS-M5VZ3120-6LOS-M5 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 280152424・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC1個
6,798
税込7,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31093501VZ3120-6LOZ-M528015276SYJ5120-6MOZ-M5VZ3120-6LOZ-M5 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 280152764・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC1個
6,898
税込7,588
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31093517VZ3120-6LOZ-M5-U28015276SYJ5120-6MOZ-M5VZ3120-6LOZ-M5-U 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 280152764・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC1個
6,898
税込7,588
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31093535VZ3120-6LS-C6-U28015294SYJ5120-6MS-C6VZ3120-6LS-C6-U 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 280152944・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC1個
7,498
税込8,248
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31093544VZ3120-6LS-M528015303SYJ5120-6MS-M5VZ3120-6LS-M5 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 280153034・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC1個
6,898
税込7,588
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31093553VZ3120-6LS-M5-F28015312SYJ5120-6MS-M5-FVZ3120-6LS-M5-F 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 280153124・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC1個
6,998
税込7,698
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31093562VZ3120-6LS-M5-K28015312SYJ5120-6MS-M5-FVZ3120-6LS-M5-K 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 280153124・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC1個
6,998
税込7,698
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31093596VZ3120-6LZ-C4-K28015346SYJ5120-6MZ-C4-FVZ3120-6LZ-C4-K 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 280153464・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC1個
7,698
税込8,468
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31093605VZ3120-6LZ-C628015355SYJ5120-6MZ-C6VZ3120-6LZ-C6 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 280153554・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC1個
7,598
税込8,358
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31093614VZ3120-6LZ-C6-F56853657SYJ5120-6MZ-C6-FVZ3120-6LZ-C6-F 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 568536574・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC1個
7,698
税込8,468
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31093623VZ3120-6LZ-C6-U28015355SYJ5120-6MZ-C6VZ3120-6LZ-C6-U 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 280153554・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC1個
7,598
税込8,358
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31093632VZ3120-6LZ-M528015364SYJ5120-6MZ-M5VZ3120-6LZ-M5 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 280153644・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC1個
6,998
税込7,698
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31093641VZ3120-6LZ-M5-F28015373SYJ5120-6MZ-M5-FVZ3120-6LZ-M5-F 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 280153734・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC1個
6,998
税込7,698
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31093657VZ3120-6LZ-M5-K28015373SYJ5120-6MZ-M5-FVZ3120-6LZ-M5-K 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 280153734・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC1個
6,998
税込7,698
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31093666VZ3120-6LZ-M5-U28015364SYJ5120-6MZ-M5VZ3120-6LZ-M5-U 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 280153644・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC1個
6,998
税込7,698
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31093702VZ3120-6LZC-M543327463SYJ5120-6MZE-M5VZ3120-6LZC-M5 S Series(SYJ5120) SMC 43327463S Series(SYJ5120)SMC1個
6,998
税込7,698
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする