エアスライドテーブル (MXQ25-125F~)

エアスライドテーブル (MXQ25-125F~) SMC エアスライドテーブル (MXQ25-125F~) SMC エアスライドテーブル (MXQ25-125F~) SMC エアスライドテーブル (MXQ25-125F~) SMC エアスライドテーブル (MXQ25-125F~) SMC エアスライドテーブル (MXQ25-125F~) SMC エアスライドテーブル (MXQ25-125F~) SMC

・全高低減:10%減(27mm:従来30mm)
・製品質量:22%削減(298g:従来380g)
・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)

チューブ内径(Φmm)25 ストローク(mm)125 作動方式複動形 アジャスターオプションアジャスタなし 使用ピストン速度(mm/s)50~500 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7 使用流体空気 給油不要(無給油) 内容量1個
お気に入りに追加
15件中 1~15件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
24849133 MXQ25-125F
CADデータダウンロード
85,690
76,980
84,678 (税込)
10日以内出荷

返品不可
32045973 MXQ25-125F-A93L
CADデータダウンロード
89,760
81,980
90,178 (税込)
10日以内出荷

返品不可
24849142 MXQ25-125F-A93V
CADデータダウンロード
89,760
81,980
90,178 (税込)
10日以内出荷

返品不可
24849151 MXQ25-125F-A93VL
CADデータダウンロード
90,420
81,980
90,178 (税込)
10日以内出荷

返品不可
32063263 MXQ25-125F-M9BL
CADデータダウンロード
91,960
83,980
92,378 (税込)
10日以内出荷

返品不可
32033407 MXQ25-125FP
CADデータダウンロード
92,460
83,980
92,378 (税込)
10日以内出荷

返品不可
32046533 MXQ25-125FP-A93L
CADデータダウンロード
96,530
86,980
95,678 (税込)
10日以内出荷

返品不可
24849167 MXQ25-125FP-A96V
CADデータダウンロード
96,750
87,980
96,778 (税込)
10日以内出荷

返品不可
32063884 MXQ25-125FP-M9BL
CADデータダウンロード
98,730
88,980
97,878 (税込)
10日以内出荷

返品不可
24849176 MXQ25-125FR
CADデータダウンロード
99,770
88,980
97,878 (税込)
10日以内出荷

返品不可
24849185 MXQ25-125FR-A93L
CADデータダウンロード
103,840
92,980
102,278 (税込)
10日以内出荷

返品不可
24849194 MXQ25-125FR-A93VL
CADデータダウンロード
104,500
94,980
104,478 (税込)
10日以内出荷

返品不可
24849203 MXQ25-125FR-A93VLS
CADデータダウンロード
102,140
92,980
102,278 (税込)
10日以内出荷

返品不可
24849212 MXQ25-125FR-A96V
CADデータダウンロード
104,060
94,980
104,478 (税込)
10日以内出荷

返品不可
32063491 MXQ25-125FR-M9BL
CADデータダウンロード
106,040
96,980
106,678 (税込)
10日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする