曜日別特売

エアクッション付薄形シリンダ RQシリーズ(RDQB50-9~)

エアクッション付薄形シリンダ RQシリーズ(RDQB50-9~) - SMC

・薄形シリンダCQS、CQ2シリーズにエアクッション機構を採用し、
全長が+2.5mm~13mmのみの延長で対応可能。
・吸収可能な許容運動エネルギーが約3倍向上(CQS、CQ2のラバークッションと比較)
・コンパクトフート形金具を新たに追加
・オートスイッチ付(RDQシリーズ:RDQ)

チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
全11種類を絞り込む
ストローク(mm)
11種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26831427RDQB50-9090
18,320
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
26831436RDQB50-90-A73L90
23,270
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
26831445RDQB50-90-M9NL90
24,810
23,980
26,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
26831454RDQB50-90M90
18,760
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
26831463RDQB50-90M-A9390
22,170
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
26831472RDQB50-90M-F7BAL90
29,430
27,980
30,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
26831481RDQB50-90M-F7990
25,360
23,980
26,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
26831497RDQB50-90M-M9BL90
25,030
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
26831506RDQB50-9595
18,320
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
26831515RDQB50-95-M9B95
23,930
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
26831524RDQB50-95-M9BL95
24,590
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする