5ポートソレノイドバルブ SQシリーズ

5ポートソレノイドバルブ SQシリーズ - SMC

・省電力 消費電力:0.4W(標準)
・バルブの増減連が容易
・ワンビス取付によりメンテナンス工数削減
・ワンタッチ管継手交換が、クリップ式で簡単
・コネクタ取出し方向がワンプッシュで変更可能
・4位置デュアル3ポート弁
・背圧防止弁内蔵(オプション)
・マニホールド型式:SS5Q13,SS5Q14,SS5Q23,SS5Q24

ポート数5内容量1個
全123種類を絞り込む
定格電圧(V)
123種類すべて表示中
注文コード
品番
定格電圧(V)
切換方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17921268SQ2A31-51-C4-A(5) DC24(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.)
9,850
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
17921286SQ2A31-51-C6-B(5) DC24(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.)
9,850
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
17921304SQ2A31-51-C6-B-Q(5) DC24(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.)
10,180
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
17921322SQ2A31-51-C6-M(5) DC24(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.)
11,060
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
17921338SQ2A31-51-C6-MB(5) DC24(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.)
11,550
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
17921356SQ2A31-51-C6-Q(5) DC24(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.)
10,180
8,798
9,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
17921383SQ2A31-51-C8(5) DC24(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.)
9,850
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
17921426SQ2A31-51-L4(5) DC24(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.)
10,450
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
17921444SQ2A31-51-L6(5) DC24(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.)
10,450
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
17921462SQ2A31-51-L6-MB(5) DC24(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.)
12,160
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
17921478SQ2A31-5B1-C4(5) DC24(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.)
10,950
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
17921487SQ2A31-5B1-C6(5) DC24(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.)
10,950
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
17921496SQ2A31-5B1-C6-B(5) DC24(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.)
10,950
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
17921514SQ2A31-5B1-C6-M(5) DC24(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.)
12,160
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
17921532SQ2A31-5B1-L6(5) DC24(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.)
11,550
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
17921566SQ2A31-5D1-C4(5) DC24(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.)
10,950
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
17921584SQ2A31-5D1-C6(5) DC24(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.)
10,950
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
17921602SQ2A31-5D1-C6-MB(5) DC24(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.)
12,650
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
17921627SQ2A31-5D1-C8(5) DC24(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.)
10,950
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
17921645SQ2A31-5D1-C8-MB(5) DC24(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.)
12,650
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
17921663SQ2A31-5D1-C8-Q(5) DC24(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.)
11,280
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
17921672SQ2A31N-51-C4(5) DC24(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.)
9,850
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
17921697SQ2A31N-51-C6-B-Q(5) DC24(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.)
10,180
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
17921715SQ2A31N-51-C6-Q(5) DC24(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.)
10,180
9,198
10,118(税込)
3日以内出荷
返品不可
17921733SQ2A31N-51-C8(5) DC24(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.)
9,850
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
17921758SQ2A31N-51-C8-M-Q(5) DC24(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.)
11,390
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
17921776SQ2A31N-51-C8-Q(5) DC24(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.)
10,180
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
17921794SQ2A31N-5D1-C8-Q(5) DC24(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.)
11,280
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
17921837SQ2A41-5L1-C4(5) DC24(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.)
9,570
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
17921846SQ2A41-5L1-C4-MB(5) DC24(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.)
10,840
9,798
10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
17921864SQ2A41-5L1-C6(5) DC24(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.)
9,570
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
17921882SQ2A41-5L1-C6-MB(5) DC24(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.)
10,840
9,798
10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
17921907SQ2A41-5L1-C8(5) DC24(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.)
9,570
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
17921925SQ2A41-5L1-L6(5) DC24(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.)
10,180
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
17921952SQ2A41-5LB1-C6DC244位置デュアル3ポート弁
10,670
9,698
10,668(税込)
9日以内出荷
返品不可
17921977SQ2A41-5LB1-L8DC244位置デュアル3ポート弁
11,280
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
17921995SQ2A41-5LD1-C6DC244位置デュアル3ポート弁
10,670
9,698
10,668(税込)
9日以内出荷
返品不可
17922013SQ2A41-5LD1-C8DC244位置デュアル3ポート弁
10,670
9,698
10,668(税込)
9日以内出荷
返品不可
17922038SQ2A41-5LO1-C4(5) DC24(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.)
9,410
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
17922047SQ2A41-5LO1-C6(5) DC24(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.)
9,410
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
17922056SQ2A41-5LO1-C6-Q(5) DC24(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.)
9,740
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
17922074SQ2A41-5LOB1-C6(5) DC24(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.)
10,510
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
17922092SQ2A41-5LOD1-C4(5) DC24(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.)
10,510
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
17922117SQ2A41-5LOD1-C4-M(5) DC24(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.)
11,280
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
17922135SQ2A41-5LOD1-C6-M(5) DC24(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.)
11,280
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
17922153SQ2A41-5LOB1-C4(5) DC24(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.)
10,510
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
27547956SQ2A31-5-C4--
8,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
27547965SQ2A31-5-C4-A--
8,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
27547974SQ2A31-5-C6--
8,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
27547983SQ2A31-5-C6-B--
8,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
27547956SQ2A31-5-C456463172SQ2A31-51-C4SQ2A31-5-C4 5ポートソレノイドバルブ SQ2A3 SMC 564631725ポートソレノイドバルブ SQ2A3SMC1個
8,898
税込9,788
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
27547965SQ2A31-5-C4-A17921268SQ2A31-51-C4-ASQ2A31-5-C4-A 5ポートソレノイドバルブ SQシリーズ SMC 179212685ポートソレノイドバルブ SQシリーズSMC1個
9,498
税込10,448
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
27547974SQ2A31-5-C656463181SQ2A31-51-C6SQ2A31-5-C6 5ポートソレノイドバルブ SQ2A3 SMC 564631815ポートソレノイドバルブ SQ2A3SMC1個
9,498
税込10,448
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
27547983SQ2A31-5-C6-B17921286SQ2A31-51-C6-BSQ2A31-5-C6-B 5ポートソレノイドバルブ SQシリーズ SMC 179212865ポートソレノイドバルブ SQシリーズSMC1個
8,898
税込9,788
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする