曜日別特売

5ポートソレノイドバルブ SQシリーズ

5ポートソレノイドバルブ SQシリーズ - SMC

・省電力 消費電力:0.4W(標準)
・バルブの増減連が容易
・ワンビス取付によりメンテナンス工数削減
・ワンタッチ管継手交換が、クリップ式で簡単
・コネクタ取出し方向がワンプッシュで変更可能
・4位置デュアル3ポート弁
・背圧防止弁内蔵(オプション)
・マニホールド型式:SS5Q13,SS5Q14,SS5Q23,SS5Q24

ポート数5内容量1個
全15種類を絞り込む
定格電圧(V)
15種類すべて表示中
注文コード
品番
定格電圧(V)
切換方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17922388SQ2C31-51-C8(5) DC24(C) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.O.)
9,850
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
17922406SQ2C31-5B1-C6(5) DC24(C) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.O.)
10,950
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
17922424SQ2C31-5D1-C6(5) DC24(C) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.O.)
10,950
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
17922442SQ2C31-5D1-C6-MB(5) DC24(C) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.O.)
12,650
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
17922467SQ2C41-5LB1-C6DC244位置デュアル3ポート弁
10,670
9,698
10,668(税込)
9日以内出荷
返品不可
17922485SQ2C41-5LOB1-C6(5) DC24(C) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.O.)
10,510
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
27548841SQ2C31-5-C6--
8,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
27548857SQ2C31-5-C8--
8,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
27548866SQ2C31-5B-C6--
9,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
27548875SQ2C31-5D-C6--
9,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
27548884SQ2C31-5D-C6-MB--
11,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
27548911SQ2C41-5LB-C6--
9,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
27548927SQ2C41-5LOB-C6--
9,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
27548893SQ2C31Y-5-C6--
9,150
取扱い終了
返品不可
27548902SQ2C31Y-5D-C6--
10,150
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
27548841SQ2C31-5-C656463461SQ2C31-51-C6SQ2C31-5-C6 5ポートソレノイドバルブ SQ2C3 SMC 564634615ポートソレノイドバルブ SQ2C3SMC1個
8,898
税込9,788
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
27548857SQ2C31-5-C817922388SQ2C31-51-C8SQ2C31-5-C8 5ポートソレノイドバルブ SQシリーズ SMC 179223885ポートソレノイドバルブ SQシリーズSMC1個
8,898
税込9,788
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
27548866SQ2C31-5B-C617922406SQ2C31-5B1-C6SQ2C31-5B-C6 5ポートソレノイドバルブ SQシリーズ SMC 179224065ポートソレノイドバルブ SQシリーズSMC1個
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
27548875SQ2C31-5D-C617922424SQ2C31-5D1-C6SQ2C31-5D-C6 5ポートソレノイドバルブ SQシリーズ SMC 179224245ポートソレノイドバルブ SQシリーズSMC1個
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
27548884SQ2C31-5D-C6-MB17922442SQ2C31-5D1-C6-MBSQ2C31-5D-C6-MB 5ポートソレノイドバルブ SQシリーズ SMC 179224425ポートソレノイドバルブ SQシリーズSMC1個
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
27548911SQ2C41-5LB-C617922467SQ2C41-5LB1-C6SQ2C41-5LB-C6 5ポートソレノイドバルブ SQシリーズ SMC 179224675ポートソレノイドバルブ SQシリーズSMC1個
9,698
税込10,668
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
27548927SQ2C41-5LOB-C617922485SQ2C41-5LOB1-C6SQ2C41-5LOB-C6 5ポートソレノイドバルブ SQシリーズ SMC 179224855ポートソレノイドバルブ SQシリーズSMC1個
9,498
税込10,448
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする