曜日別特売

5ポートソレノイドバルブ SY31シリーズ

5ポートソレノイドバルブ SY31シリーズ - SMC5ポートソレノイドバルブ SY31シリーズ - SMC5ポートソレノイドバルブ SY31シリーズ - SMC5ポートソレノイドバルブ SY31シリーズ - SMC5ポートソレノイドバルブ SY31シリーズ - SMC5ポートソレノイドバルブ SY31シリーズ - SMC5ポートソレノイドバルブ SY31シリーズ - SMC5ポートソレノイドバルブ SY31シリーズ - SMC
(6件のレビュー)

・流量UPでバルブのサイズダウン可能。
省エネ、省スペースに貢献します。
・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準)
・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール)
・プラグインサブプレートに対応。
・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67)
・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7

内容量1個
8956件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
ポート数
使用流体
定格電圧(V)
ねじの種類
管接続口径
切替方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28313695SY313-1G-C6-3空気AC100(50/60Hz)-Φ6ワンタッチ管継手-
6,710
6,598
7,258(税込)
26日以内出荷
返品不可
28313704SY313-1G-M5-3空気AC100(50/60Hz)MM5×0.8-
6,380
5,898
6,488(税込)
26日以内出荷
返品不可
28313713SY313-1GE-C6-3空気AC100(50/60Hz)-Φ6ワンタッチ管継手-
6,820
6,198
6,818(税込)
26日以内出荷
返品不可
28313722SY313-1GE-M5-3空気AC100(50/60Hz)MM5×0.8-
6,490
5,998
6,598(税込)
26日以内出荷
返品不可
28313731SY313-1GZ-C6-3空気AC100(50/60Hz)-Φ6ワンタッチ管継手-
6,880
6,298
6,928(税込)
26日以内出荷
返品不可
28313747SY313-1H-C6-3空気AC100(50/60Hz)-Φ6ワンタッチ管継手-
6,990
6,398
7,038(税込)
26日以内出荷
返品不可
28313756SY313-1L-C6-3空気AC100(50/60Hz)-Φ6ワンタッチ管継手-
6,880
6,298
6,928(税込)
26日以内出荷
返品不可
28313765SY313-1L-M5-3空気AC100(50/60Hz)MM5×0.8-
6,550
5,998
6,598(税込)
26日以内出荷
返品不可
28313774SY313-1LOZ-C6-3空気AC100(50/60Hz)-Φ6ワンタッチ管継手-
6,990
6,398
7,038(税込)
26日以内出荷
返品不可
28313783SY313-1LOZ-M5-3空気AC100(50/60Hz)MM5×0.8-
6,660
5,998
6,598(税込)
26日以内出荷
返品不可
28313792SY313-1LZ-C4-3空気AC100(50/60Hz)-Φ4ワンタッチ管継手-
7,040
6,398
7,038(税込)
11日以内出荷
返品不可
28313801SY313-1LZ-C6-3空気AC100(50/60Hz)-Φ6ワンタッチ管継手-
7,040
6,398
7,038(税込)
11日以内出荷
返品不可
28313817SY313-1LZ-M5-3空気AC100(50/60Hz)MM5×0.8-
6,710
5,998
6,598(税込)
26日以内出荷
返品不可
28313826SY313-1LZD-M5-3空気AC100(50/60Hz)MM5×0.8-
6,710
5,998
6,598(税込)
26日以内出荷
返品不可
28313835SY313-1LZE-C6-3空気AC100(50/60Hz)-Φ6ワンタッチ管継手-
7,150
6,498
7,148(税込)
26日以内出荷
返品不可
28313844SY313-1M-M5-3空気AC100(50/60Hz)MM5×0.8-
6,550
5,998
6,598(税込)
26日以内出荷
返品不可
28313853SY313-1MZ-M5-3空気AC100(50/60Hz)MM5×0.8-
6,710
5,998
6,598(税込)
26日以内出荷
返品不可
28313862SY313-2G-C6-3空気AC200(50/60Hz)-Φ6ワンタッチ管継手-
7,040
6,398
7,038(税込)
26日以内出荷
返品不可
28313871SY313-2GZ-C6-3空気AC200(50/60Hz)-Φ6ワンタッチ管継手-
7,210
6,498
7,148(税込)
26日以内出荷
返品不可
28313887SY313-2LOZ-C6-3空気AC200(50/60Hz)-Φ6ワンタッチ管継手-
7,320
6,698
7,368(税込)
26日以内出荷
返品不可
28313896SY313-2LZ-C4-3空気AC200(50/60Hz)-Φ4ワンタッチ管継手-
7,370
6,698
7,368(税込)
26日以内出荷
返品不可
28313905SY313-2ME-M5-3空気AC200(50/60Hz)MM5×0.8-
6,990
6,398
7,038(税込)
26日以内出荷
返品不可
28313914SY313-2MZ-M5-3空気AC200(50/60Hz)MM5×0.8-
7,040
6,398
7,038(税込)
26日以内出荷
返品不可
28313923SY313-4DZ-C6-3空気AC220/230(50/60Hz)-Φ6ワンタッチ管継手-
8,530
7,798
8,578(税込)
26日以内出荷
返品不可
28313932SY313-4GZ-C6-3空気AC220/230(50/60Hz)-Φ6ワンタッチ管継手-
7,210
6,498
7,148(税込)
11日以内出荷
返品不可
28313941SY313-5DZ-C6-3空気DC24-Φ6ワンタッチ管継手-
8,090
7,398
8,138(税込)
26日以内出荷
返品不可
28313957SY313-5DZ-M5-3空気DC24MM5×0.8-
7,760
6,998
7,698(税込)
26日以内出荷
返品不可
28313966SY313-5DZD-C6-3空気DC24-Φ6ワンタッチ管継手-
8,090
7,398
8,138(税込)
26日以内出荷
返品不可
28313975SY313-5G-C4-3空気DC24-Φ4ワンタッチ管継手-
6,710
5,998
6,598(税込)
26日以内出荷
返品不可
28313984SY313-5G-C6-3空気DC24-Φ6ワンタッチ管継手-
6,710
5,998
6,598(税込)
26日以内出荷
返品不可
28313993SY313-5G-M5-3空気DC24MM5×0.8-
6,380
5,898
6,488(税込)
26日以内出荷
返品不可
28314002SY313-5GD-C6-3空気DC24-Φ6ワンタッチ管継手-
6,710
5,998
6,598(税込)
26日以内出荷
返品不可
28314011SY313-5GD-M5-3空気DC24MM5×0.8-
6,380
5,898
6,488(税込)
26日以内出荷
返品不可
28314027SY313-5GE-C4-3空気DC24-Φ4ワンタッチ管継手-
6,820
6,198
6,818(税込)
26日以内出荷
返品不可
28314036SY313-5GE-M5-3空気DC24MM5×0.8-
6,490
5,998
6,598(税込)
26日以内出荷
返品不可
28314045SY313-5GS-C4-3空気DC24-Φ4ワンタッチ管継手-
6,820
6,198
6,818(税込)
26日以内出荷
返品不可
28314054SY313-5GSE-C4-3空気DC24-Φ4ワンタッチ管継手-
6,930
6,298
6,928(税込)
26日以内出荷
返品不可
28314063SY313-5GU-C6-3空気DC24-Φ6ワンタッチ管継手-
7,040
6,398
7,038(税込)
26日以内出荷
返品不可
28314072SY313-5GZ-C4-3空気DC24-Φ4ワンタッチ管継手-
6,880
6,298
6,928(税込)
26日以内出荷
返品不可
28314081SY313-5GZ-C6-3空気DC24-Φ6ワンタッチ管継手-
6,880
6,298
6,928(税込)
26日以内出荷
返品不可
28314097SY313-5GZ-M5-3空気DC24MM5×0.8-
6,550
5,998
6,598(税込)
26日以内出荷
返品不可
28314106SY313-5GZD-C4-3空気DC24-Φ4ワンタッチ管継手-
6,880
6,298
6,928(税込)
26日以内出荷
返品不可
28314115SY313-5GZE-C4-3空気DC24-Φ4ワンタッチ管継手-
6,990
6,398
7,038(税込)
26日以内出荷
返品不可
28314124SY313-5GZE-C6-3空気DC24-Φ6ワンタッチ管継手-
6,990
6,398
7,038(税込)
26日以内出荷
返品不可
28314133SY313-5H-C4-3空気DC24-Φ4ワンタッチ管継手-
6,990
6,398
7,038(税込)
26日以内出荷
返品不可
28314142SY313-5H-C6-3空気DC24-Φ6ワンタッチ管継手-
6,990
6,398
7,038(税込)
26日以内出荷
返品不可
28314151SY313-5HS-C4-3空気DC24-Φ4ワンタッチ管継手-
7,100
6,498
7,148(税込)
26日以内出荷
返品不可
28314167SY313-5HSE-C6-3空気DC24-Φ6ワンタッチ管継手-
7,210
6,498
7,148(税込)
26日以内出荷
返品不可
28314176SY313-5HZ-C4-3空気DC24-Φ4ワンタッチ管継手-
7,150
6,498
7,148(税込)
26日以内出荷
返品不可
28314185SY313-5HZ-C6-3空気DC24-Φ6ワンタッチ管継手-
7,150
6,498
7,148(税込)
26日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28292284
2025-07-31
用途: 制御盤の改造

制御盤の改造に使用しました。
少量の購入時には便利なので利用させて頂いています。

対象商品 : 28321517
2023-11-27
用途: 修理用交換部品

十数連のマニホールドバルブの一部に発生したソレノイド断線に対する交換修理用部品として購入。
こうしたパイロット式スプールバルブにおいてソレノイド断線というのは珍しい。
マニホールド用のガスケットと取付ネジが添付されてくるので、特理由がない場合はガスケットは新品に交換したほうが良いでしょう。
(製造時期にもよりますが、ガスケットの形状が古いモデルとは異なっているようです。)

対象商品 : 28321447
2021-02-19
用途: 機械のメンテ

安定のSMCさんなので問題なく動作し、故障分との入れ替えも楽でした。
小型のソレノイドでは良く使用させて頂いており、マニとの勘合もGOOD!!

対象商品 : 28320503
2019-03-23
用途: メンテナンス時

毎回使用してます。装置は絶好調です。間違い有りません。

対象商品 : 28320503
2019-03-24
用途: メンテナンスに使用

頻繁に、大量に、使用してます。沢山使用している為、装置は、絶好調です。

対象商品 : 28295294
2018-02-06
用途: 産業ロボットのメンテナンス
マルム良品農・林・水産業

信頼のsmcの製品です。
全く問題はありません。
定期的にメンテナンスを行う為、パーツの交換も多少のストックを行う為モノタロウさんで10%オフを狙ってます。助かってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする