5ポートソレノイドバルブ SY35シリーズ

5ポートソレノイドバルブ SY35シリーズ - SMC5ポートソレノイドバルブ SY35シリーズ - SMC5ポートソレノイドバルブ SY35シリーズ - SMC5ポートソレノイドバルブ SY35シリーズ - SMC5ポートソレノイドバルブ SY35シリーズ - SMC5ポートソレノイドバルブ SY35シリーズ - SMC

・流量UPでバルブのサイズダウン可能。
省エネ、省スペースに貢献します。
・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準)
・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール)
・プラグインサブプレートに対応。
・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67)
・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7

ポート数5使用流体空気内容量1個
全5243種類を絞り込む
定格電圧(V)
5243種類すべて表示中
注文コード
品番
定格電圧(V)
ねじの種類
管接続口径
切替方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28520554SY3520-1G-C4AC100(50/60Hz)RcΦ4ワンタッチ管継手3位置プレッシャセンタ
11,390
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
28520563SY3520-1G-C4-F2AC100(50/60Hz)RcΦ4ワンタッチ管継手3位置プレッシャセンタ
11,660
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
28520572SY3520-1G-C6AC100(50/60Hz)RcΦ6ワンタッチ管継手3位置プレッシャセンタ
11,390
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
28520581SY3520-1G-C6-F2AC100(50/60Hz)RcΦ6ワンタッチ管継手3位置プレッシャセンタ
11,660
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
28520597SY3520-1G-M5AC100(50/60Hz)RcM5×0.83位置プレッシャセンタ
10,670
9,598
10,558(税込)
11日以内出荷
返品不可
28520606SY3520-1G-M5-F2AC100(50/60Hz)RcM5×0.83位置プレッシャセンタ
10,950
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
28520615SY3520-1GD-C4AC100(50/60Hz)RcΦ4ワンタッチ管継手3位置プレッシャセンタ
11,390
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
28520624SY3520-1GD-C4-F2AC100(50/60Hz)RcΦ4ワンタッチ管継手3位置プレッシャセンタ
11,660
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
28520633SY3520-1GD-C6AC100(50/60Hz)RcΦ6ワンタッチ管継手3位置プレッシャセンタ
11,390
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
28520642SY3520-1GD-C6-F2AC100(50/60Hz)RcΦ6ワンタッチ管継手3位置プレッシャセンタ
11,660
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
28520651SY3520-1GD-M5AC100(50/60Hz)RcM5×0.83位置プレッシャセンタ
10,670
9,598
10,558(税込)
11日以内出荷
返品不可
28520667SY3520-1GD-M5-F2AC100(50/60Hz)RcM5×0.83位置プレッシャセンタ
10,950
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
28520676SY3520-1GE-C4AC100(50/60Hz)RcΦ4ワンタッチ管継手3位置プレッシャセンタ
11,610
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
28520685SY3520-1GE-C4-F2AC100(50/60Hz)RcΦ4ワンタッチ管継手3位置プレッシャセンタ
11,880
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
28520694SY3520-1GE-C6AC100(50/60Hz)RcΦ6ワンタッチ管継手3位置プレッシャセンタ
11,610
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
28520703SY3520-1GE-C6-F2AC100(50/60Hz)RcΦ6ワンタッチ管継手3位置プレッシャセンタ
11,880
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
28520712SY3520-1GE-M5AC100(50/60Hz)RcM5×0.83位置プレッシャセンタ
10,890
9,898
10,888(税込)
11日以内出荷
返品不可
28520721SY3520-1GE-M5-F2AC100(50/60Hz)RcM5×0.83位置プレッシャセンタ
11,170
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
28520737SY3520-1GZ-C4AC100(50/60Hz)RcΦ4ワンタッチ管継手3位置プレッシャセンタ
11,720
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
28520746SY3520-1GZ-C4-F2AC100(50/60Hz)RcΦ4ワンタッチ管継手3位置プレッシャセンタ
11,990
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
28520755SY3520-1GZ-C6AC100(50/60Hz)RcΦ6ワンタッチ管継手3位置プレッシャセンタ
11,720
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
28520764SY3520-1GZ-C6-F2AC100(50/60Hz)RcΦ6ワンタッチ管継手3位置プレッシャセンタ
11,990
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
28520773SY3520-1GZ-M5AC100(50/60Hz)RcM5×0.83位置プレッシャセンタ
11,000
9,898
10,888(税込)
11日以内出荷
返品不可
28520782SY3520-1GZ-M5-F2AC100(50/60Hz)RcM5×0.83位置プレッシャセンタ
11,280
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
28520791SY3520-1GZD-C4AC100(50/60Hz)RcΦ4ワンタッチ管継手3位置プレッシャセンタ
11,720
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
28520807SY3520-1GZD-C4-F2AC100(50/60Hz)RcΦ4ワンタッチ管継手3位置プレッシャセンタ
11,990
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
28520816SY3520-1GZD-C6AC100(50/60Hz)RcΦ6ワンタッチ管継手3位置プレッシャセンタ
11,720
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
28520825SY3520-1GZD-C6-F2AC100(50/60Hz)RcΦ6ワンタッチ管継手3位置プレッシャセンタ
11,990
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
28520834SY3520-1GZD-M5AC100(50/60Hz)RcM5×0.83位置プレッシャセンタ
11,000
9,898
10,888(税込)
11日以内出荷
返品不可
28520843SY3520-1GZD-M5-F2AC100(50/60Hz)RcM5×0.83位置プレッシャセンタ
11,280
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
28520852SY3520-1GZE-C4AC100(50/60Hz)RcΦ4ワンタッチ管継手3位置プレッシャセンタ
11,940
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
28520861SY3520-1GZE-C4-F2AC100(50/60Hz)RcΦ4ワンタッチ管継手3位置プレッシャセンタ
12,210
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
28520877SY3520-1GZE-C6AC100(50/60Hz)RcΦ6ワンタッチ管継手3位置プレッシャセンタ
11,940
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
28520886SY3520-1GZE-C6-F2AC100(50/60Hz)RcΦ6ワンタッチ管継手3位置プレッシャセンタ
12,210
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
28520895SY3520-1GZE-M5AC100(50/60Hz)RcM5×0.83位置プレッシャセンタ
11,220
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
28520904SY3520-1GZE-M5-F2AC100(50/60Hz)RcM5×0.83位置プレッシャセンタ
11,500
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
28520913SY3520-1H-C4AC100(50/60Hz)RcΦ4ワンタッチ管継手3位置プレッシャセンタ
11,940
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
28520922SY3520-1H-C4-F2AC100(50/60Hz)RcΦ4ワンタッチ管継手3位置プレッシャセンタ
12,210
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
28520931SY3520-1H-C6AC100(50/60Hz)RcΦ6ワンタッチ管継手3位置プレッシャセンタ
11,940
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
28520947SY3520-1H-C6-F2AC100(50/60Hz)RcΦ6ワンタッチ管継手3位置プレッシャセンタ
12,210
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
28520956SY3520-1H-M5AC100(50/60Hz)RcM5×0.83位置プレッシャセンタ
11,220
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
28520965SY3520-1H-M5-F2AC100(50/60Hz)RcM5×0.83位置プレッシャセンタ
11,500
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
28520974SY3520-1HD-C4AC100(50/60Hz)RcΦ4ワンタッチ管継手3位置プレッシャセンタ
11,940
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
28520983SY3520-1HD-C4-F2AC100(50/60Hz)RcΦ4ワンタッチ管継手3位置プレッシャセンタ
12,210
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
28520992SY3520-1HD-C6AC100(50/60Hz)RcΦ6ワンタッチ管継手3位置プレッシャセンタ
11,940
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
28521001SY3520-1HD-C6-F2AC100(50/60Hz)RcΦ6ワンタッチ管継手3位置プレッシャセンタ
12,210
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
28521017SY3520-1HD-M5AC100(50/60Hz)RcM5×0.83位置プレッシャセンタ
11,220
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
28521026SY3520-1HD-M5-F2AC100(50/60Hz)RcM5×0.83位置プレッシャセンタ
11,500
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
28521035SY3520-1HE-C4AC100(50/60Hz)RcΦ4ワンタッチ管継手3位置プレッシャセンタ
12,160
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
28521044SY3520-1HE-C4-F2AC100(50/60Hz)RcΦ4ワンタッチ管継手3位置プレッシャセンタ
12,430
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする