曜日別特売

5ポートソレノイドバルブ SY50シリーズ

5ポートソレノイドバルブ SY50シリーズ - SMC5ポートソレノイドバルブ SY50シリーズ - SMC5ポートソレノイドバルブ SY50シリーズ - SMC5ポートソレノイドバルブ SY50シリーズ - SMC5ポートソレノイドバルブ SY50シリーズ - SMC5ポートソレノイドバルブ SY50シリーズ - SMC5ポートソレノイドバルブ SY50シリーズ - SMC5ポートソレノイドバルブ SY50シリーズ - SMC
(1件のレビュー)

・流量UPでバルブのサイズダウン可能。
省エネ、省スペースに貢献します。
・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準)
・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール)
・プラグインサブプレートに対応。
・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67)
・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7

ポート数5内容量1個
67件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28551381SY5000-11-18
170
159
175(税込)
当日出荷
28551397SY5000-26-20A
550
519
571(税込)
当日出荷
28551406SY5000-26-21A
720
629
692(税込)
3日以内出荷
返品不可
28551415SY5000-27-1
1,540
1,398
1,538(税込)
当日出荷
28551424SY5000-27-1-Q
1,650
1,598
1,758(税込)
18日以内出荷
返品不可
28551433SY5000-27-1F-Q
1,650
1,598
1,758(税込)
18日以内出荷
返品不可
28551442SY5000-27-1N-Q
1,650
1,598
1,758(税込)
18日以内出荷
返品不可
28551451SY5000-27-1T-Q
1,650
1,598
1,758(税込)
18日以内出荷
返品不可
28551546SY5000-37-3A
220
199
219(税込)
4日以内出荷
返品不可
28551555SY5000-37-4A
440
429
472(税込)
18日以内出荷
返品不可
28551564SY5000-37-5A
280
259
285(税込)
18日以内出荷
返品不可
28551573SY5000-37-6A
500
429
472(税込)
18日以内出荷
返品不可
28551467SY5000-37-15A
220
209
230(税込)
18日以内出荷
返品不可
28551476SY5000-37-16A
440
399
439(税込)
18日以内出荷
返品不可
28551485SY5000-37-17A
280
259
285(税込)
18日以内出荷
返品不可
28551494SY5000-37-18A
500
429
472(税込)
18日以内出荷
返品不可
28551503SY5000-37-19A
220
209
230(税込)
18日以内出荷
返品不可
28551512SY5000-37-20A
440
399
439(税込)
18日以内出荷
返品不可
28551521SY5000-37-21A
280
259
285(税込)
18日以内出荷
返品不可
28551537SY5000-37-22A
500
429
472(税込)
18日以内出荷
返品不可
28551582SY5000-38-1A
1,380
1,298
1,428(税込)
当日出荷
28551591SY5000-38-1FA
1,380
1,298
1,428(税込)
18日以内出荷
返品不可
28552964SY5000-38-1NA
1,380
1,298
1,428(税込)
18日以内出荷
返品不可
28552973SY5000-38-1TA
1,380
1,298
1,428(税込)
18日以内出荷
返品不可
28552982SY5000-38-16A
1,380
1,298
1,428(税込)
11日以内出荷
返品不可
28552991SY5000-38-16FA
1,380
1,298
1,428(税込)
18日以内出荷
返品不可
28553007SY5000-38-16NA
1,380
1,298
1,428(税込)
18日以内出荷
返品不可
28553016SY5000-38-16TA
1,380
1,298
1,428(税込)
18日以内出荷
返品不可
28553061SY5000-39-1A
1,380
1,298
1,428(税込)
18日以内出荷
返品不可
28553077SY5000-39-1FA
1,380
1,298
1,428(税込)
18日以内出荷
返品不可
28553086SY5000-39-1NA
1,380
1,298
1,428(税込)
18日以内出荷
返品不可
28553095SY5000-39-1TA
1,380
1,298
1,428(税込)
18日以内出荷
返品不可
28553104SY5000-39-16A
1,380
1,298
1,428(税込)
18日以内出荷
返品不可
28553113SY5000-39-16FA
1,380
1,298
1,428(税込)
18日以内出荷
返品不可
28553122SY5000-39-16NA
1,380
1,298
1,428(税込)
18日以内出荷
返品不可
28553131SY5000-39-16TA
1,380
1,298
1,428(税込)
18日以内出荷
返品不可
28553147SY5000-39-17A
2,310
2,198
2,418(税込)
18日以内出荷
返品不可
28553156SY5000-39-17FA
2,310
2,198
2,418(税込)
18日以内出荷
返品不可
28553165SY5000-39-17NA
2,310
2,198
2,418(税込)
18日以内出荷
返品不可
28553174SY5000-39-17TA
2,310
2,198
2,418(税込)
18日以内出荷
返品不可
28551625SY5000-52-3A
110
99
109(税込)
当日出荷
28551634SY5000-52-4A
110
99
109(税込)
4日以内出荷
返品不可
28551643SY5000-54-1C
1,050
949
1,044(税込)
18日以内出荷
返品不可
28551652SY5000-54-2C
1,050
949
1,044(税込)
18日以内出荷
返品不可
28551661SY5000-55-1B
1,490
1,398
1,538(税込)
18日以内出荷
返品不可
28551677SY5000-55-2B
1,490
1,398
1,538(税込)
18日以内出荷
返品不可
28551686SY5000-56-1A
940
919
1,011(税込)
4日以内出荷
返品不可
28551695SY5000-56-1B
940
919
1,011(税込)
4日以内出荷
返品不可
28551704SY5000-75-1A
3,080
2,898
3,188(税込)
当日出荷
28551713SY5000-75-1FA
3,080
2,898
3,188(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28551381
2019-06-14
用途: 使用不可
サービス業

SY5000-11-10が欲しかった。物が解からなかったので、両方発注した。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする