5ポートソレノイドバルブ SY513シリーズ

5ポートソレノイドバルブ SY513シリーズ - SMC

・流量UPでバルブのサイズダウン可能。
省エネ、省スペースに貢献します。
・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準)
・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール)
・プラグインサブプレートに対応。
・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67)
・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7

ポート数3切換方式ノーマルクローズ(N.C.)使用流体空気内容量1個
153件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
定格電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28658637SY513-1D-01Rc1/8AC100
7,700
6,998
7,698(税込)
15日以内出荷
返品不可
28658621SY513-1D-C8Φ8ワンタッチ管継手AC100
8,030
7,298
8,028(税込)
15日以内出荷
返品不可
28658682SY513-1DZ-01Rc1/8AC100
8,580
7,698
8,468(税込)
15日以内出荷
返品不可
28658646SY513-1DZ-C4Φ4ワンタッチ管継手AC100
8,910
7,998
8,798(税込)
15日以内出荷
返品不可
28658655SY513-1DZ-C6Φ6ワンタッチ管継手AC100
8,910
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
28658664SY513-1DZ-C6-QΦ6ワンタッチ管継手AC100
9,240
8,498
9,348(税込)
15日以内出荷
返品不可
28658673SY513-1DZ-C8Φ8ワンタッチ管継手AC100
8,910
7,998
8,798(税込)
15日以内出荷
返品不可
28658691SY513-1DZD-C6Φ6ワンタッチ管継手AC100
8,910
7,998
8,798(税込)
15日以内出荷
返品不可
28658707SY513-1DZE-C6Φ6ワンタッチ管継手AC100
9,020
8,198
9,018(税込)
15日以内出荷
返品不可
28658716SY513-1G-01Rc1/8AC100
6,880
6,398
7,038(税込)
15日以内出荷
返品不可
28658725SY513-1GE-01Rc1/8AC100
6,990
6,398
7,038(税込)
15日以内出荷
返品不可
28658752SY513-1GZ-01Rc1/8AC100
7,040
6,398
7,038(税込)
15日以内出荷
返品不可
28658734SY513-1GZ-C6Φ6ワンタッチ管継手AC100
7,370
6,698
7,368(税込)
15日以内出荷
返品不可
28658743SY513-1GZ-C8Φ8ワンタッチ管継手AC100
7,370
6,698
7,368(税込)
15日以内出荷
返品不可
28658761SY513-1GZE-01Rc1/8AC100
7,150
6,498
7,148(税込)
15日以内出荷
返品不可
28658777SY513-1H-C8Φ8ワンタッチ管継手AC100
7,480
6,898
7,588(税込)
15日以内出荷
返品不可
28658795SY513-1HZ-01Rc1/8AC100
7,320
6,698
7,368(税込)
15日以内出荷
返品不可
28658786SY513-1HZ-C6Φ6ワンタッチ管継手AC100
7,650
6,998
7,698(税込)
15日以内出荷
返品不可
28658804SY513-1HZE-C6Φ6ワンタッチ管継手AC100
7,760
6,998
7,698(税込)
15日以内出荷
返品不可
28658813SY513-1L-C6Φ6ワンタッチ管継手AC100
7,370
6,698
7,368(税込)
15日以内出荷
返品不可
28658822SY513-1LPZ-01Rc1/8AC100
7,810
6,998
7,698(税込)
15日以内出荷
返品不可
28658847SY513-1LZ-01Rc1/8AC100
7,210
6,598
7,258(税込)
15日以内出荷
返品不可
28658831SY513-1LZ-C8Φ8ワンタッチ管継手AC100
7,540
6,898
7,588(税込)
15日以内出荷
返品不可
28658856SY513-1MOZ-C6Φ6ワンタッチ管継手AC100
7,480
6,898
7,588(税込)
15日以内出荷
返品不可
28658865SY513-2D-01Rc1/8AC200
7,810
6,998
7,698(税込)
15日以内出荷
返品不可
28658883SY513-2DZ-01Rc1/8AC200
8,690
7,998
8,798(税込)
15日以内出荷
返品不可
28658874SY513-2DZ-C8Φ8ワンタッチ管継手AC200
9,020
8,198
9,018(税込)
15日以内出荷
返品不可
28658901SY513-2G-01Rc1/8AC200
7,210
6,598
7,258(税込)
15日以内出荷
返品不可
28658892SY513-2G-C6Φ6ワンタッチ管継手AC200
7,540
6,898
7,588(税込)
15日以内出荷
返品不可
28658917SY513-2GZ-C4Φ4ワンタッチ管継手AC200
7,700
6,998
7,698(税込)
15日以内出荷
返品不可
28658926SY513-2H-01Rc1/8AC200
7,480
6,898
7,588(税込)
15日以内出荷
返品不可
28658944SY513-2HZ-01Rc1/8AC200
7,650
6,998
7,698(税込)
15日以内出荷
返品不可
28658935SY513-2HZ-C6Φ6ワンタッチ管継手AC200
7,980
7,298
8,028(税込)
15日以内出荷
返品不可
28658953SY513-2L-C6Φ6ワンタッチ管継手AC200
7,700
6,998
7,698(税込)
15日以内出荷
返品不可
28658962SY513-2LE-C6Φ6ワンタッチ管継手AC200
7,810
6,998
7,698(税込)
15日以内出荷
返品不可
28658971SY513-2LOZ-01Rc1/8AC200
7,480
6,898
7,588(税込)
15日以内出荷
返品不可
28658987SY513-2LOZE-C6Φ6ワンタッチ管継手AC200
7,920
7,198
7,918(税込)
15日以内出荷
返品不可
28658996SY513-2LPZ-01Rc1/8AC200
8,140
7,398
8,138(税込)
15日以内出荷
返品不可
28659005SY513-2LZE-C4Φ4ワンタッチ管継手AC200
7,980
7,298
8,028(税込)
15日以内出荷
返品不可
28659014SY513-2LZE-C6Φ6ワンタッチ管継手AC200
7,980
7,298
8,028(税込)
15日以内出荷
返品不可
28659023SY513-2MZ-01Rc1/8AC200
7,540
7,198
7,918(税込)
15日以内出荷
返品不可
28659032SY513-3DD-01Rc1/8AC110/AC115(50/60Hz)
7,700
6,998
7,698(税込)
15日以内出荷
返品不可
28659041SY513-3DO-01Rc1/8AC110/AC115(50/60Hz)
7,370
6,698
7,368(税込)
15日以内出荷
返品不可
28659066SY513-3DZ-01Rc1/8AC110/AC115(50/60Hz)
8,580
7,698
8,468(税込)
15日以内出荷
返品不可
28659057SY513-3DZ-C6Φ6ワンタッチ管継手AC110/AC115(50/60Hz)
8,910
7,998
8,798(税込)
15日以内出荷
返品不可
28659075SY513-3YZ-01Rc1/8AC110/AC115(50/60Hz)
8,580
7,698
8,468(税込)
15日以内出荷
返品不可
28659084SY513-3YZD-01Rc1/8AC110/AC115(50/60Hz)
8,580
7,698
8,468(税込)
15日以内出荷
返品不可
28659093SY513-4DD-01Rc1/8AC220/AC230(50/60Hz)
7,810
6,998
7,698(税込)
15日以内出荷
返品不可
28659102SY513-4DZ-C6Φ6ワンタッチ管継手AC220/AC230(50/60Hz)
9,020
8,198
9,018(税込)
15日以内出荷
返品不可
28659111SY513-4DZD-01Rc1/8AC220/AC230(50/60Hz)
8,690
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする