曜日別特売

5ポートソレノイドバルブ SYシリーズ ベース配管形

5ポートソレノイドバルブ SYシリーズ ベース配管形 - SMC5ポートソレノイドバルブ SYシリーズ ベース配管形 - SMC5ポートソレノイドバルブ SYシリーズ ベース配管形 - SMC5ポートソレノイドバルブ SYシリーズ ベース配管形 - SMC5ポートソレノイドバルブ SYシリーズ ベース配管形 - SMC5ポートソレノイドバルブ SYシリーズ ベース配管形 - SMC

流量UPでバルブのサイズダウン可能。
省エネ、省スペースに貢献します。
消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準)
寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール)
プラグインサブプレートに対応。
プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67)
マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7

ポート数5内容量1個
104件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用流体
定格電圧(V)
ねじの種類
管接続口径
切替方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28662112SY5140-1D空気AC100(50/60Hz)Rcサブプレートなし2位置シングル
7,980
7,798
8,578(税込)
22日以内出荷
返品不可
28662121SY5140-1D-Q空気AC100(50/60Hz)Rcサブプレートなし2位置シングル
8,310
7,498
8,248(税込)
22日以内出荷
返品不可
28662137SY5140-1D-02空気AC100(50/60Hz)Rc1/4サブプレート付2位置シングル
9,520
8,698
9,568(税込)
22日以内出荷
返品不可
28662146SY5140-1D-02-Q空気AC100(50/60Hz)Rc1/4サブプレート付2位置シングル
9,850
8,898
9,788(税込)
22日以内出荷
返品不可
28662155SY5140-1DD空気AC100(50/60Hz)Rcサブプレートなし2位置シングル
7,980
7,298
8,028(税込)
22日以内出荷
返品不可
28662164SY5140-1DD-02空気AC100(50/60Hz)Rc1/4サブプレート付2位置シングル
9,520
8,698
9,568(税込)
11日以内出荷
返品不可
28662173SY5140-1DE空気AC100(50/60Hz)Rcサブプレートなし2位置シングル
8,090
7,498
8,248(税込)
22日以内出荷
返品不可
28662182SY5140-1DE-02空気AC100(50/60Hz)Rc1/4サブプレート付2位置シングル
9,630
9,298
10,228(税込)
19日以内出荷
返品不可
28662191SY5140-1DO空気AC100(50/60Hz)Rcサブプレートなし2位置シングル
7,650
7,598
8,358(税込)
22日以内出荷
返品不可
28662207SY5140-1DO-02空気AC100(50/60Hz)Rc1/4サブプレート付2位置シングル
9,190
8,398
9,238(税込)
22日以内出荷
返品不可
28662216SY5140-1DOD空気AC100(50/60Hz)Rcサブプレートなし2位置シングル
7,650
6,998
7,698(税込)
22日以内出荷
返品不可
28662225SY5140-1DOD-02空気AC100(50/60Hz)Rc1/4サブプレート付2位置シングル
9,190
8,398
9,238(税込)
22日以内出荷
返品不可
28662234SY5140-1DOE空気AC100(50/60Hz)Rcサブプレートなし2位置シングル
7,760
6,998
7,698(税込)
22日以内出荷
返品不可
28662243SY5140-1DZ空気AC100(50/60Hz)Rcサブプレートなし2位置シングル
8,860
8,398
9,238(税込)
当日出荷
28662252SY5140-1DZ-Q空気AC100(50/60Hz)Rcサブプレートなし2位置シングル
9,190
8,398
9,238(税込)
22日以内出荷
返品不可
28662261SY5140-1DZ-02空気AC100(50/60Hz)Rc1/4サブプレート付2位置シングル
10,400
9,998
10,998(税込)
当日出荷
28662277SY5140-1DZ-02-Q空気AC100(50/60Hz)Rc1/4サブプレート付2位置シングル
10,730
9,798
10,778(税込)
22日以内出荷
返品不可
28662286SY5140-1DZ-02F空気AC100(50/60Hz)G1/4サブプレート付2位置シングル
10,400
9,398
10,338(税込)
22日以内出荷
返品不可
28662295SY5140-1DZD空気AC100(50/60Hz)Rcサブプレートなし2位置シングル
8,860
7,998
8,798(税込)
22日以内出荷
返品不可
28662304SY5140-1DZD-02空気AC100(50/60Hz)Rc1/4サブプレート付2位置シングル
10,400
9,398
10,338(税込)
11日以内出荷
返品不可
28662313SY5140-1DZE空気AC100(50/60Hz)Rcサブプレートなし2位置シングル
8,970
8,798
9,678(税込)
22日以内出荷
返品不可
28662322SY5140-1DZE-02空気AC100(50/60Hz)Rc1/4サブプレート付2位置シングル
10,510
9,498
10,448(税込)
11日以内出荷
返品不可
28662331SY5140-1G空気AC100(50/60Hz)Rcサブプレートなし2位置シングル
7,150
6,998
7,698(税込)
当日出荷
28662347SY5140-1G-02空気AC100(50/60Hz)Rc1/4サブプレート付2位置シングル
8,690
7,998
8,798(税込)
11日以内出荷
返品不可
28662356SY5140-1GD空気AC100(50/60Hz)Rcサブプレートなし2位置シングル
7,150
6,998
7,698(税込)
22日以内出荷
返品不可
28662365SY5140-1GD-02空気AC100(50/60Hz)Rc1/4サブプレート付2位置シングル
8,690
7,998
8,798(税込)
22日以内出荷
返品不可
28662374SY5140-1GE空気AC100(50/60Hz)Rcサブプレートなし2位置シングル
7,260
7,198
7,918(税込)
15日以内出荷
返品不可
28662383SY5140-1GE-02空気AC100(50/60Hz)Rc1/4サブプレート付2位置シングル
8,800
8,798
9,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
28662392SY5140-1GZ空気AC100(50/60Hz)Rcサブプレートなし2位置シングル
7,320
6,698
7,368(税込)
11日以内出荷
返品不可
28662401SY5140-1GZ-02空気AC100(50/60Hz)Rc1/4サブプレート付2位置シングル
8,860
8,398
9,238(税込)
15日以内出荷
返品不可
28662417SY5140-1GZD空気AC100(50/60Hz)Rcサブプレートなし2位置シングル
7,320
6,698
7,368(税込)
22日以内出荷
返品不可
28662426SY5140-1GZD-02空気AC100(50/60Hz)Rc1/4サブプレート付2位置シングル
8,860
7,998
8,798(税込)
22日以内出荷
返品不可
28662435SY5140-1GZE空気AC100(50/60Hz)Rcサブプレートなし2位置シングル
7,430
7,198
7,918(税込)
11日以内出荷
返品不可
28662444SY5140-1GZE-02空気AC100(50/60Hz)Rc1/4サブプレート付2位置シングル
8,970
8,198
9,018(税込)
22日以内出荷
返品不可
28662453SY5140-1H空気AC100(50/60Hz)Rcサブプレートなし2位置シングル
7,430
7,198
7,918(税込)
22日以内出荷
返品不可
28662462SY5140-1H-02空気AC100(50/60Hz)Rc1/4サブプレート付2位置シングル
8,970
8,798
9,678(税込)
22日以内出荷
返品不可
28662471SY5140-1HD空気AC100(50/60Hz)Rcサブプレートなし2位置シングル
7,430
6,698
7,368(税込)
22日以内出荷
返品不可
28662487SY5140-1HD-02空気AC100(50/60Hz)Rc1/4サブプレート付2位置シングル
8,970
8,198
9,018(税込)
22日以内出荷
返品不可
28662496SY5140-1HE空気AC100(50/60Hz)Rcサブプレートなし2位置シングル
7,540
6,898
7,588(税込)
22日以内出荷
返品不可
28662505SY5140-1HE-02空気AC100(50/60Hz)Rc1/4サブプレート付2位置シングル
9,080
8,298
9,128(税込)
22日以内出荷
返品不可
28662514SY5140-1HZ空気AC100(50/60Hz)Rcサブプレートなし2位置シングル
7,590
6,998
7,698(税込)
22日以内出荷
返品不可
28662523SY5140-1HZ-02空気AC100(50/60Hz)Rc1/4サブプレート付2位置シングル
9,130
8,298
9,128(税込)
11日以内出荷
返品不可
28662532SY5140-1HZD空気AC100(50/60Hz)Rcサブプレートなし2位置シングル
7,590
6,998
7,698(税込)
11日以内出荷
返品不可
28662541SY5140-1HZD-02空気AC100(50/60Hz)Rc1/4サブプレート付2位置シングル
9,130
8,298
9,128(税込)
22日以内出荷
返品不可
28662557SY5140-1HZE空気AC100(50/60Hz)Rcサブプレートなし2位置シングル
7,700
6,998
7,698(税込)
11日以内出荷
返品不可
28662566SY5140-1HZE-02空気AC100(50/60Hz)Rc1/4サブプレート付2位置シングル
9,240
8,398
9,238(税込)
22日以内出荷
返品不可
28662575SY5140-1L空気AC100(50/60Hz)Rcサブプレートなし2位置シングル
7,320
6,698
7,368(税込)
22日以内出荷
返品不可
28662584SY5140-1L-02空気AC100(50/60Hz)Rc1/4サブプレート付2位置シングル
8,860
8,398
9,238(税込)
11日以内出荷
返品不可
28662593SY5140-1LD空気AC100(50/60Hz)Rcサブプレートなし2位置シングル
7,320
6,698
7,368(税込)
22日以内出荷
返品不可
28662602SY5140-1LD-02空気AC100(50/60Hz)Rc1/4サブプレート付2位置シングル
8,860
7,998
8,798(税込)
22日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする