5ポートソレノイドバルブ SY515シリーズ

5ポートソレノイドバルブ SY515シリーズ - SMC5ポートソレノイドバルブ SY515シリーズ - SMC5ポートソレノイドバルブ SY515シリーズ - SMC
(1件のレビュー)

・流量UPでバルブのサイズダウン可能。
省エネ、省スペースに貢献します。
・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準)
・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール)
・プラグインサブプレートに対応。
・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67)
・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7

使用流体空気切換方式ノーマルクローズ(N.C.)ポート数3内容量1個
106件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポート数
定格電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28670853SY515-1D3AC100
7,700
6,998
7,698(税込)
22日以内出荷
返品不可
28670862SY515-1DZ3AC100
8,580
7,698
8,468(税込)
22日以内出荷
返品不可
28670871SY515-1DZ-Q3AC100
8,910
7,998
8,798(税込)
22日以内出荷
返品不可
28670887SY515-1G3AC100
6,880
6,398
7,038(税込)
22日以内出荷
返品不可
28670896SY515-1GZ3AC100
7,040
6,398
7,038(税込)
18日以内出荷
返品不可
28670905SY515-1H3AC100
7,150
6,498
7,148(税込)
22日以内出荷
返品不可
28670914SY515-1L3AC100
7,040
6,398
7,038(税込)
22日以内出荷
返品不可
28670923SY515-1LOZ3AC100
7,150
6,498
7,148(税込)
22日以内出荷
返品不可
28670932SY515-1LZ3AC100
7,210
6,598
7,258(税込)
22日以内出荷
返品不可
28670941SY515-1MOZ3AC100
7,150
6,498
7,148(税込)
22日以内出荷
返品不可
28670957SY515-2D3AC200
7,810
6,998
7,698(税込)
22日以内出荷
返品不可
28670966SY515-2DZ3AC200
8,690
7,798
8,578(税込)
22日以内出荷
返品不可
28670975SY515-2G3AC200
7,210
6,598
7,258(税込)
22日以内出荷
返品不可
28670984SY515-2GZ3AC200
7,370
6,698
7,368(税込)
22日以内出荷
返品不可
28670993SY515-2H3AC200
7,480
6,598
7,258(税込)
22日以内出荷
返品不可
28671002SY515-2L3AC200
7,370
6,698
7,368(税込)
22日以内出荷
返品不可
28671011SY515-2LD3AC200
7,370
6,698
7,368(税込)
22日以内出荷
返品不可
28671027SY515-2LOZ3AC200
7,480
6,598
7,258(税込)
22日以内出荷
返品不可
28671036SY515-2LOZE3AC200
7,590
6,598
7,258(税込)
22日以内出荷
返品不可
28671045SY515-2LZ3AC200
7,540
6,598
7,258(税込)
22日以内出荷
返品不可
28671054SY515-2MOZ3AC200
7,480
6,598
7,258(税込)
22日以内出荷
返品不可
28671063SY515-5D3DC24
7,370
6,698
7,368(税込)
22日以内出荷
返品不可
28671072SY515-5DS3DC24
7,540
6,598
7,258(税込)
22日以内出荷
返品不可
28671081SY515-5DZ3DC24
8,250
7,498
8,248(税込)
22日以内出荷
返品不可
28671097SY515-5DZE-Q3DC24
8,690
7,798
8,578(税込)
22日以内出荷
返品不可
28671106SY515-5FU3DC24
7,700
7,598
8,358(税込)
11日以内出荷
返品不可
28671115SY515-5FUD3DC24
7,700
6,998
7,698(税込)
22日以内出荷
返品不可
28671124SY515-5FUE3DC24
7,810
6,998
7,698(税込)
11日以内出荷
返品不可
28671133SY515-5G3DC24
6,880
6,398
7,038(税込)
22日以内出荷
返品不可
28671142SY515-5GS3DC24
6,990
6,398
7,038(税込)
22日以内出荷
返品不可
28671151SY515-5GSE3DC24
7,100
6,498
7,148(税込)
22日以内出荷
返品不可
28671167SY515-5GZ3DC24
7,040
6,398
7,038(税込)
11日以内出荷
返品不可
28671176SY515-5GZ-Q3DC24
7,370
6,698
7,368(税込)
22日以内出荷
返品不可
28671185SY515-5GZE3DC24
7,150
6,498
7,148(税込)
22日以内出荷
返品不可
28671194SY515-5H3DC24
7,150
6,498
7,148(税込)
22日以内出荷
返品不可
28671203SY515-5HZE3DC24
7,430
6,598
7,258(税込)
22日以内出荷
返品不可
28671212SY515-5L3DC24
7,040
6,398
7,038(税込)
22日以内出荷
返品不可
28671221SY515-5LN3DC24
6,990
6,398
7,038(税込)
22日以内出荷
返品不可
28671237SY515-5LNR3DC24
7,260
6,698
7,368(税込)
22日以内出荷
返品不可
28671246SY515-5LNS3DC24
7,100
6,498
7,148(税込)
22日以内出荷
返品不可
28671255SY515-5LNU3DC24
7,320
6,698
7,368(税込)
22日以内出荷
返品不可
28671264SY515-5LNZ3DC24
7,150
6,498
7,148(税込)
22日以内出荷
返品不可
32038657SY515-5LNZE3DC24
7,260
6,698
7,368(税込)
22日以内出荷
返品不可
28671273SY515-5LOU3DC24
7,320
6,698
7,368(税込)
22日以内出荷
返品不可
28671282SY515-5LOUD3DC24
7,320
6,698
7,368(税込)
22日以内出荷
返品不可
28671291SY515-5LOZ3DC24
7,150
6,498
7,148(税込)
22日以内出荷
返品不可
28671307SY515-5LOZD3DC24
7,150
6,498
7,148(税込)
22日以内出荷
返品不可
28671316SY515-5LOZE3DC24
7,260
6,698
7,368(税込)
22日以内出荷
返品不可
28671325SY515-5LR3DC24
7,320
6,698
7,368(税込)
22日以内出荷
返品不可
28671334SY515-5LUD3DC24
7,370
6,698
7,368(税込)
22日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28671106
2021-12-10
用途: 機械のメンテナンス
株式会社吉田商会

SMCの製品はちょっと発送が遅い。
でも機械的には満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする