5ポートソレノイドバルブ SY75シリーズ

5ポートソレノイドバルブ SY75シリーズ - SMC5ポートソレノイドバルブ SY75シリーズ - SMC5ポートソレノイドバルブ SY75シリーズ - SMC5ポートソレノイドバルブ SY75シリーズ - SMC

・流量UPでバルブのサイズダウン可能。
省エネ、省スペースに貢献します。
・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準)
・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール)
・プラグインサブプレートに対応。
・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67)
・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7

ポート数5使用流体空気内容量1個
全5801種類を絞り込む
定格電圧(V)
管接続口径
リード線取出方法
5801種類すべて表示中
注文コード
品番
定格電圧(V)
ねじの種類
管接続口径
切替方式
リード線取出方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29288113SY7520-1D-02AC100(50/60Hz)Rc1/43位置プレッシャセンタDIN形ターミナル(コネクタ付き)
13,530
12,980
14,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
29288122SY7520-1D-02-F2AC100(50/60Hz)Rc1/43位置プレッシャセンタDIN形ターミナル(コネクタ付き)
13,970
12,980
14,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
29288095SY7520-1D-C8AC100(50/60Hz)RcΦ8ワンタッチ管継手3位置プレッシャセンタDIN形ターミナル(コネクタ付き)
14,250
12,980
14,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
29288104SY7520-1D-C8-F2AC100(50/60Hz)RcΦ8ワンタッチ管継手3位置プレッシャセンタDIN形ターミナル(コネクタ付き)
14,690
13,980
15,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
29288077SY7520-1D-C10AC100(50/60Hz)RcΦ10ワンタッチ管継手3位置プレッシャセンタDIN形ターミナル(コネクタ付き)
14,250
12,980
14,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
29288086SY7520-1D-C10-F2AC100(50/60Hz)RcΦ10ワンタッチ管継手3位置プレッシャセンタDIN形ターミナル(コネクタ付き)
14,690
13,980
15,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
29288174SY7520-1DD-02AC100(50/60Hz)Rc1/43位置プレッシャセンタDIN形ターミナル(コネクタ付き)
13,530
12,980
14,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
29288183SY7520-1DD-02-F2AC100(50/60Hz)Rc1/43位置プレッシャセンタDIN形ターミナル(コネクタ付き)
13,970
12,980
14,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
29288156SY7520-1DD-C8AC100(50/60Hz)RcΦ8ワンタッチ管継手3位置プレッシャセンタDIN形ターミナル(コネクタ付き)
14,250
12,980
14,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
29288165SY7520-1DD-C8-F2AC100(50/60Hz)RcΦ8ワンタッチ管継手3位置プレッシャセンタDIN形ターミナル(コネクタ付き)
14,690
13,980
15,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
29288131SY7520-1DD-C10AC100(50/60Hz)RcΦ10ワンタッチ管継手3位置プレッシャセンタDIN形ターミナル(コネクタ付き)
14,250
12,980
14,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
29288147SY7520-1DD-C10-F2AC100(50/60Hz)RcΦ10ワンタッチ管継手3位置プレッシャセンタDIN形ターミナル(コネクタ付き)
14,690
13,980
15,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
29288235SY7520-1DE-02AC100(50/60Hz)Rc1/43位置プレッシャセンタDIN形ターミナル(コネクタ付き)
13,750
12,980
14,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
29288244SY7520-1DE-02-F2AC100(50/60Hz)Rc1/43位置プレッシャセンタDIN形ターミナル(コネクタ付き)
14,190
12,980
14,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
29288217SY7520-1DE-C8AC100(50/60Hz)RcΦ8ワンタッチ管継手3位置プレッシャセンタDIN形ターミナル(コネクタ付き)
14,470
13,980
15,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
29288226SY7520-1DE-C8-F2AC100(50/60Hz)RcΦ8ワンタッチ管継手3位置プレッシャセンタDIN形ターミナル(コネクタ付き)
14,910
13,980
15,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
29288192SY7520-1DE-C10AC100(50/60Hz)RcΦ10ワンタッチ管継手3位置プレッシャセンタDIN形ターミナル(コネクタ付き)
14,470
13,980
15,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
29288201SY7520-1DE-C10-F2AC100(50/60Hz)RcΦ10ワンタッチ管継手3位置プレッシャセンタDIN形ターミナル(コネクタ付き)
14,910
13,980
15,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
29288296SY7520-1DO-02AC100(50/60Hz)Rc1/43位置プレッシャセンタDIN形ターミナル(コネクタなし)
12,870
11,980
13,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
29288305SY7520-1DO-02-F2AC100(50/60Hz)Rc1/43位置プレッシャセンタDIN形ターミナル(コネクタなし)
13,310
11,980
13,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
29288271SY7520-1DO-C8AC100(50/60Hz)RcΦ8ワンタッチ管継手3位置プレッシャセンタDIN形ターミナル(コネクタなし)
13,590
12,980
14,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
29288287SY7520-1DO-C8-F2AC100(50/60Hz)RcΦ8ワンタッチ管継手3位置プレッシャセンタDIN形ターミナル(コネクタなし)
14,030
12,980
14,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
29288253SY7520-1DO-C10AC100(50/60Hz)RcΦ10ワンタッチ管継手3位置プレッシャセンタDIN形ターミナル(コネクタなし)
13,590
12,980
14,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
29288262SY7520-1DO-C10-F2AC100(50/60Hz)RcΦ10ワンタッチ管継手3位置プレッシャセンタDIN形ターミナル(コネクタなし)
14,030
12,980
14,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
29288357SY7520-1DOD-02AC100(50/60Hz)Rc1/43位置プレッシャセンタDIN形ターミナル(コネクタなし)
12,870
11,980
13,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
29288366SY7520-1DOD-02-F2AC100(50/60Hz)Rc1/43位置プレッシャセンタDIN形ターミナル(コネクタなし)
13,310
11,980
13,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
29288332SY7520-1DOD-C8AC100(50/60Hz)RcΦ8ワンタッチ管継手3位置プレッシャセンタDIN形ターミナル(コネクタなし)
13,590
12,980
14,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
29288341SY7520-1DOD-C8-F2AC100(50/60Hz)RcΦ8ワンタッチ管継手3位置プレッシャセンタDIN形ターミナル(コネクタなし)
14,030
12,980
14,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
29288314SY7520-1DOD-C10AC100(50/60Hz)RcΦ10ワンタッチ管継手3位置プレッシャセンタDIN形ターミナル(コネクタなし)
13,590
12,980
14,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
29288323SY7520-1DOD-C10-F2AC100(50/60Hz)RcΦ10ワンタッチ管継手3位置プレッシャセンタDIN形ターミナル(コネクタなし)
14,030
12,980
14,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
29288411SY7520-1DOE-02AC100(50/60Hz)Rc1/43位置プレッシャセンタDIN形ターミナル(コネクタなし)
13,090
11,980
13,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
29288427SY7520-1DOE-02-F2AC100(50/60Hz)Rc1/43位置プレッシャセンタDIN形ターミナル(コネクタなし)
13,530
12,980
14,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
29288393SY7520-1DOE-C8AC100(50/60Hz)RcΦ8ワンタッチ管継手3位置プレッシャセンタDIN形ターミナル(コネクタなし)
13,810
12,980
14,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
29288402SY7520-1DOE-C8-F2AC100(50/60Hz)RcΦ8ワンタッチ管継手3位置プレッシャセンタDIN形ターミナル(コネクタなし)
14,250
12,980
14,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
29288375SY7520-1DOE-C10AC100(50/60Hz)RcΦ10ワンタッチ管継手3位置プレッシャセンタDIN形ターミナル(コネクタなし)
13,810
12,980
14,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
29288384SY7520-1DOE-C10-F2AC100(50/60Hz)RcΦ10ワンタッチ管継手3位置プレッシャセンタDIN形ターミナル(コネクタなし)
14,250
12,980
14,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
29288472SY7520-1DZ-02AC100(50/60Hz)Rc1/43位置プレッシャセンタDIN形ターミナル(コネクタ付き)
15,290
13,980
15,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
29288481SY7520-1DZ-02-F2AC100(50/60Hz)Rc1/43位置プレッシャセンタDIN形ターミナル(コネクタ付き)
15,730
14,980
16,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
29288454SY7520-1DZ-C8AC100(50/60Hz)RcΦ8ワンタッチ管継手3位置プレッシャセンタDIN形ターミナル(コネクタ付き)
16,010
14,980
16,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
29288463SY7520-1DZ-C8-F2AC100(50/60Hz)RcΦ8ワンタッチ管継手3位置プレッシャセンタDIN形ターミナル(コネクタ付き)
16,450
14,980
16,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
29288436SY7520-1DZ-C10AC100(50/60Hz)RcΦ10ワンタッチ管継手3位置プレッシャセンタDIN形ターミナル(コネクタ付き)
16,010
14,980
16,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
29288445SY7520-1DZ-C10-F2AC100(50/60Hz)RcΦ10ワンタッチ管継手3位置プレッシャセンタDIN形ターミナル(コネクタ付き)
16,450
14,980
16,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
29288533SY7520-1DZD-02AC100(50/60Hz)Rc1/43位置プレッシャセンタDIN形ターミナル(コネクタ付き)
15,290
13,980
15,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
29288542SY7520-1DZD-02-F2AC100(50/60Hz)Rc1/43位置プレッシャセンタDIN形ターミナル(コネクタ付き)
15,730
14,980
16,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
29288515SY7520-1DZD-C8AC100(50/60Hz)RcΦ8ワンタッチ管継手3位置プレッシャセンタDIN形ターミナル(コネクタ付き)
16,010
14,980
16,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
29288524SY7520-1DZD-C8-F2AC100(50/60Hz)RcΦ8ワンタッチ管継手3位置プレッシャセンタDIN形ターミナル(コネクタ付き)
16,450
14,980
16,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
29288497SY7520-1DZD-C10AC100(50/60Hz)RcΦ10ワンタッチ管継手3位置プレッシャセンタDIN形ターミナル(コネクタ付き)
16,010
14,980
16,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
29288506SY7520-1DZD-C10-F2AC100(50/60Hz)RcΦ10ワンタッチ管継手3位置プレッシャセンタDIN形ターミナル(コネクタ付き)
16,450
14,980
16,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
29288594SY7520-1DZE-02AC100(50/60Hz)Rc1/43位置プレッシャセンタDIN形ターミナル(コネクタ付き)
15,510
14,980
16,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
29288603SY7520-1DZE-02-F2AC100(50/60Hz)Rc1/43位置プレッシャセンタDIN形ターミナル(コネクタ付き)
15,950
14,980
16,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする