SMC
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。
・消費電力:0.1W(節電回路付)
・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
使用流体
空気
切換方式
2位置シングルソレノイド
ポート数
5
定格電圧(V)
AC200(50/60Hz)
管接続口径
M3×0.5
ねじの種類
M
内容量
1個
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポート数
リード線取出方法
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27910477
SYJ3120-2G-M3
CADデータダウンロード
5
グロメット:リード線長さ300mm
¥
6,770
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27910486
SYJ3120-2G-M3-F
CADデータダウンロード
5
グロメット:リード線長さ300mm
¥
6,950
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27910495
SYJ3120-2HZE-M3-F
CADデータダウンロード
5
グロメット:リード線長さ600mm
¥
7,500
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27910504
SYJ3120-2L-M3
CADデータダウンロード
5
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
6,930
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27910513
SYJ3120-2LZ-M3-F
CADデータダウンロード
5
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
7,280
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27910522
SYJ3120-2M-M3
CADデータダウンロード
5
M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
6,930
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27910531
SYJ3120-2M-M3-F
CADデータダウンロード
5
M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
7,110
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27914257
SYJ3120-2MO-M3
CADデータダウンロード
5
M形プラグコネクタ:コネクタなし
¥
6,880
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27914266
SYJ3120-2MZ-M3
CADデータダウンロード
5
M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
7,100
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27914275
SYJ3120-2MZ-M3-F
CADデータダウンロード
5
M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
7,280
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27914284
SYJ3120-2MZD-M3-F
CADデータダウンロード
5
M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
7,280
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27914293
SYJ3120-2MZE-M3-F
CADデータダウンロード
5
M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
¥
7,390
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください